カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
「le-1928」の検索結果

防水スイッチ付マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥2,024税込¥2,2261個当日出荷ドアキャッチと、ドアスイッチの両方の機能を有します。 IP67の防水スイッチを使用しています。 吸着面からマグネット、ヨーク板、スイッチが突出しない密閉型用途工作機械・キャビネット材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)、ケース/ステンレス鋼板(SUS304)使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)定格AC125V0.1A(抵抗負荷)、DC12V2A(抵抗負荷)吸着力(N)16±20%絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)150以下(初期値)最小適合負荷(参考値)DC5V1mA推奨トルク(N・m)(M4ねじ締付/スイッチ部)0.75耐久回数10万回耐電圧(V)AC1500/1分間タキゲンコード50328