カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 事務用品(2)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「bk-388」の検索結果

和風ブラケット
DAIKO(大光電機)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷電圧(V)AC100ランプ付容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)93
LEDブラケット
DAIKO(大光電機)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、一般形、プルレススイッチ付(上下-上-下)、首振片側30°(下側のみ)、上面密閉・下面開放、調光器併用不可材質本体:鋼板、塗装、カバー:アクリル透明幅(mm)【器具】120寸法(mm)【器具】出135色白高さ(mm)【器具】169消費電力(W)12.6電源AC100V専用ランプランプ付皮相値(VA)22エネルギー消費効率(Lm/W)111.9光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra93定格光束(Lm)1410調光の可否非調光従来光源白熱灯100W×2灯相当エコロジー商品省エネ
サイクルカバー ファスナー付き(前後バスケット付き対応)
Kawasumi(川住製作所)(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷「前後バスケット装着自転車」から「前幼児席+後バスケット装着自転車」にまで対応する自転車用車体カバー。 全長1900mmまでの電動アシスト車にも装着可能。 側面ファスナー搭載で自転車へカバーする際にも楽に掛けられ、またカバーしたまま簡単に電動アシスト車の充電器の着脱が可能です。 ファスナーを開けた際に裾を持ち上げて固定するワンタッチバックル付き。 3D立体裁縫ですっきりとしたフォルム。 乾燥時に物干し竿などに固定できる便利なボタン付きベルト搭載 車体にフィットした設計でばたつき防止ヒモ付き。 ワイヤー錠などを通せる鍵穴を厚手記事で補強し前輪の裾に搭載、盗難防止に最適。 風でカバーがめくれ上がるのを抑える風飛び防止ワンタッチベルト付き。材質ポリエステルオックス210D長さL×高さH×幅W(mm)2050×890×750
曲げ木 小まわりチェア キャスター付き
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から5日以内出荷キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。背もたれは曲げ木のサポート付。 座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。キッチン仕事にも便利。 ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。高さ調節可背もたれあり質量(kg)8本体質量(kg)8座面高さ(mm)550~680組立時間約20~30分素材合成皮革(塩化ビニル樹脂)座面寸法(幅×奥行)(mm)350×350座面形状丸型
2x4サポート 黒粉体塗装 コーナー金具
TRUSCO(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷2×4木材の連結金具として使用します。用途木材の接合・組立トラスコ品番396-3325材質スチール色黒色寸法L1(mm)80寸法L2(mm)80寸法W(mm)35板厚(mm)2穴径(mm)5
スマートキーケース フルカバータイプ レザー カルビナ付き
MAD MAX(マッドマックス)¥979税込¥1,0771個4日以内出荷スマートキーケース フルカバータイプ レザー カルビナ付き シンプルで男女問わず人気のスマートキーケース。 スマートキーを2個同時に収納可能なスペースがあります。 落下防止のインナーチェーンも付いてますので安心してご使用頂けます。 誕生日や父の日の贈り物としてもオススメな商品です。寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×55×45適合車種汎用
アンテナケーブル ブラック アルミヘッド L字差込式/ネジ式コネクタ ACシリーズ
ホーリック¥669税込¥7361本5日以内出荷新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様色ブラック規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/ねじ式:約12.5×29.8×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6


マグサンドIフック
ジョー・プリンス竹下¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷・挟んで取り付けるマグネットフックです。ガラス、プラスチック、木など、マグネットがつかないものにも取り付けできます。・磁石全体をシリコンゴムで包み込んでいるため、着磁面を傷つけません。・全面コーティングなので、水に濡れても錆びません。用途壁掛け収納材質シリコンゴム+ネオジム磁石+ABS樹脂(ABS)取付板厚(mm)~5