カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 農業機械(1)

「le-33-21」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン)

    普及型ソレノイドロック(通電時施錠型)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,474税込2,721
    1個
    当日出荷
    小・中扉用電気錠 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
    用途パスボックス・各種ケース使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
  • Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル) IDEC(和泉電気)

    Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • スタータリレーアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    スタータリレーアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スタータリレーアセンブリ図解NoMSA415R8CG-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.33、MS415R8CGF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MRS40HS-150 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.34、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MS315EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.34、MS415EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.33、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、MS415R8CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.37、MRS30HS-130 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.34、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36