カテゴリ
- 農業機械(5)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
「le-30-21」の検索結果

普及型ソレノイドロック(通電時解錠型)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,250税込¥2,4751個当日出荷小・中扉用電気錠 ラッチ機構(自動施錠タイプ) 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)用途パスボックス・各種ケース使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%通電率100%(連続定格)使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル)
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から31日以内出荷定格絶縁電圧(V)300保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10材質(ベゼル)ポリアミド樹脂使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ケイコクラベル
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371個8日以内出荷規格スタンド部品名称ケイコクラベル図解NoBSM-1270SLT(18) オプション23 (ブーム取付台セット ターンブムセット ターンシリンダセット)部品_No.6、BSM-1050SLT-16HA3U ハリマーク部品_No.22、BSM-1350 1550L-2シリーズ ハリマーク部品_No.30、BSM-1670SLT(18) オプション23 ブーム取付台セット,ターンブームセット,ターンシリンダセット部品_No.6、BSM-1050SLT-20HA3U ハリマーク部品_No.22、BSM-1670SLT ハリマーク部品_No.24、BSM-1050SLT-16SA3U ハリマーク部品_No.22、BSM-1070SLT(18) ハリマーク部品_No.24、BSM-1550L-18GK ハリマーク部品_No.30、BSM-1670LT-HD ハリマーク部品_No.23、BSM-1350L-18GK ハリマーク部品_No.30、BSM-1350L-18AUBK ハリマーク部品_No.30、BSM-1050SLT-LE ハリマーク部品_No.21、BSM-1670LT-HE ハリマーク部品_No.23など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥709税込¥7801セット(5個)8日以内出荷規格8.5X25XT2図解NoSSA-α1000S 分水器部品_No.17、SSA-Z601S 操作レバー部品_No.15、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.70、SSA-V602C 送風機-1部品_No.6、BSM-1050SLT-16BA3U ストレーナボックス部品_No.13、SSA-S611VT ボンネット部品_No.27、SSA-E541DX フロントパネル・ウインカランプ・バックミラー部品_No.17、BSM-1550L-22DUBK リザーブタンク部品_No.47、SSA-Z500-2 オプション8 (遮断板)部品_No.22、SSA-F616VT 調圧弁部品_No.30、BSM-1065SLT-20HA 第2段ブーム部品_No.68、SSA-F500 送風機部品_No.16、G-5S 535J 付属品(2)(駆動装置)部品 ヒラザガネ_No.23、SM-410T 立ち上がり部部品_No.2、SSA-α1003-1 ボンネット部品_No.30、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム部品_No.21、SSA-α603 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.38など
スターテイングモータアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥67,980税込¥74,7781個8日以内出荷備考22~31フクム部品名称スターテイングモータアセンブリ図解NoMS415R8CGF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、MS515R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、MSA515R4CS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、MFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.6、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.18、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.6、MRS30HS-130 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.19、MS415R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、MRS40HS-150 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.19、MSA415R4CS-1(10) エンジン リコイルスタータなど
スタータリレーアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷部品名称スタータリレーアセンブリ図解NoMSA415R8CG-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MFH-G354 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.33、MS415R8CGF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MRS40HS-150 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.34、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MS315EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.34、MS415EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.33、MS415R8CF-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.21、MS415R8CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.37、MRS30HS-130 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.34、MSA415R8C-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MSA415R8CG-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36、MSA415R8C-RV(8.5) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.36
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷図解NoMS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.37、MSV313B-M-2 -A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MS154EA-3M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.29、MSV415L(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、GKP4140E シリンダブロック,シリンダ部品 フランジボルト_No.24、MS415R4CF-1(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MS415R4CF(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からシリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.30、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)シリンダブロック,シリンダヘッド部品 フランジボルト_No.21、MS415CA エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.24、MFH-P300EK エンジン シリンダブロックなど