カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 農業機械(1)

「le-33-22」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普及型ソレノイドロック(通電時施錠型) TAKIGEN(タキゲン)普及型ソレノイドロック(通電時施錠型)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
2,024税込2,226
1個
当日出荷
小・中扉用電気錠 電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
用途パスボックス・各種ケース使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%周囲湿度(%RH)85以下(結露しないこと)通電率100%(連続定格)耐電圧(V)AC1000:1分間(AC1200:1秒間)
フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から3日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3保護構造IP67端子形状ねじ(M3.5)本体形状分離形接点材質銀接点操作方式セレクタスイッチ
マフラガスケット BIGM(丸山製作所)マフラガスケットBIGM(丸山製作所)
279税込307
1個
8日以内出荷
図解NoMBW270E-M ツールセット,ガスケットセット部品_No.12、MP8010E-5M332054 ツールセット,ガスケットセット部品 マフラガスケット_No.9、MP8010E-5M332058 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 マフラガスケット_No.33、MS410ESL-2M ツールセット、ガスケットセット部品_No.12、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.14、MBW22GP-M フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品_No.33、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)ツールセット,ガスケットセット部品 マフラガスケット_No.9、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン 付属品部品_No.14、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン 付属品部品_No.14、MK31EC-3 ツールセット,ガスケットセット部品_No.12、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64など