カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「le-30-22」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 普及型ソレノイドロック(通電時解錠型) TAKIGEN(タキゲン)

    普及型ソレノイドロック(通電時解錠型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,137税込2,351
    1個
    当日出荷
    小・中扉用電気錠 ラッチ機構(自動施錠タイプ) 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
    用途パスボックス・各種ケース使用温度範囲(℃)-5~40(氷結しないこと)定格電圧(V)DC24±5%通電率100%(連続定格)使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)
  • ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具

    ロングシャンクスロッチングエンドミル

    三洋工具
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    ロングシャンクのため深い場所での加工が可能です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 歯研はすば歯車 KHG-E KHK(小原歯車工業)

    歯研はすば歯車 KHG-E

    KHK(小原歯車工業)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)SCM440表面処理歯部以外黒染ねじれ角21°30′熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N6級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC正面圧力角(°)20
  • インテイクバルブ BIGM(丸山製作所)

    インテイクバルブ

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS201EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.9、MS172EMRA エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.9、GKSL3315-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MSW1008-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.13、MRS40HS-150 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22、MS330CNA-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.14、MS331EA-1 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.10、GKSL3304 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、MLSL33157R1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.9、MSW1008-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.13、MRS30H-131 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.10、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.22など
  • プツシユロッド BIGM(丸山製作所)

    プツシユロッド

    BIGM(丸山製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMK31EC-3 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.15、MP4120E-5M332056 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 プツシユロツド_No.14、スプレーヤ型P-2型 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.15、MP5020E-5M332059シリンダブロック,シリンダヘッド部品プツシユロツド_No.14、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM91LN-104)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.15、CSH-94 エンジン GM131LN-106 シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.15、MS170EC-M H エンジン シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.14、CSH-94-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.15、MS310EA-M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.15、MBW270E-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.15、MS310ESL-2M シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MS330ECM シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.15、MP5020E-5M332055シリンダブロック,シリンダヘッド部品プツシユロツド_No.14、MI-A30P シリンダ部品_No.16、MBW22GP-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.14、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.14、MS310EC-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.15、MP4120E-5M332060 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 プツシユロツド_No.14
  • 歯研はすば歯車 ZSTP-E KHK(小原歯車工業)

    歯研はすば歯車 ZSTP-E

    KHK(小原歯車工業)
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
    材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L