カテゴリ
- メカニカル部品(108)
- 学童・教育用品(81)
- 制御機器(75)
- 農業機械(42)
- 科学研究・開発用品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 電気材料(21)
- 自動車補修部品(20)
- 店舗什器・備品(18)
- 測定用品(17)
- 家電(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 建材・エクステリア(15)
- 自動車純正部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 保管用品(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 機構部品(11)
- オフィス家具(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- バイク部品(7)
- 整備工具・収納(7)
- トラック純正部品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 物流用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- 清掃用品(5)
- 事務用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 電動工具(4)
- 梱包用品(3)
- 日用品(3)
- 安全標識(3)
- 安全保護具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- CKD(9)
- Elephant Robotics(17)
- EVANS(65)
- Festo(22)
- OWLTECH(オウルテック)(6)
- PIAA(7)
- RS PRO(21)
- SCHURTER(11)
- SMC(76)
- SPARKFUN(9)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- アズワン(12)
- サンコー(三甲)(53)
- ニッサン(10)
- フエニックス・コンタクト(19)
- 住友重機械工業(22)
- 帝金(12)
- 椿本チエイン(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

荒神ホーキ(旋盤切り粉払用)
TRUSCO(16件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷全長245mmのホーキです。パーム(軟)。柄は、丈夫な木柄仕様になっています。用途旋盤加工などで発生する切り粉の除去。作業台の清掃トラスコ品番510-7351材質(ハンドル)木材、(カシメ部)ブリキ、(毛材)パーム全長(mm)245質量(g)65毛丈(mm)90全長×幅W(mm)245×100幅W(mm)100商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
EPスペーサー
サンコー(三甲)(13件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1セット(6枚)ほか当日出荷大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。 軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。 帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。用途トラック荷崩れ防止用緩衝材材質PE(帯電防止)色グレー
ACファンモーター
NMB(ミネベア)(3件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷形状-厚さ(mm)38色羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
工作顕微鏡用照明電源
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷本体のボリュームで調光できます。トラスコ品番207-5593セット内容専用ACアダプタ、ケーブル(長さ1.8m、入力側AC100~240V 50/60Hz)、単3乾電池×4本幅(mm)77厚さ(mm)27質量(g)300奥行(mm)140対応機種TLWC1、TLLC1、TLWC5、TLLC5アズワン品番64-8725-59
静電作業靴 エレパス クール
ミドリ安全(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781足当日出荷から3日以内出荷安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。色ホワイト種類静電靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)230(26.0cm)機能静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)足幅3E材質(先芯)なし靴タイプサンダル
LEDポジション球
PIAA¥5,498税込¥6,0481個当日出荷特級の輝度。究極の明るさ約8倍。全方向9チップで拡散。用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)400
LEDポジション球
PIAA¥2,998税込¥3,2981個当日出荷脅威の輝度。明るさ3倍。定電流回路内蔵。全方向5チップで拡散。用途車のバルブ電圧(V)12ガラス球形式T10色温度(K)6600明るさ(Lm)150
静電作業靴 ELEPASS307
ミドリ安全(3件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷滑りにくい靴底を採用しました。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。 通気性に優れたメッシュを使用しました。形状ローカット色ホワイト材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA/合成ゴム機能静電、耐滑性、通気性、軽量、かかと衝撃吸収、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)足幅EEE材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
電動ドライバーセット 精密ドライバー 24in1 小型 USB-C充電 回転方向/強さ切替ボタン ライト付き
エレコム¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷修理・分解・DIYなど幅広い作業に対応できる電動精密ドライバーセットです。豊富な24種類のビット(先端工具)でさまざまなネジに対応。ライト付きで暗い場所でも手元を照らし、スムーズに作業できます。販売時のケースをそのまま保管用として使え、ふたのビット表示により目的のビットをすぐに見つけられます。用途修理・分解・DIYなど、幅広い作業に対応できる電動ドライバーセットです。 。プラス・マイナス・トルクス・トルクス(穴あり)・六角・Y型・星型・三角・四角・U型・MID・SIMの豊富な24種類のビット(先端工具)で、さまざまなネジに対応できます。 。ドライバー先端の窪みにビットを挿し込むだけで簡単に取り付けられ、取り外しも引き抜くだけで簡単に行えます。 。小型ビットで、ノートパソコン、ゲームコントローラー、ゲーム本体、スマートフォン、オーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃの修理など、細かな作業に適しています。 。ライト付きで手元を明るく照らし、暗い場所や影になりやすい箇所でもネジ位置を確認しやすく、スムーズに作業できます。 。販売時のケースをそのまま保管用として使えます。ケース側面にはビットの種類を記載。内部はドライバーと、ビットがひとつずつ入るビット収納ホルダーの形状に合わせたスポンジ付きで、ぴったり収納できます。内部のビット収納ホルダーにもビットの情報を表示しているため、目的のビットをすぐに見つけられます。 。ボタンひとつで電源ON/OFFと2段階の締める強さ(トルク)の切り替えが可能。約8分間操作がない場合は自動で電源がOFFになり、消し忘れによるムダな電池消耗を抑えられます。 。回転切替ボタンは正転(締め)・逆転(緩め)を選択でき、押している間だけ作動するため、狙った位置で止めやすく作業がしやすい設計です。 。モーターに過負荷がかかると自動停止し、ネジが締め切ったタイミングでも止まるため、締めすぎを防げます。 。USB Type-C(TM)ポートを搭載しています。 。充電用USBケーブルおよびUSB ACアダプターは付属しません。5V/1A以上の充電用USBケーブルおよびUSB ACアダプターを別途ご用意ください。 。お客様自らで分解修理を行うときは、当該製品の保証書などを確認のうえ、お客様の責任において行っていただきますようお願いいたします。 。本製品は、精密機器等に使用されている特殊ネジにも対応可能なビットを搭載したドライバーで、主な用途としてノートパソコン、ゲームコントローラー、ゲーム本体、スマートフォン、オーディオ機器、眼鏡、カメラ、おもちゃなどの分解作業を想定しています。 。本製品は精密機器等のネジ向けです。木材への穴あけ、太い木ネジ・長いビスの締め付けなど、強い力が必要な作業には適していません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品電動精密ドライバー本体×1、プラスビット×5、マイナスビット×2、トルクスビット×2、トルクスビット(穴あり)×2、六角ビット×4、Y型ビット×2、星型ビット×2、三角ビット×1、四角ビット×1、U型ビット×1、MIDビット×1、SIMビット×1材質本体:アルミ・ABS、ビット:スチール色ブラック質量(g)約65 ※ビット除く回転数(min-1[r.p.m])Low:150/High:210 ※無負荷時本体寸法(mm)約Φ17×180L ※ビット除く使用時間(分)Low:約90/High:約60 ※無負荷時電池リチウムイオン電池保証期間1年間付属ビットプラス:PH000・PH00・PH0・PH1・PH2、マイナス:SL1.0・SL2.0、へクサロビュラ:T2・T4、へクサロビュラ(穴あり):T8H・T10H、六角:H0.9・H1.5・H2.0・H3.0、Y型:Y0.6・Y1、星型:P2・P5、三角:△2.0、四角ビット:SQ1、U型:U2.6、MID:MID2.5、SIM:0.8トルク(N・m)Low:0.15/High:0.3 ※無負荷時充電時間(分)約75コネクタUSB Type-C(TM)コネクタートルク調整2段階 ※正転時のみケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約210×100×30
E1レザーイヤーパット(5個入り)
長塚電話工業所¥2,598税込¥2,8581袋6日以内出荷レザーイヤーパッド(5個入)用途長塚電話工業所のエンタープライズシリーズ用ヘッドセットに合う、純正のレザーイヤーパッドです。旧製品より、装着感、クッション性の改良がされております。RoHS指令(10物質対応)対応
Lightning接続イヤホン
OWLTECH(オウルテック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷Lightningコネクターで高音質オーディオを楽しむ有線イヤホン。Apple MFiを取得した安心の品質。かんたんリモコン&マイク。イヤーピースは3サイズ付属。安心の1年保証付属品イヤーピース3サイズ色ホワイトタイプセミオープンタイプケーブル長(m)約1.2(Y字型)本体質量(g)約13対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:92±3接続端子Lightning端子リモコンマイク付きリモコン搭載RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MFi認証取得インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13イヤホン形状インナーイヤー
延長パイプL収納フック付き
パオック¥899税込¥9891本翌々日出荷バキュームクリーナー用延長パイプL収納フック付です。用途バキュームクリーナー用延長パイプLフック付として。適合機種VCP-20RP、VCS-30RP
4K8K対応分波器(セパレーター)入力側ケーブル150cm付属(ブリスタータイプ)
マックステル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2K・4K・8K対応した分波器(セパレーター)金メッキ仕様のブリスターパックタイプです。付属品は入力側のケーブル(S-2.5CFB)150cmになります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子にS-2.5CFBケーブル50cmを使用しているため狭いスペースでの配線も簡単に行えます。用途分波器付属品入力ケーブルS2.5CFB1.5m金メッキL/F型アンテナケーブル付属(片側L型プラグ/片側F型コネクター)仕様金メッキ
耳栓 睡眠用 遮音性 薄型 横向き寝 快眠 いびき対策 快適フィット 水洗い可 4サイズチップ 収納ケース付
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷ぐっすり眠れる空間へと導く。優れた遮音性能で、快眠に適した環境を整える耳栓”エクリア イヤープラグ”です。柔らかいシリコン製イヤーチップと薄型設計で、耳穴にしっかり収まり、横向きでも違和感のない自然なつけ心地。睡眠中も外れにくく、朝まで快適に騒音から守ります。用途静かにぐっすり眠れる空間づくりをサポート。騒音を抑えて静けさを実現する、優れた遮音性能を発揮します。 。外れにくい構造で、就寝中も耳栓がずれにくく、紛失しにくい仕様です。探す手間が減ることで、忙しい朝にも少しゆとりが生まれます。 。突起部分が耳のくぼみ(耳甲介)にしっかりフィット。睡眠中も外れにくく、朝まで快適に騒音から守ります。 。柔らかいシリコン製のイヤーチップを採用し、耳穴にしっかりフィットします。 。耳穴に収まる薄型設計。横向きで寝ても気にならず、自然なつけ心地です。 。長時間の使用でも耳に負担がかかりにくい、約1gの軽量設計です。 。仕事や勉強、カフェでの作業など、集中したいシーンでも活躍します。 。飛行機での移動中や自宅でのリラックスタイム、生活音が気になるときなどにおすすめです。 。水洗いが可能で、いつでも清潔に保てます。手軽に洗えて、繰り返し何度でも使用できます。 。収納や持ち運びに便利なケース付き。ポケットやバッグにもすっきり収まるコンパクトサイズです。 。ケースは片手でスマートに開閉できるスライド式。使いたいときにサッと取り出せます。 。カラビナに取り付けられるループ付きで、バッグやベルトにも装着可能です。 。イヤーチップはXS・S・M・Lサイズの4サイズを付属し、フィット感を調整できます。セット内容耳栓本体、収納ケース、イヤーチップ4サイズ(XS・S・M・L)材質耳栓本体:シリコン、イヤーチップ:シリコン、収納ケース:ABS・シリコン質量(g)耳栓本体(片耳/イヤーチップ付き):約1、収納ケース:約28外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)耳栓本体(片耳/イヤーチップ付き):約25×17×15.5、収納ケース(持ち手含まず):約72×23×23
可愛いデザインのマイク付きでハンズフリー通話対応ステレオイヤホン
OWLTECH(オウルテック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ハンズフリー通話用マイクとリモコンが付いており、1プッシュで通話の開始と終話などのコントロールを行うことが可能です。テレビ電話やZOOMを使ったリモート会議などに最適です。オシャレなデザインと綺麗な音質なので心地良い気分で仕事に取り組めます。イヤーピースを4サイズ同梱しており、耳の小さな方でも安心してお使いいただけます。付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個質量(g)約11ケーブル長(m)約1.2(Y型)最大静圧(mmH2O)(出力)95±3インピーダンス32Ω保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20k接続端子Φ3.5mm、4極 金メッキ ステレオミニプラグドライバーユニット(Φmm)10イヤホン形状カナル型
エレップクリーナー
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥949~税込¥1,044~1個(10m)ほか当日出荷から3日以内出荷クッション効果があり、チリ・ホコリ・ゴミを確実に取除きます。 汚れた粘着フィルムは、簡単にはがせ、ロール交換も容易です。粘着剤アクリル系
EPスノコ
サンコー(三甲)(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷軽くて持ち運びが容易です。 縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。 表面がアーチ状になっており水はけが良好です。 床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。 カッターナイフなどで簡単に切断できます。用途工場内の作業現場、プールサイド等。トラスコ品番293-1761種別780011BL00材質EPP20倍長さ(mm)890幅(mm)890厚さ(mm)33色ブルー質量(g)680タイプソフト構造ジョイント式外寸(mm)905×595×34幅×長さ(mm)600×890
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら