カテゴリ
- 電気材料(89)
- LED・電球(40)
- 学童・教育用品(155)
- 電気/電流/磁界(30)
- 宇宙/天文(1)
- 制御機器(4,139)
- 機構部品(電子部品)その他関連用品(163)
- 光エレクトロニクス製品(542)
- 空調・照明・電設資材(1,321)
- 作業灯(114)
- 電球(86)
- 安全用品(384)
- チューブライト(26)
- カー用品(73)
- セキュリティーアラーム(5)
- 自転車部品(42)
- テールライト・リア用ライト(20)
- 防犯用品(1,035)
- パソコン/周辺機器(492)
- 測定用品(404)
- トラック用品・パーツ(225)
- FA担当者のオススメ新商品(224)
- 船舶用品・漁業資材(155)
- 自動車補修部品(149)
- バイク部品(146)
- 梱包用品(141)
- 安全保護具(95)
- メカニカル部品(92)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
- 家電(91)
- 作業工具(74)
- 科学研究・開発用品(56)
- 電動工具(51)
- 防災用品(47)
- 店舗什器・備品(46)
- 測定関連サービス(44)
- 作業服(39)
- 建材・エクステリア(37)
- はんだ関連・静電気対策用品(32)
- 医療(31)
- バッテリー・電装(30)
- 安全標識(27)
- 農業・園芸資材(27)
- 完成車(25)
- 住設機器(23)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- ヘルスケア(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 測量用品(土木/建設)(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(15)
- 日用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 整備工具・収納(11)
- 事務用品(10)
- 農業機械(9)
- 建築金物(7)
- 空圧工具(7)
- 機構部品(6)
- 切削工具(5)
- 農具(5)
- バイク純正部品(4)
- 厨房用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 卓上消耗品(1)
- オフィス家具(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(33)
- ELPA(80)
- エレキット(15)
- ケニス(15)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(85)
- KATO-DENKI(加藤電機)(5)
- ミネシマ(2)
- ハタヤリミテッド(7)
- 仙台銘板(17)
- オーム電機(122)
- RS PRO(501)
- IDEC(和泉電気)(358)
- マルヤス電業(343)
- ブロードウォッチ(310)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(273)
- Panasonic(パナソニック)(255)
- Qlight(209)
- KINGBRIGHT(198)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(185)
- ODELIC(オーデリック)(165)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

かんたんLEDシリーズ 高輝度LED(赤色・5mm)
エレキット¥299税込¥3291個当日出荷光が広がって見える拡散タイプ輝度(cd/m2)約3000順方向電圧(V)約2.1指向角(°)約30(拡散タイプ)順電流(mA)最大定格30
赤色LEDライト(天体観測用)
ケニス¥1,898税込¥2,0881個当日出荷天体観測時に使用する赤色のLEDライトです。 目に優しい赤色ライトで、星座早見盤などを確認しながら夜空の星を観察するのに最適です。電源単3電池×2寸法(Φ×mm)39×153
超高輝度LED
エレキット(11件のレビュー)¥539税込¥5931袋(5個)当日出荷超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。種類その他仕様4.5~20V用抵抗付指向角(°)30消費電流(mA)15(typ.)定格電圧(V)DC25定格電流(mA)最大30電源電圧(V)DC4.5~24RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
防水・赤色LEDライト
FIRE-FOX(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷天体観測や天体写真の撮影に適した、目に優しい、明るすぎない赤色LEDライトです。小型・軽量なため、お子様や女性にも使いやすいサイズ感です。防水テスト実施済み。※防水レベル:IPX6相当(24時間沈水テスト済み)。雨や水滴に濡れても、問題なくお使いいただけます。ポケットクリップ、ストラップ付材質アルミニウム等質量(g)60(電池含む)直径×長さL(Φmm×mm)(ヘッド)20×95使用電池単3電池x1本(テスト用電池付属)LED色赤色LEDエコロジー商品省エネ
高輝度LED(赤)
KATO-DENKI(加藤電機)¥899税込¥9891個5日以内出荷補修用部品 高輝度LED(赤)対応機種719M、725M、718Gplus、725G、K-β、K-5アズワン品番64-9313-20
高輝度LED(赤)
KATO-DENKI(加藤電機)¥799税込¥8791個5日以内出荷高輝度LED(赤)。220G、260G、K-1、K-2、K-7、725V、725VⅡ、728V、728VⅡ、728VⅡ+専用LEDランプ。アズワン品番64-9313-38
LEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)
ハタヤリミテッド¥31,980~税込¥35,178~1巻翌々日出荷から9日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。電球の種類LED使用周囲温度(℃)5~40特性二重絶縁電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)適合ケーブルLTP-ACエコロジー商品省エネ
LED 赤、5mm、カラーレンズ
LINKMAN(1件のレビュー)¥40税込¥441個当日出荷仕様●種別:-●色:赤●電圧[V]:2.0●電流[A]:25mA●消費電力[W]:85mW●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5.0mm●光度[cd]:350mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:632nm●視野角[°]:60°●長さor径:-●幅:-●種別:-●高さ(厚さ):-●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2094-02
LEDチューブライト
仙台銘板(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W長さ(m)10色赤材質ポリカーボネート樹脂質量(kg)約2電源(V)AC100消費電力(W)3.5寸法(Φmm×m)22×10LED色赤点灯方式自動点滅電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)40/本最大接続台数50本、500m分点灯方法交互点滅・夜間自動点灯型
超高輝度コード付LED
エレキット¥549税込¥6041本当日出荷コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合![[単4x1本] フラッシュライト/LED(赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608749-210430-02.jpg)
[単4x1本] フラッシュライト/LED(赤)
エスコ¥5,080税込¥5,5881個翌日出荷材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)Φ15×90色レッド質量(g)30(電池含)光源LED球 (電球寿命3万時間)使用電池単4電池×1本(付属)照射モード点灯明るさ(Lm)45明るさ固定防水性IPX4(防沫形)照射距離(m)41エコロジー商品省エネ![[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608067-210430-02.jpg)
[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白)
エスコ¥7,600税込¥8,3601個翌日出荷仕様4ライトモード:集光、散光、フォーカス、赤色LED寸法(mm)59(W)×32(D)×45(H)色白・赤質量(g)53(本体のみ)ベルト幅(mm)25光源白色LED3灯、赤色LED2灯(切替式)、※LEDに替球はありません。電池寿命(時間)強~弱(無段階調光):6~50、集光(強):11、散光(強):20、赤色:18使用電池単4電池×3本(付属)明るさ(Lm)強~弱(無段階調光):315~22、集光(強):160、散光(強)100、赤色:8明るさ強~弱(無段階調光)、集光(強)、散光(弱)、赤色防水性IPX4照射距離(m)80(強)、17(弱)エコロジー商品省エネ
22/25mm 押しボタンスイッチ(LED/赤)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷エスコ品番EA940D-101種類照光式保護構造IP65(閉鎖型)接点構成1a1bボタン形状丸端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ照光色赤![[単4x3本]ヘッドライト/LED(赤・緑・白) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608076-210430-02.jpg)
[単4x3本]ヘッドライト/LED(赤・緑・白)
エスコ¥9,600税込¥10,5601個翌日出荷正面照射と下方照射の同時照射が可能で、視界を広く作業できます寸法(mm)59(W)×40(D)×45(H)色白・赤・緑質量(g)53(本体のみ)ベルト幅(mm)25光源白色LED球2灯、赤色LED球1灯、緑LED球1灯電池寿命(時間)2(強)、50(弱)使用電池単4×3本(付属)明るさ(Lm)400(強)、20(弱)防水性IPX4照射距離(m)80(強)エコロジー商品省エネ
ROHM 可視光LED 赤 650 nm, SLR-343 SLR-343x シリーズ (3.8 Dia.x 5.4mm)
ROHM¥4,198税込¥4,6181袋(100個)当日出荷仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = SLR-343実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 25 mcd放射束 = 60mWピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 650 nm寸法 = 3.8 Dia.x 5.4mmシリーズ = SLR-343xRoHS指令(10物質対応)対応![防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85219795-250403-02.jpg)
防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)
アーテック[学校教材・教育玩具](5件のレビュー)¥1,219税込¥1,3411個当日出荷LEDが常時点灯することで、防犯対策に。電源/単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売。材質:PP。サイズ:210×230×80mm。セット内容:本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。寸法(mm)210×230×80セット内容本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3材質PP包装形態化粧箱質量(g)300使用電池単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
フレキシブルLED(赤色/24V/1200mm)
DFRobot¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷高輝度フレキシブルフィラメント 640個のLEDを搭載した長さ1200mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。21V~24Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。 全長1200mm、高輝度、DIYに最適 21V~24V電源、明るさ調整可能 コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能 曲げたり折ったり自由自在のフレキシブルフィラメント 5000~10000時間の長寿命用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)1200電源6.6W@22V湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)21~24発光色赤寿命5000~10000時間光束(Lm)500保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)300@22V動作温度範囲(℃)-30~+55
LED警告灯 141121/141122専用 PCS-LED 赤
日本緑十字社¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷141121/141122専用商品です。ソーラー充電タイプなのでスイッチを入れるだけの簡単設置です。明暗センサー内蔵で暗くなると自動的に点滅を開始します。満充電で約3日間連続使用可能です。材質グローブ/ポリカーボネート、ボディ/ポリプロピレン質量(kg)230高さ(mm)138径(Φmm)88電池寿命1年から1年半程度バッテリー容量(mAh)800使用条件ソーラー充電タイプ初回は4時間以上太陽光に当ててからご使用ください。アズワン品番65-1861-22色(グローブ)赤
角型スモークLED(赤 2.0mm×5.0mm)
LENOO¥47税込¥521個3日以内出荷寸法(mm)2.0×5.0電圧(V)1.9発光色赤波長(nm)637輝度25mcd電流(mA)20視野角120°
5ΦフルカラーLED(赤/青/緑 カソードコモン)
INOLUX¥179~税込¥197~1個3日以内出荷レンズサイズ5Φ径のフルカラーLED、共通カソード端子色赤、緑、青(R/G/B)高さ(mm)(最大)8.90シリーズHV-5RGBXXレンズ形状ドーム状トップ付き丸型構成共通カソードピーク波長(nm)632(赤)、520(緑)、470(青)波長(nm)ドミナント/624(赤)、525(緑)、470(青)レンズサイズ(mm)5、T-1 3/4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール順方向電圧(V)2(赤)、3.4(緑)、3.4(青)テスト電流(mA)20(赤)、 20(緑)、 20(青)
LED誘導棒54cm
TAKAGI(高儀)¥959税込¥1,0551個当日出荷交通整理・警備等に。点滅・点灯切替可能。ベルトフック・ハンドストラップ付き。乾電池式:単2形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。仕様●電源:単2形乾電池×2本●光源:赤色LED●使用環境:-5~40℃●材質:ライト部PC/ハンドル部ABS●本体質量:約115g(電池含まず)●【実用点灯時間】●▼赤色点滅:約130時間●▼赤色常時点灯:約120時間※新品のアルカリ乾電池使用時※実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。アズワン品番65-9831-77
LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付
(53件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)171(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:LED8個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
赤色LED付 大音量ブザー
共立電子産業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷105dB(自動車のクラクションを前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量で鳴り響く間欠ブザーです。 ブザー音の間欠動作に合わせて周囲を囲む8個のLEDが点滅します。 取り付け用ステー付。仕様●発振周波数:2.8±0.5KHz●動作電圧:DC5~15V●定格電圧:DC12V●消費電流:最大200mA(DC12V時)●音圧レベル:最小105dB/100cm(DC12V時)●トーン・パルスレート:パルス1.2Hz●LED数:8個●LED発光色:赤●動作温度:-20~+70℃●保管温度:-30~+80℃●ケーブル:AWG20 約L=300mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番68-1984-69
防滴誘導灯 LED6 赤
Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷雨の日にも使用可能な防滴誘導灯。点滅→点灯→消灯をスイッチ1つで切替え式。水の侵入を防ぐ3つのポイント! グリップ部と先端部の継ぎ目に目止め加工を施し水の侵入を防ぐ!スイッチ部にすき間がなく水の侵入を防ぐ! グリップ部開けると、2箇所のパッキン(TPE素材)で水の侵入をシャットアウト!全長(cm)58質量(g)約205グリップ長さ(mm)120材質(グリップ)ABS樹脂使用乾電池単2×2本(別売)アズワン品番65-0308-76材質(パイプ)プラスティック樹脂
警笛付き 高輝度赤色LED合図灯
仙台銘板(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷赤点滅→赤点灯→白色LED(2ヶ)点灯→OFF の順でスイッチ動作します 別スイッチで警笛を鳴らせます。発光させながらの使用も可能全長(mm)580材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部・先端)ABS質量(g)161(電池除く)使用電池単2電池×3本電池寿命(点滅)約120時間、(点灯)約80時間(アルカリ電池使用時)LED赤×12個、白×2個RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)95(警笛)
...

























![LED誘導棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15509404-250516-02.jpg)
![[単4x1本] フラッシュライト/LED(赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608749-210430-02.jpg)
![[単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608067-210430-02.jpg)



![[単4x3本]ヘッドライト/LED(赤・緑・白) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64608076-210430-02.jpg)

![防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85219795-250403-02.jpg)