カテゴリ

  • 制御機器(49)
  • バイク部品(4)
  • 照明(4)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 3528」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度チップLED(3528サイズ) エレキット高輝度チップLED(3528サイズ)エレキット(4件のレビュー)
339税込373
1セット(5個)
当日出荷
表面実装型のLED。 はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類その他指向角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
オスラム 可視光LED Power TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED Power TOPLED シリーズOSRAM Opto Semiconductors
419税込461
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
チップ部品はんだ付け練習キット エレキットチップ部品はんだ付け練習キットエレキット
699税込769
1個
当日出荷
小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。 さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。 チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。 はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。 折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類工作キット基板寸法(mm)20×30抵抗(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SBTW シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 可視光LED WL-SBTW シリーズWURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(25個)
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度LED エレキット高輝度LEDエレキット(13件のレビュー)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他指向角(°)30付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
精密プリント基板用はんだこて goot(太洋電機産業)精密プリント基板用はんだこてgoot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186質量(g)43
Kingbright LED KINGBRIGHTKingbright LEDKINGBRIGHT
669税込736
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯 富士倉新型LEDチップ搭載 USB充電式作業灯富士倉(23件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長 5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間 車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類LED付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル幅(mm)38質量(g)177全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く)充電電圧(V)5充放電回数500回設置方式マグネット・フック・スタンド充電時間(時間)約4電源タイプ充電式モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW)使用場所屋内アズワン品番64-9675-36明るさ(Lm)High:600、Mid:350、Low:150使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、9(LOW)充電端子USB
LED ワイドヘッドライト BerufLED ワイドヘッドライトBeruf(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。電球の種類LED付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本材質ABS樹脂質量(g)本体:51(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38保護等級IPX5光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯使用電源アルカリ単3形乾電池×1本使用電池単3形乾電池×1本使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電池式明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン防水保護等級IPX5点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間照射方式ノーマル&ワイド最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
超高輝度LED エレキット超高輝度LEDエレキット(11件のレビュー)
539税込593
1袋(5個)
当日出荷
超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他仕様4.5~20V用抵抗付指向角(°)30消費電流(mA)15(typ.)定格電圧(V)DC25定格電流(mA)最大30電源電圧(V)DC4.5~24RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V CREECree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 VCREE(1件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
オスラム 可視光LED TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED TOPLED シリーズOSRAM Opto Semiconductors
169税込186
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SMTW シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 可視光LED WL-SMTW シリーズWURTH ELEKTRONIK
3,398税込3,738
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik 可視光LED WL-SFTW シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 可視光LED WL-SFTW シリーズWURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDチップ 50W GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDチップ 50WGOODGOODS(グッド・グッズ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
0
用途0明るさ(Lm)5500セット内容LEDチップ・放熱シリコーン質量(g)約30角度(°)【半減】140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.98×43×40対応機種50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W色温度(K)6000~6500RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)30~34演色指数(Ra)75以上
アクティブタッチペン Ver.3 エアージェイアクティブタッチペン Ver.3エアージェイ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ペン本体で静電発生する充電式アクティブタイプのタッチペン。通常のタッチペンに比べ少しの筆圧で描写やタッチが可能です。まるで手書きのペンのような優れた操作性を実現しています。ポータブルゲーム機にも対応。充電口保護キャップ付きで安心。青色LEDボタンで電源ONOFFをお知らせ。
付属品充電用microUSB to USB-Aケーブル材質本体:アルミ、ペン先:POM軸径(Φmm)9長さ(mm)135ホワイト質量(g)約13対応機種静電式タッチパネル搭載の各種スマートフォン、タブレット、感圧式タッチパネル搭載のゲーム機など連続使用時間(時間)約10以上(満充電時)バッテリーリチウムバッテリーバッテリー容量(Ah)0.11保証期間6か月充電時間(時間)約1バッテリー容量(mAh)110先端径(Φmm)約2RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体対応タッチパネル方式静電式/感圧式
日亜 可視光LEDLED色: 白 表面実装 3.3V 日亜化学工業日亜 可視光LEDLED色: 白 表面実装 3.3V日亜化学工業
2,498税込2,748
1袋(5個)ほか
当日出荷
LEDスティック基板 サンハヤトLEDスティック基板サンハヤト(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。 制限抵抗が実装できるランドが設けられています。 照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。 Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスコンポジット板厚(mm)1仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
フォークオイルシール Φ38 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ38アリート(ariete)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.021通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:マルゾッキ/セリアーニのΦ38フォーク等 純正品番:[APRILIA:8103908/DUCATI:090537560/GILERA-GUZZI:90403851/HONDA:51490-KA3-711/KAWASAKI:92049-1180/MARZOCCHI:528035/SUZUKI:51153-14140/WP:455044/YAMAHA:2YK-23145-00]タイプ:TC4色[カラー]:ブラックサイズ:Φ38 [38x50x10.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:50内径:38フォーク径:Φ38mm高さ:10.5備考:マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38]使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:DUCATI MHR.etc材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ38 [38×50×10.5]高さ(mm)10.5備考マルゾッキ・セリアーニ製Fフォーク[Φ38]タイプTC4径(Φmm)フォーク:38外径(mm)50内径(mm)38
フォークオイルシール Φ35 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ35アリート(ariete)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.066通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:NSR125 93-95 他 純正品番:[APRILIA:8103199/HONDA:51602-KY4-900/MARZOCCHI:528113]タイプ:DCY色[カラー]:ブラックサイズ:Φ35 [35x47x7.5/10]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:47内径:35フォーク径:Φ35mm高さ:7.5 to 10使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:NSR125 93-95/NSR125 93-95材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ35 [35×47×7.5/10]高さ(mm)7.5 to 10タイプDCY径(Φmm)フォーク:35外径(mm)47内径(mm)35
フォークダストシール Φ45 アリート(ariete)フォークダストシール Φ45アリート(ariete)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.081通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[BMW:31427692145, 31428548263/GUZZI:03530526/HUSQVARNA:800081156/KTM:7533266/MARZOCCHI:533266/VICTORY:3610086]適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] F800GS 09-13タイプ:Y-9 CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ45 [45x58.3/62.3x4.5/11]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:58.3 to 62.3内径:45フォーク径:Φ45mm高さ:4.5 to 11使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:F800GS/G450X/HP2MEGAMOTO材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ45 [45×58.3/62.3×4.5/11]高さ(mm)4.5 to 11タイプY-9 CAP径(Φmm)フォーク:45外径58.3 to 62.3mm内径(mm)45
フォークオイルシール Φ45 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ45アリート(ariete)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.082ハスクΦ45車、モトグッチカリフォルニア、他販売備考:ハスクΦ45車、モトグッチカリフォルニア、他 純正品番:[GUZZI:03530526/HUSQVARNA:800081156/KTM:7528145/MARZOCCHI:528145/WP:455069]タイプ:DG4Y色[カラー]:ブラックサイズ:Φ45 [45x58x8.5/11]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:58内径:45フォーク径:Φ45mm高さ:8.5 to 11備考:マルゾッキ製Fフォーク[Φ45] /ハスクバーナΦ45車輌使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GUZZI カリフォルニア材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ45 [45×58×8.5/11]高さ(mm)8.5 to 11備考マルゾッキ製Fフォーク[Φ45] /ハスクバーナΦ45車輌タイプDG4Y径(Φmm)フォーク:45外径(mm)58内径(mm)45
HANDY LIGHT MINI 富士倉HANDY LIGHT MINI富士倉(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ペンクリップと強力磁石でハンドフリー。小型で便利。非常灯にも最適。
電球の種類LED仕様SMD 3528 LEDチップ5個使用質量(g)36.7(本体のみ)全光束(Lm)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×170×31使用電池アルカリ単4形電池×3本(別売)連続点灯時間2h耐水性無し明るさ(Lm)120照射距離(m)20
LED 赤 表面実装 3528 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED 赤 表面実装 3528 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,798税込3,078
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:900 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:620 nm●シリーズ:WL-SMTWアズワン品番65-7244-88
オスラム 可視光LED Multi TOPLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED Multi TOPLED シリーズOSRAM Opto Semiconductors
2,398税込2,638
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
Kingbright LED, RGB, 表面実装, PLCC-4, KAA-3528RGBS-11 KINGBRIGHTKingbright LED, RGB, 表面実装, PLCC-4, KAA-3528RGBS-11KINGBRIGHT
289,800税込318,780
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED RGB. KingbrightのこのファミリのLEDは、表面実装(SMD)パッケージ内に3つのチップを備えています。 RGB (赤、緑、青) LEDは、無色透明のレンズと120 °の視野角を備えています。 様々なフットプリントサイズの多種多様なパッケージが揃っています。 RGBチップは共にフルカラーLEDを構成し、可視スペクトラムのあらゆる色を生み出します。これには白色光も含まれます。
仕様LED色 = RGBパッケージタイプ = PLCC 4実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.5 V、4 V、4.1 V光度 = 100 mcd、220 mcd、500 mcdピン数 = 4ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 470 / 525 / 621 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LED, 緑, 表面実装, PLCC-2, KA-3528ZGCT KINGBRIGHTKingbright LED, 緑, 表面実装, PLCC-2, KA-3528ZGCTKINGBRIGHT
129,800税込142,780
1セット(2000個)
5日以内出荷
Kingbright SMTチップLED PLCC 3528パッケージ. KingbrightのこのチップLEDデバイスシリーズは、同じ3528フットプリントの標準PLCCパッケージに収められています。 単色のチップLED PLCCデバイスは、あらゆる表面実装(SMT)アセンブリ及びはんだ処理に適しています。 KingbrightのチップLED PLCC LEDは、バックライト用途に最適です。 このLEDは、耐湿性レベル4となっています。. PLCC 3528ファミリの特長: 標準PLCCパッケージ(2ピン及び4ピン) 3528の寸法: 3.5 x 2.8 mm さまざまな色を用意
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = PLCC 2実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 4.1 V光度 = 600 mcdピン数 = 2ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
材質/仕上本体:鋼(白色塗装)質量(kg)0.8電圧(V)100~242消費電力(W)28電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)90幅(Φmm)122LEDLED一体型配光角度(°)60出しろ(mm)1.6調光方式PWM埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125調光の可否従来光源FHT42W相当
ネットワークカメラ (屋外用) エスコネットワークカメラ (屋外用)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵。アダプタ(DC12V/1A)は別売です。EA864CD-571Aと組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。画像センサー 1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、電子シャッタースピード:オート/マニュアル 1/3s-1/100000s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー)/0.0002 Lux@F1.6( 白黒)/0Lux@F1.6( 赤外線LED 点灯時)、撮影範囲 107°(水平) 56°(垂直)、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265/H.264/MJPEG、フレームレート メインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps) サブストリーム:704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:12 ~ 6144Kbps、Day/Night オート(ICR)/カラー/白黒、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル、ノイズリダクション有 (3D NR)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラーOff/On、オーディオ ビデオ:音声圧縮方式:G.711a, G.711Mu, G.726, PCM インターフェース:入力 ×1( 内蔵マイク )、IVS機能 ラインクロス・侵入検知、SMD対応、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性 ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン、エッジストレージ FTP, SFTP, MicroSD カード (最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア Smart PSS、DSS、DMSS、電源:PoE, DC12V。
仕様【ストリーミング方式】ユニキャスト / マルチキャスト【ストリーミング能力】2ストリーム【スマートコーデック】オン/オフ【赤外線O (N)/OFF】オート/マニュアル付属品取付ビス、端子カバー ( 非防水 )寸法(mm)Φ70×165質量(g)374消費電力(W)最大 5.1 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8検知方式動体:オン/オフ (4ゾーン)動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブプライバシーゾーンオン/オフ(4ゾーン)イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)湿度範囲(%)95 (RH)以下
ネットワークカメラ (高画質) エスコネットワークカメラ (高画質)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
EA864CD-571Aと組合わせ使用する事でカメラのIP設定等、複雑な設定をすることなく、簡単にカメラ画像が表示されます。高画質。マイクロSDカード(別売)、最大256GB対応。SMDにて人間、車両の区別が可能。画像センサー:1/2.8” 2 メガピクセルプログレッシブ CMOS、電子シャッタースピード:オート / マニュアル 1/3 s ~ 1/100000 s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー ) 0.0002 Lux@F1.6( 白黒 ) 0Lux@F1.6( 赤外線 LED 点灯時 )、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265 / H.264 / MJPEG、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、フレームレート メインストリーム:1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) サブストリーム:DI/VGA/CIF(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:3 ~ 6144Kbps、デイ / ナイト機能有 ( オート(ICR) / カラー / 白黒 )、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル/カスタムエリア、ノイズリダクション有 (3D NR)、動体検知有(オフ / オン 4 ゾーン)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラー有 ( オフ / オン )、プライバシーマスク有 ( オフ / オン 4 ゾーン )、オーディオ ビデオ:(音声圧縮方式)G.711a, G.711Mu, G.726, PCM オーディオ:入力 ×1( 内蔵マイク )、機能 IVS:ラインクロス / 侵入検知 AI:SMD、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性:ONVIF(G/T/S)、ストリーミング方式:ユニキャスト / マルチキャスト、エッジストレージ:FTP, SFTP, NAS, MicroSD カード(最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア:Smart PSS, Easy-VMS, DMSS、イーサネットポート:RJ-45×1 (10/100Base-T)、電源:PoE(IEEE802.3af), DC12V。
仕様【赤外線オン/オフ制御】オート/マニュアル付属品取付ビス , 端子カバー ( 非防水 ), 六角レンチ (T10)寸法(mm)Φ109.9×81質量(g)374消費電力(W)最大 5.6 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6撮影範囲垂直/56°、水平/106°防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブ湿度範囲(%)95 (RH)以下
LED流れ星ライト 3528型 白 アズワンLED流れ星ライト 3528型 白アズワン
5,390税込5,929
1式
6日以内出荷
星が流れていくようにLEDが点滅します。
仕様●発光色:白●LED数:720個(72個×10本)●全長(電源コード除き):5m●LEDライト本数:10本●LEDライトの長さ:60cm●最大連結数:3セット(LEDライト30本)●コード番号:NB-FS3528-720-60CM-10(W)-HAアズワン品番67-6595-42
ローム LED, RGB, 表面実装, 3528, SMLVN6RGB1W1 ROHMローム LED, RGB, 表面実装, 3528, SMLVN6RGB1W1ROHM
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : RGB●パッケージタイプ : 3528 (1411)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 3●順方向電圧 : 2.1 V●3.3 V●光度 : 1200 (緑) mcd●400 (青) mcd●700 (赤) mcd●ピン数 : 6●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 475 nm (青)●535 nm (緑)●629 nm (赤)●レンズの仕上げ : 乳白色mm●SMLVN6RGB1 RGB (赤●緑●青) LED. 6 ピンパッケージサイズ: 3.5 x 2.8 mm ( 1411 )RoHS指令(10物質対応)対応
LED 緑 黄 表面実装 3528 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKLED 緑 黄 表面実装 3528 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
2,698税込2,968
1袋(20個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし 拡散レンズなし LED (黒色の表面) コンパクトなパッケージ外形 用途 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 装飾照明
仕様●LED色:緑,黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:230 mcd (黄), 40 mcd (明るい緑)●ピン数:4●ビュー角:120 °●主波長:570 nm (明るい緑), 590 nm (黄)●シリーズ:WL-SBTWアズワン品番65-7245-07
Wurth Elektronik 850Nm 赤外線LED WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 850Nm 赤外線LEDWURTH ELEKTRONIK
2,098税込2,308
1袋(20個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED アンバー 表面実装 3528 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIKLED アンバー 表面実装 3528 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
2,898税込3,188
1袋(50個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし スリム ミニチュアサイズ 設計の柔軟性 トップビュー LED PLCC 2白色パッケージ コンパクトなパッケージ外形、小型用途に最適 様々な色を用意 用途 標識や間接照明 フラットランプ 通信用途のインジケータ及びバックライト 消費者向け: ダッシュボード、電話、又はAV機器 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 光学インジケータ 屋内及び屋外ディスプレイ スキャナ LCD、携帯電話、スイッチ、キー、ディスプレイなどのバックライト イルミネーション広告、パネル 照明装置: インジケータ、一般照明 カメラのフラッシュ、手持ち式フラッシュ ライトガイドとの結合
仕様●LED色:アンバー●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:800 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:609 nm●シリーズ:WL-SMTW●コード番号:184-7208アズワン品番65-7245-05
LED 赤 表面実装 3528 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKLED 赤 表面実装 3528 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
3,098税込3,408
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:13000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:630 nm●シリーズ:WL-SMTD●コード番号:184-7258アズワン品番65-7244-38
タンタルコンデンサ 3.3μF 25V dc 3528-12 1袋 10個入 VISHAYタンタルコンデンサ 3.3μF 25V dc 3528-12 1袋 10個入VISHAY
829税込912
1袋(10個)
7日以内出荷
Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, Ultra Flat Low ProfileSmall size, low profile Terminations: Case UA: 100 % matte tin Case UB: Ni / Pd / Au APPLICATIONS Industrial General purpose Undefined
仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:3.3μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-12●等価直列抵抗:4Ω●許容差:±10%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.2mm●シリーズ:TMCU●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7035-93
LED 緑 赤 表面実装 3528 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKLED 緑 赤 表面実装 3528 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
159,800税込175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング 紫外線 / 赤外線放射なし 拡散レンズなし LED (黒色の表面) コンパクトなパッケージ外形 用途 LCD、スイッチ、標識用のフラットバックライト 装飾照明
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:40 mcd (明るい緑), 60 mcd (スーパーレッド)●ピン数:4●ビュー角:120 °●主波長:570 nm (明るい緑), 630 nm (スーパーレッド)●シリーズ:WL-SBTW●コード番号:184-6963アズワン品番65-7244-92
LED 青 表面実装 3528 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKLED 青 表面実装 3528 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
3,198税込3,518
1袋(20個)
7日以内出荷
業界標準PLCC-4 高い信頼性のLEDパッケージ 高光学効率 狭視野角: 30 ° 両方のIRはんだ処理に対応 用途 交通信号灯 バックライト センターコンソール、キャビン又は押ボタン用 信号 / シンボル照明 計器パネルバックライト ナビゲーション及びオーディオシステム
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:6000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:470 nm●シリーズ:WL-SMTD●コード番号:184-7317アズワン品番65-7237-32
LED 青 表面実装 3528 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIKLED 青 表面実装 3528 1セット 2000個入WURTH ELEKTRONIK
219,800税込241,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:6000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:470 nm●シリーズ:WL-SMTDアズワン品番65-7245-12