カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
- 家電(2)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

LED LENSER 専用充電池
LED LENSER(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。対応機種を確認の上ご購入ください。 ※専用充電池(型番:7704)の後継品で、互換性がございます。 ※市販の充電池は、仕様通りの性能を発揮できなくなる場合や、製品を損傷する恐れがあるため、必ず純正の充電池をご使用ください。仕様H8R/P7R/F1R用充電池トラスコ品番859-5393適合機種P6R Core、P6R Core QC、P6R Work、P6R Signature、P7R、ML6、ML6 Warm Light、ML6 Connect WL、NEO10R、H8R、MT10、MH10、F1R、M7R、M7RX質量(g)55.8エコロジー商品省エネ
M7Rテールキャップ付きバッテリーカートリッジ
LED LENSER¥2,398税込¥2,6381個当日出荷交換用のテールキャップ付きバッテリーカートリッジです。カートリッジが破損してしまった場合などに、交換してお使いいただけます。また、ライトのスイッチは消耗品です。経年劣化・継続使用による消耗や、反応が悪くなってきた場合には、交換してお使いください。用途M7R 10桁シリアル品専用
LEDライト レッドレンザー P7R
LED LENSER¥22,980税込¥25,2781個当日出荷光の象徴、充電式フラッシュライトの決定版です。P7Rはあらゆる用途に対応する万能なアイテムです。IP68の高い防塵・防水性能と最大2000ルーメンを誇り、レッドレンザーの伝統を忠実に受け継いだ美しい照射面と、フォーカス機能で用途に合わせて簡単に調整できます。さらに、様々なモードを簡単に切り替えられるセレクトリングで、USB-Cの充電ポートも備えています。付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0442材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)159質量(g)197径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5.5 / ロー:80落下耐久(m)2
LED LENSER 専用充電池
LED LENSER¥5,598税込¥6,1581個当日出荷レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、交換用の純正充電池です。 1セット予備で携帯すれば、万が一の充電切れに備えることもできます。トラスコ品番244-0851適合機種H7R Core、H7R Work、H7R Signature、P7R Core、P7R Work、P7R Work UV、P7R Signature使用電池Li-ion 4800 mAh 3.7V(minimum:4500mAh)エコロジー商品省エネ
LEDライト レッドレンザー P7R Pro
LED LENSER¥26,980税込¥29,6781個当日出荷完全防水のハイブリッド式プロ用ライトです。P7R Proは前作のP7R Workの高い防塵・防水性能機能はそのままに、ライト機能を向上させたアイテムです。さらに新たなPシリーズ共通の天然資源の保全と製造における環境への影響の最小化に貢献するリサイクル素材の採用や、Proならではの豊富な付属品など、仕事でライトを使用するユーザーが長く使うための理由がこの1本にあります。付属品専用充電池(Li-ion)、専用充電器、充電ケーブル、ポーチ、ストラップ、Protective Elements Set Type Dトラスコ品番708-0444材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)全長(mm)170色ブラック直径(Φmm)42質量(g)223保護等級IP68色温度(K)4500~5500使用電池専用充電池(Li-ion)充電方式USB-C光束(Lm)2000/1200/450/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:5 / ロー:60落下耐久(m)2
LEDライト レッドレンザー P6R
LED LENSER¥19,980税込¥21,9781個当日出荷完全防水の充電式スタンダードライトです。P6Rはこれまでのレッドレンザーを代表する数多くのアイテムと互換性を持つ、18650形の専用充電池を採用したフラッシュライトです。IP68の高い防塵・防水性能と操作性は前作のP6R Coreそのままに、パワーを重視した設計に変更されたことで、最大光束は1200ルーメン、照射距離も最大320mと、大幅に向上しました。付属品専用充電池(Li-ion)、充電ケーブル、ストラップトラスコ品番708-0438材質アルミニウム合金(75%リサイクルアルミ)長さ(mm)150高さ(mm)150質量(g)165径(Φ)35保護等級IP68色温度(K)6000~7500使用電池専用充電池色(本体)黒充電方式USB-C光束(Lm)1200/700/300/25電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:2.5 / ミドル:7.5 / ロー:65落下耐久(m)2
C7R/P7R/M7R 充電ケーブル
LED LENSER¥1,698税込¥1,8681個欠品中レッドレンザーの充電式ライトに使用できる、充電ケーブルです。パソコンやモバイル電源など、USBポートを備えた幅広い機器から電源を取ることができます。対応機種を確認の上ご購入ください。適合機種:M7R、P7R、P7R SE、C7R Classicトラスコ品番712-7939
充電式LEDライト P6R Core QC
LED LENSER(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷4色光源ライトの伝統を受け継いだ進化版です。 白、赤、緑、青 4色の切替可能な光源を搭載。アウトドアだけでなく、仕事にも活かせるツールです。 従来モデルのP7QCから新たにワイド・スポット照射が可能になり、マルチカラーストロボをアクティブにして、 4色すべてのフラッシュを同時に発光させることもできます。充電はUSBケーブルを使用した簡単充電を採用。 赤、緑、青のカラーは、雨天や霧での見通しが良いことや傷の確認、物の輪郭がはっきりするといったメリットがあります。 本製品対応充電池(型番):501001付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブルトラスコ品番257-2765本体寸法(mm)Φ42×157本体質量(g)約207(電池含)寸法(Φmm×Lmm)42×157保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5光束(Lm)パワー:270 / ミドル:120 / ロー:15アズワン品番65-1955-31照射距離(m)パワー:335 / ミドル:220 / ロー:80電球の種類LED点灯時間(時間)パワー:5/ ミドル:14 / ロー:110エコロジー商品省エネ
充電式LEDヘッドライト H7R Core
LED LENSER(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷H7R Coreは、最大1000ルーメンの明るさで、ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。 ヘッド部は130度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 本製品対応充電池(型番):502262付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)トラスコ品番244-0880保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)電源タイプ充電式アズワン品番65-1954-98本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:65エコロジー商品省エネ
18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付
GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
チャージセット(P5R Core / P5R Work)
LED LENSER¥4,298税込¥4,7281個当日出荷P5R Core / P5R Workに使用できる専用充電池と外付け充電器のセットです。仕様Li-ion14500 750mAh 3.7V適合機種P5R Core / P5R Work
充電式LEDライト P7R Work
LED LENSER¥19,980税込¥21,9781個当日出荷現場作業に最適なプロフェッショナルモデルです。 過酷な環境下でライトを衝撃から保護するゴム製カバー、レンズを薬品などの汚れから守るレンズシールドを標準装備。 暖色の照射光は、太陽光に近いCRI90の高い演色性を持ち、自然な色を再現可能です。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 付属品の充実したプロフェッショナルユーザーにおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):502262付属品専用充電池・専用充電器・ストラップ・インテリジェントクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ACアダプター・ポーチトラスコ品番257-2752本体寸法(mm)Φ45×170本体質量(g)約219(電池含)寸法(Φmm×Lmm)45×170保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約4.5光束(Lm)ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:390 / ロー:15アズワン品番65-1955-18照射距離(m)ブースト:240 / パワー:180 / ミドル:115 / ロー:15電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2 / ミドル:3.25 / ロー:60エコロジー商品省エネ
電池式LEDヘッドライト H5 Core
LED LENSER¥9,998税込¥10,9981個当日出荷H5 Coreは、コンパクトでシンプルな電池式ヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。付属品-トラスコ品番244-0850本体質量(g)約178(電池含)保護等級IP67使用電池単3アルカリ電池×2本電源タイプ電池式光束(Lm)ブースト:350 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:15アズワン品番65-1955-23照射距離(m)ブースト:160 / パワー:120 / ミドル:- / ロー:30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×41×51(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:20エコロジー商品省エネ
18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能 ・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます ・一目でわかる充電指示ランプ付き用途リチウムイオン電池の充電用本数2本セット内容充電器本体、充電ケーブル材質プラスチック質量(g)120(ケーブル込み)出力電圧(V)DC4.2/800mA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応18650型リチウムイオンバッテリーランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯ケーブル長(cm)約80RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)2
充電式LEDライト P6R Signature
LED LENSER¥21,980税込¥24,1781個当日出荷コンパクトライトのプレミアムモデルです。 スタイリッシュなだけでなく、硬質アルマイト加工がされており、最高クラスの防塵・防水性能を備えています。 明るさは4段階で赤色光も付いており、モードスイッチで変更が可能です。 充電は電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムを備えた実用的な壁掛け充電器により簡単に充電できます。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウントトラスコ品番257-2753本体寸法(mm)Φ35×151本体質量(g)約170(電池含)寸法(Φmm×Lmm)35×151保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.75光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1100 / ミドル:450 / ロー:15アズワン品番65-1955-20照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:110 / ロー:20電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.25/ ミドル:2.5 / ロー:60エコロジー商品省エネ
充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル
LED LENSER¥19,980税込¥21,9781個当日出荷世界50か国以上で展開するレッドレンザー。レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser P7Rが数量限定で発売!。 Ledlenser P7Rは、わずか197gのボディに 最大2000ルーメン(ブースト)を実現した充電式ハンドライト。25年間の保証付き(要ユーザー登録)。充電池×2個セット(1個は予備電池として)。限定の特別カラー(ブルー)付属品専用充電池(Li-ion)21700型×2本、USB-C充電ケーブル、ストラップトラスコ品番734-7668材質アルミニウム合金全長(mm)159色ブルーグレイ×ブラック質量(g)197保護等級IP68(水中形)完全防水色温度(K)6000~7500使用電池リチウムイオン電池(付属)光源色白充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)4600充電方式USB-C外径(mm)35明るさ(Lm)ブースト:2000 、パワー:1200、ミドル:450、ロー:25照射距離(m)ブースト:320、パワー:240、ミドル:150、ロー:35電球の種類LED最大点灯時間ブースト:-、パワー:25時間、ミドル:55、ロー:80時間落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ