曜日別特売

充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル

充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル - LED LENSER充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル - LED LENSER充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル - LED LENSER充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル - LED LENSER充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル - LED LENSER充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル - LED LENSER充電式LEDハンディライト P7R レッドレンザー25周年モデル - LED LENSER

世界50か国以上で展開するレッドレンザー。
レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser P7Rが数量限定で発売!
Ledlenser P7Rは、わずか197gのボディに 最大2000ルーメン(ブースト)を実現した充電式ハンドライト。
25年間の保証付き(要ユーザー登録)
充電池×2個セット(1個は予備電池として)
限定の特別カラー(ブルー)

付属品
専用充電池(Li-ion)21700型×2本、USB-C充電ケーブル、ストラップ
トラスコ品番
734-7668
材質
アルミニウム合金
全長(mm)
159
色
ブルーグレイ×ブラック
質量(g)
197
保護等級
IP68(水中形)完全防水
色温度(K)
6000~7500
使用電池
リチウムイオン電池(付属)
光源色
白
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
4600
充電方式
USB-C
外径(mm)
35
明るさ(Lm)
ブースト:2000 、パワー:1200、ミドル:450、ロー:25
照射距離(m)
ブースト:320、パワー:240、ミドル:150、ロー:35
電球の種類
LED
最大点灯時間
ブースト:-、パワー:2.5時間、ミドル:5.5、ロー:80時間
落下耐久(m)
2
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80097915503265
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする