カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
「led-r78pol」の検索結果

実体顕微鏡用LEDリング偏光照明装置
アームスシステム¥39,980税込¥43,9781式6日以内出荷実体顕微鏡用のLEDリング照明と、専用偏光板のセットです。78個のLED球を搭載した高輝度LEDリング照明部分に、アナライザー・ポラライザーの二種類の偏光板が一体化。観察の障害となる不要な乱反射光を大幅に削減。対象物が見やすくなります。用途アクリル板やガラス板表面のキズ・異物検査、はんだの表面検査、レーザー印字部の確認などに仕様取付対応顕微鏡:取付部径35~68Φ、3点ネジ留め消費電力(W)7電源DC12V 1A(ACアダプターAC100-240V 50/60Hz付属)商品構成リング照明(アナライザー・ポラライザー含む)、照明コントローラー部、電源アダプター色温度(K)6400動作環境気温0°~40° 湿度20~80%調整機能光量:ダイヤル式調光