「ledioc high-bay θ」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス3000 水銀ランプ700W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス3000 水銀ランプ700W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.8仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)146定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)198.6材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)29000光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 240W 電源別置形 メタルハライドランプ700W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 240W 電源別置形 メタルハライドランプ700W相当

    岩崎電気
    349,800税込384,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)質量(kg)8.3使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)243(100V)、234(200V)、233(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)75仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、150.0(200V)、150.6(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)35100電源ユニット寿命:50000時間(周囲温度70℃時)(※電源ユニット寿命は入力電圧200/277V時の値。100V時は40000時間(周囲温度60℃時)。)
  • LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス3000 水銀ランプ700W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス3000 水銀ランプ700W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.8仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)146定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)198.6材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)29000光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.8仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)216定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.3材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)43500光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ フロストタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ フロストタイプ

    岩崎電気
    76,980税込84,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.8仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.9材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)20000光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス3000 水銀ランプ700W相当 広角タイプ フロストタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス3000 水銀ランプ700W相当 広角タイプ フロストタイプ

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1台
    欠品中
    質量(kg)3.8仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)146定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)178.7材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)26100光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 低温対応形 85W 水銀ランプ300W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 低温対応形 85W 水銀ランプ300W相当

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1セット
    欠品中
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)-40~+45周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)88.0(100V)、86.0(200V)、85.0(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.7(100V)、151.1(200V)、152.9(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)13000
  • LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 130W 水銀ランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 130W 水銀ランプ400W相当

    岩崎電気
    189,800税込208,780
    1セット
    欠品中
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)質量(kg)10使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)126(100V)、124(200V)、123(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)75仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.2(100V)、151.6(200V)、151.8(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)18800
  • LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 130W 水銀ランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 130W 水銀ランプ400W相当

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)10使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)130(100V)、128(200V)、127(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.9(100V)、149.2(200V)、151.3(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)19100
  • LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    76,980税込84,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.8仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)22200光色昼白色(5000K)
  • 高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当 エコリカ

    高天井用LED照明 HILシリーズ 400W形/250W形相当

    エコリカ(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    水銀灯 250W~400W形相当 天井用LED照明です。 コンパクト&軽量設計。 250W相当では全光束10000lm、400W相当では全光束15000lmと十分な明るさ。 天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様に加え、信頼性試験を実施しており、品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類からお選びいただけます。 取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
    用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250Wもしくは400W相当水銀灯の置き換え、新設に付属品直付器具、チェーン仕様【ノイズ対策】CISPR15/VCCI Class B種別LED投光器使用温度(℃)-20~+50定格寿命(時間)約50000平均演色評価数Ra80保護等級IP65色温度(K)5700使用環境屋内使用専用保証期間3年設置方式直付け、チェーンRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LDL40X1直付型高温用 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1直付型高温用

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1245幅(mm)76高さ(mm)59器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否
  • 高天井用照明 Panasonic(パナソニック)

    高天井用照明

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
    仕様(LED・電源ユニット)内蔵質量(kg)2取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30電圧(V)100~242消費電力(W)60.3本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)182.4光源寿命40000時間光束(Lm)11000アーム亜鉛鋼板光色昼白色明るさ水銀灯300形相当(1000形)グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続エコロジー商品省エネ
  • 高天井用照明 Panasonic(パナソニック)

    高天井用照明

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
    仕様(LED・電源ユニット)内蔵取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間アーム亜鉛鋼板光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続エコロジー商品省エネ
  • 高天井用LED照明 E39口金タイプ アイリスオーヤマ

    高天井用LED照明 E39口金タイプ

    アイリスオーヤマ
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110エコロジー商品省エネ
  • LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 150W メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温・オイルミスト対応形 150W メタルハライドランプ400W相当

    岩崎電気
    239,800税込263,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト(粉体塗装)、アーム:ステンレス(3.0mm)、前面部:強化処理ガラス(3.2mm)質量(kg)10使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)149(100V)、146(200V)、145(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)75仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.9(100V)、150.0(200V)、151.0(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)21900
  • 高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ アイリスオーヤマ

    高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ

    アイリスオーヤマ
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
  • メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH) 岩崎電気

    メタルハライドランプ(FECマルチハイエースH)

    岩崎電気(9件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    電球の種類メタルハライドランプ
  • 水銀灯700W相当LED高天井用照明器具 マキテック

    水銀灯700W相当LED高天井用照明器具

    マキテック(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
    材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート質量(kg)6.8タイプ吊下げ用ブラケットタイプ消費電力(W)150電源本体内蔵全光束(Lm)24000入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000LED寿命(時間)50000配光角度(°)120演色指数(Ra)75動作温度範囲(℃)-30~50発光効率(Lm/W)160エコロジー商品省エネ
  • LEDioc HIGH-BAY θ DALI対応形 (レディオック ハイベイ シータ) 120W メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ DALI対応形 (レディオック ハイベイ シータ) 120W メタルハライドランプ400W相当

    岩崎電気
    74,980税込82,478
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱質量(kg)4.8使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)119(100V)、118(200V)、118(242V)入力電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70仕上メタリックシルバー保護等級IP65光源色5000K相当(昼白色タイプ)光源寿命40000時間(光束維持率90%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用)グリーン購入法適合
  • LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 150W メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 150W メタルハライドランプ400W相当

    岩崎電気
    169,800税込186,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)10使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)152(100V)、149(200/277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.3(100V)、154.3(200/277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)23000
  • LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 130W 水銀ランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 130W 水銀ランプ400W相当

    岩崎電気
    109,800税込120,780
    1セット
    欠品中
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)-40~+45(※冷凍・冷蔵倉庫など霜のつきやすい場所では使用しないでください。人感センサが正常に機能しないことがあります。)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)128(100V)、125(200V)、124(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.4(100V)、152.0(200V)、153.2(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)19000
  • LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 160W メタルハライドランプ400W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 160W メタルハライドランプ400W相当

    岩崎電気
    109,800税込120,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)-40~+45(※冷凍・冷蔵倉庫など霜のつきやすい場所では使用しないでください。人感センサが正常に機能しないことがあります。)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)161(100V)、158(200V)、156(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6(100V)、139.2(200V)、141.0(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)22000
  • LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス3000 水銀ランプ700W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス3000 水銀ランプ700W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1台
    欠品中
    質量(kg)4.3仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)146定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)198.6材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)29000光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 250W 電源別置形 メタルハライドランプ700W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 250W 電源別置形 メタルハライドランプ700W相当

    岩崎電気
    259,800税込285,780
    1セット
    欠品中
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)259(100V)、251(200V)、250(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.7(100V)、149.4(200V)、150.0(277V)光源寿命50000時間(光束維持率80%)(※入力電圧200V/277V時の値。100V時は40000時間。(周囲温度60℃時))口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)37500
  • LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    83,980税込92,378
    1台
    欠品中
    質量(kg)4.3仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)22200光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 200W 電源別置形水銀ランプ700W相当 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 高温対応形 200W 電源別置形水銀ランプ700W相当

    岩崎電気
    219,800税込241,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:ステンレス、前面ガラス:強化処理ガラス質量(kg)8.3使用温度範囲(℃)-35~+70(※使用温度範囲を超えた場合、電源の保護機能がはたらき減光することがありますが、故障ではありません。減光の目安は「80℃環境で50%点灯、90℃環境で10%点灯」です。使用温度範囲内(70℃以下)に戻れば、明るさは元の状態(100%点灯)に戻ります)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)206(100V)、201(200V)、200(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト保護等級IP65(屋外・軒下使用不可)光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.7(100V)、145.2(200V)、146.0(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)(※入力電圧200V/277V時の値。100V時は50000時間。(周囲温度70℃時))口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)29200
  • LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス2000 メタルハライドランプ400W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.2仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)113定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.4材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)22200光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.2仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)90.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.6材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)17800光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1台
    欠品中
    質量(kg)4.9仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)216定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.3材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)43500光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ フロストタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ フロストタイプ

    岩崎電気
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.2仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)90.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.7材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)16000光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1000 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1000 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.2仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)73.2定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)191.2材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)14000光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ フロストタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ フロストタイプ

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1台
    欠品中
    質量(kg)4.9仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)216定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)181.0材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)39100光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1000 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 広角タイプ フロストタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス1000 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 広角タイプ フロストタイプ

    岩崎電気
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.2仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)73.2定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)172.1材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)12600光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    73,980税込81,378
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.5仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)90.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.6材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)17800光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)6仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)216定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.3材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)43500光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス1500 水銀ランプ400W相当/メタルハライドランプ300W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.2仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)90.5定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)196.6材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)17800光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ フロストタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス4000 水銀ランプ1000W相当/メタルハライドランプ1000W相当 広角タイプ フロストタイプ

    岩崎電気
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)6仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)216定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(フロスト)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)181.0材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)39100光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス1000 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ CSL対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス1000 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    55,980税込61,578
    1台
    欠品中
    質量(kg)3.5仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)73.2定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)191.2材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)14000光色昼白色(5000K)
  • LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス1000 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 広角タイプ クリアタイプ 岩崎電気

    LEDioc HIGH-BAY θ オイルミスト対応形 (レディオック ハイベイ シータ) クラス1000 水銀ランプ250W・300W相当/メタルハライドランプ250W相当 広角タイプ クリアタイプ

    岩崎電気
    97,980税込107,778
    1台
    4日以内出荷
    仕上:グレイメタリック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-30~+40消費電力(W)(200V)73.2定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra70保護等級IP65材質(カバー)前面:強化処理ガラス(クリア)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)191.2材質(アーム)ステンレス光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)14000光色昼白色(5000K)
照明器具カテゴリ
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
"ledioc high-bay θ" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷