「level book」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測量野帳(上質紙) コクヨ測量野帳(上質紙)コクヨ(28件のレビュー)
219税込241
1冊(40枚)
当日出荷
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。 コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。 表紙に書かれている、「LEVEL」 「TRANSIT」というのは、測量方法の名前。 中紙は、それぞれの測量方法に適した罫線になっています。 測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
材質中紙/上質紙グリーン紙質上質紙中紙サイズ(mm)160×91外寸法(mm)タテ165×ヨコ95×厚み6
測量野帳レベル合成紙 耐水タイプ コクヨ測量野帳レベル合成紙 耐水タイプコクヨ(10件のレビュー)
409税込450
1冊
当日出荷
コンパクトなサイズで携帯に最適。測量データの記入に適した罫内容です。 オレフィン系樹脂製カバー付きの耐水タイプです。中紙は合成紙です。
種類レベル・横罫22行材質中紙:合成紙(ユポ(R))、表紙カバー/オレフィン系樹脂枚数24中紙サイズ(mm)160×91外寸法(mm)タテ166×ヨコ96×厚み3
測量野帳(レベルブック・再生紙) コクヨ測量野帳(レベルブック・再生紙)コクヨ(8件のレビュー)
219税込241
1冊(40枚)
当日出荷
コンパクトなサイズで携帯に便利。 表紙が硬いため手に持ったままの筆記に便利です。 測量データの記入に適した罫内容です。 紙質/上質紙(古紙パルプ配合) 白色度70%程度(ISO)
種類レベル材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合率80%)ブルー枚数40枚寸法(縦×横)(mm)(中紙)160×91寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×95×6グリーン購入法適合
測量野帳<ブライトカラー>耐水PP表紙 コクヨ測量野帳<ブライトカラー>耐水PP表紙コクヨ(9件のレビュー)
429税込472
1冊
当日出荷
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。裏表紙はメモなどが挟めるポケットつきで便利です。 コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。 中紙に雨に濡れても大丈夫な合成紙のウォータープルーフタイプを使用。耐水紙よりも水や汚れに強く、屋外・雨天などのハードな現場で活躍します。 このタイプは、落としたときに、見つけやすいブライトカラーの表紙。 測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
外寸法(mm)タテ166×ヨコ94×厚み7材質中紙/合成紙(ユポ(R))、表紙/R-PP種類レベル・横罫22行枚数30中紙サイズ(mm)160×91製本溶着
レベリングノート スリムA6 レベル罫 ダークブルー ナカバヤシレベリングノート スリムA6 レベル罫 ダークブルーナカバヤシ(4件のレビュー)
199税込219
1冊
当日出荷
水平測量罫(横22行)水平測量用、メモ用の携帯ノートです。上質紙タイプ ●表紙は硬く、携帯時の筆記に便利な貼り表紙タイプ。●本文の見開きが良い、糸綴じ製本。
種類レベル材質表紙:印刷PP貼り表紙、本文:上質紙・40枚質量(g)75寸法(横×縦×厚さ)(mm)160×91×6RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ
測量野帳カバー コクヨ測量野帳カバーコクヨ(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
水濡れ防止、表紙カスタマイズなど測量野帳の使い勝手を向上するための専用カバーです。 内側の折り返し部分にはカードや名刺が入れられる深めの設計になっています。 コクヨの測量野帳(セ-Y1,Y2,Y3等)に適合します。(セ-Y11,Y31)には適しておりません。 オレフィン系樹脂素材の透明カバーです。
寸法(mm)178×105×5
野帳スケッチ3mm方眼 コクヨ野帳スケッチ3mm方眼コクヨ(2件のレビュー)
219税込241
1冊(40枚)
当日出荷
ガイドとしての役割はもちつつ、記入する時や見返した際に邪魔にならない濃さの3mmグレー方眼。 野帳としての丈夫さを保ちながらも、多様化する働くシーンにマッチするスタイリッシュなカラーリングのクロス貼り表紙。
種類スケッチ外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×95×6表紙仕様紙クロス貼り中紙上質紙
レベルブック(野帳・手簿) マイゾックスレベルブック(野帳・手簿)マイゾックス
2,898税込3,188
1セット(10冊)ほか
当日出荷
使いやすく機能的なフォーマットを多数用意。 水に強く、濡れても文字が滲まず、耐水・耐熱性のコットン100%の防水タイプもある。
用途測量データの記録寸法(mm)95×168
M.B.S防水レベルブック ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]M.B.S防水レベルブックハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
3,500税込3,850
1組(10冊)
当日出荷
各ページは耐水性抜群の合成紙、表紙も丈夫な樹脂製を採用しているので水濡れや汚れに強い。
用途測量データ記録用種類レベル枚数24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×91×5色(表紙)
パルソナー手帳 薄型 ナカバヤシパルソナー手帳 薄型ナカバヤシ(1件のレビュー)
739税込813
1冊
当日出荷
いつからでも使えるフリーダイアリーです。環境に配慮したオレフィン系シートを使用。切り取りカードメモ付き。持ち歩ける薄型フリーダイアリー
紙質上質紙・208頁(月間14ヵ月分)材質表紙:オレフィン系シート製本糸綴じ
養生テープ 強粘着 モノタロウ養生テープ 強粘着モノタロウ(99件のレビュー)
279税込307
1巻ほか
当日出荷
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生主な用途養生用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)56粘着タイプ強粘着再剥離
リングノート レインガード 日本ノートリングノート レインガード日本ノート(2件のレビュー)
259税込285
1冊
当日出荷
ツインリング綴じです。
材質PP表紙枚数40用紙(本文)撥水ペーパー「レインガード」止め罫罫幅(mm)7
板ラチェットドライバー モノタロウ板ラチェットドライバーモノタロウ(46件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業取付高(mm)18先端形状プラス/マイナス頭部幅(mm)17商品構成セット品
養生テープ エコノミー モノタロウ養生テープ エコノミーモノタロウ(574件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた養生テープです。 モノタロウの弱粘着タイプ品と比較して、主に一般ユース向けの商品になります。 手切れ性に優れ、手で簡単キレイに切ることができます。
用途引っ越し、建築作業の仮止めに。主な用途養生ボールタック8粘着力(N/10mm)1.11-1.97引張強度(N/10mm)22粘着タイプ微粘着再剥離
小物入バック 中林製作所小物入バック中林製作所(24件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
大型サイズで様々な物を収納可能。大型チョーク型バッグなので、物の出し入れが簡単。
材質本体:ナイロン・PP、カラビナ:アルミニウム寸法(mm)約W150×H195×D100質量(g)230適合ベルト幅(mm)50適合カラビナサイズ(mm)6
プロジェクト耐水メモ オキナプロジェクト耐水メモオキナ(3件のレビュー)
449税込494
1冊
当日出荷
筆記具次第でほぼどんな環境でも書くことが可能。 水中など過酷な条件でも十分役立ちます。
枚数40
キューブレベル エビス(水平器)キューブレベルエビス(水平器)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
測量ポールの測定ができます。電動工具に取り付け、測定できます。丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。
用途測量ポール用。鉛直測定。長さ(mm)50高さ(mm)35厚さ(mm)27精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)質量(g)28マグネットなし
ジェットストリーム替芯 uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム替芯uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)
469税込516
1パック(5本)
当日出荷
適合本体シリーズ名ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)方式スライド式インク色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ダ・ヴィンチ ジャストリフィルサイズ・ポケットシステム手帳 レイメイ藤井ダ・ヴィンチ ジャストリフィルサイズ・ポケットシステム手帳レイメイ藤井
6,998税込7,698
1冊
当日出荷
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能)材質牛革(植物なめし)質量(g)103寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×136×15リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り)使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm
B6変形ノート TSUBAME B6note 紀寺商事B6変形ノート TSUBAME B6note紀寺商事
329税込362特価
1冊
当日出荷から6日以内出荷
日本のクラシックノートメーカー「ツバメノート」とのコラボ商品。 コンランショップでも販売されており国内外の著名人にも広く愛用されています。特徴である「ツバメ中性紙フールス」は高品質のフールス紙をさらに加工し、より筆記特性に優れたオリジナルの紙を使用しております。KENJI FUKUSHIMA氏によるデザインは、シンプルかつ上品です。ビジネスシーンでも使用しやすいサイズを揃えました。Kenji Fukushimaデザイン。スーツの内ポケットに入るB6変形サイズで方眼・罫線・無地に加えToDoのタスク管理や日記にも使えるウィークリープランの4種類。30ページ。
材質フールス紙寸法(mm)100×182
SparkFun High Precision Temperature Sensor - TMP117 Qwiic SPARKFUNSparkFun High Precision Temperature Sensor - TMP117 QwiicSPARKFUN
4,898税込5,388
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Qwiic TMP117 breakout is a high precision temperature sensor equipped with an I2C interface. It outputs temperature readings with high precision of ±0.1℃ across the temperature range of -20℃ to +50℃s with no calibration and a maximum range from -55℃ to 150℃. The SparkFun High Precision Temperature Sensor also has a very low power consumption rate which minimizes the impact of self-heating on measurement accuracy. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.The SparkFun High Precision Temperature Sensor also includes programmable temperature limits, and digital offset for system correction. While the TMP102 is capable of reading temperatures to a resolution of 0.0625℃ and is accurate up to 0.5℃, the on-board TMP117 is not only more precise but has a 16-bit resolution of 0.0078℃!To make this breakout even easier to use, we've written an Arduino library to help you get started "Qwiic-ly." Check the Documents tab above for more information.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.The TMP117 High Precision Temperature Sensor can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!Need a custom board? This component can be found in SparkFun's A La Carte board builder. You can have a custom design fabricated with this component - and your choice of hundreds of other sensors, actuators and wireless devices - delivered to you in just a few weeks.Get Started with the SparkFun High Precision TMP117 Hookup GuideFeaturesUses I2C interface(Qwiic-enabled)Four selectable addresses0x48(default), 0x49, 0x4A, 0x4B16-bit resolution, 0.0078℃High accuracy, digital temperature sensor±0.1℃(max)from ?20℃ to 50℃±0.15℃(max)from ?40℃ to 70℃±0.2℃(max)from ?40℃ to 100℃±0.25℃(max)from ?55℃ to 125℃±0.3℃(max)from ?55℃ to 150℃Operating temperature range-55℃ to +150℃Operating voltage range1.8V to 5.5VTypically 3.3V if using the Qwiic cableLow power consumption3.5μA(1-Hz conversion cycle)150nA(shutdown current)Programmable operating modesContinuous, one-shot, and shutdownProgrammable temperature alert limitsSelectable averaging for reduced noiseDigital offset for system correctionNIST traceabilityDocumentsSchematicEagle FilesBoard DimensionsHookup GuideDatasheet(TMP117)Arduino LibraryGitHub Hardware Repo
アズワン品番67-0427-10
Elektor MIT App Inventor Bundle SPARKFUNElektor MIT App Inventor BundleSPARKFUN
25,980税込28,578
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Elektor MIT App Inventor Bundle is a kit built to help learn about developing apps for Android compatible mobile devices using the MIT App Inventor online development environment. MIT App Inventor projects can be in either standalone mode or use an external processor. In standalone mode, the developed application runs only on the mobile device(e.g. Android). In external processor-based applications, the mobile device communicates with an external microcontroller-based processor, such as Raspberry Pi, Arduino, ESP8266, ESP32, etc.The kit comes with a book and a selection of parts that correspond with a number of projects. Check out the features and Includes tab for more information.FeaturesProjects Include:Using the text-to-speech componentIntonating a received SMS messageSending SMS messagesMaking telephone calls using a contacts listUsing the GPS and Pin-pointing our location on a mapSpeech recognition and speech translation to another languageControlling multiple relays by speech commandsProjects for the Raspberry Pi, ESP32 and Arduino using Bluetooth and Wi-FiMIT APP Inventor and Node-RED projects for the Raspberry Pi
アズワン品番67-0424-73
SparkFun 9DoF IMU Breakout - ICM-20948 Qwiic SPARKFUNSparkFun 9DoF IMU Breakout - ICM-20948 QwiicSPARKFUN
7,298税込8,028
1個
欠品中
DescriptionThe SparkFun 9DoF IMU Breakout incorporates all the amazing features of Invensense's ICM-20948 into a Qwiic-enabled breakout board complete with a logic shifter and broken out GPIO pins for all your motion sensing needs. The ICM-20948 itself is an extremely low powered, I2C and SPI enabled 9-axis motion tracking device that is ideally suited for smartphones, tablets, wearable sensors, and IoT applications. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.In addition to the 3-Axis Gyroscope with four selectable ranges, 3-Axis Accelerometer, again with four selectable ranges, and 3-axis magnetometer with an FSR to ±4900μT, the ICM-20948 also includes a Digital Motion Processor that offloads the computation of motion sensing algorithms from the detectors, allowing optimal performance of the sensors. We've also broken out all the ICM-20948 pin functionality to GPIO and labeled them I2C on the front, SPI on the back for ease of identification.Note:The I2C address of the ICM-20948 is 0x69 and is jumper selectable to 0x68. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ICM-20948 sensors on a single bus. If you need to use more than one ICM-20948 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Need a custom board? This component can be found in SparkFun's A La Carte board builder. You can have a custom design fabricated with this component - and your choice of hundreds of other sensors, actuators and wireless devices - delivered to you in just a few weeks.Get Started with the SparkFun ICM-20948 9DoF IMU GuideFeatures1.95 V to 3.6 V supply voltageTriple-axis MEMS gyroscope with user-programmable full-scale range of ±250 dps, ±500 dps, ±1000 dps, and ±2000 dpsTriple-axis MEMS accelerometer with programmable full scale range of ±2g, ±4g, ±8g, and ±16gTriple-axis silicon monolithic Hall-effect magnetic sensor with full scale measurement range to ±4900 μTI2C at up to 100 kHz(standard-mode)or up to 400 kHz(fast-mode)or SPI at up to 7 MHz for communicationwith registersOn-board digital motion processor(DMP)Digital-output temperature sensor2x Qwiic Connection PortsI2C Address:0x69(0x68 with Jumper)DocumentsSchematicEagle FilesHookup GuideDatasheet(ICM-20948)Arduino LibraryPython Support(Qwiic_Py)GitHub Hardware Repo
アズワン品番67-0427-05
SparkFun MicroMod Artemis Processor SPARKFUNSparkFun MicroMod Artemis ProcessorSPARKFUN
6,198税込6,818
1個
33日以内出荷
DescriptionLeveraging the ultra powerful Artemis Module, the SparkFun MicroMod Artemis Processor is the brain board of your dreams. With a Cortex-M4F with BLE 5.0 running up to 96MHz and with as low power as 6uA per MHz(less than 5mW), the M.2 MicroMod connector allows you to plug in a MicroMod Carrier Board with any number of peripherals. Let's have a look at what this processor board has to offer! If you need Machine Learning capabilities, Bluetooth, I2C functionality to connect to all our amazing Qwiic boards, and more the Artemis Processor is the perfect choice for your MicroMod Carrier Board.At the heart of SparkFun's Artemis Module is Ambiq Micro's Apollo3 processor, whose ultra-efficient ARM Cortex-M4F processor is spec'd to run TensorFlow Lite using only 6uA/MHz. We've routed two I2C buses, eight GPIO, dedicated digital, analog, and PWM pins, multiple SPI as well as QuadSPI, and Bluetooth to boot. You really can't go wrong with this processor. Grab one today, pick up a compatible carrier board, and get hacking!MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!Get Started with the MicroMod Artemis Processor GuideFeaturesArtemis General Features1M Flash / 384k RAM48MHz / 96MHz turbo available6uA/MHz(operates less than 5mW at full operation)48 GPIO - all interrupt capable31 PWM channelsBuilt in BLE radio and antenna10 ADC channels with 14-bit precision with up to 2.67 million samples per second effective continuous, multi-slot sampling rate2 channel differential ADC2 UARTs6 I2C buses6 SPI buses2/4/8-bit SPI busPDM interfaceI2S InterfaceSecure 'Smart Card' interfaceFCC/IC/CE Certified(ID Number 2ASW8-ART3MIS)Specific Peripherals made available on MicroMod Artemis:1x USB dedicated for programming and debug1x UART with flow control2x I2C1x SPI1x Quad-SPI8x Fast GPIO2x Digital Pins2x Analog Pins2x PWM1x Differential ADC pairStatus LEDVIN Level ADCAdditional peripherals are available but are shared on dedicated MicroMod pins.
アズワン品番67-0423-05
SparkFun Qwiic Motor Driver SPARKFUNSparkFun Qwiic Motor DriverSPARKFUN
6,698税込7,368
1個
欠品中
DescriptionThe SparkFun Qwiic Motor Driver takes all the great features of the Serial Controlled Motor Driver(SCMD)and miniaturizes them, adding Qwiic ports for plug and play functionality. Boasting the same 4245 PSOC and 2-channel motor ports as the SCMD, the SparkFun Qwiic Motor Driver is designed to communicate over I2C to make setting up your next robotic project as fast and easy as possible! Utilizing our handy Qwiic system and screw terminals for motor and power hook-up, no soldering is required to connect it to the rest of your system.With 1.2A steady state drive per channel(1.5A peak)and 127 levels of DC drive strength, this little Qwiic board is perfect for your small DC motor driver needs. Since the Qwiic Motor Driver is a 3.3V logic device, you'll need to use a logic level converter to interface to 5V.The I2C address of the Qwiic Motor Driver is 0x5D and is jumper selectable to 0x58, 0x59, 0x5A, 0x5B, ... 0x63.The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.Need a custom board? This component can be found in SparkFun's A La Carte board builder. You can have a custom design fabricated with this component - and your choice of hundreds of other sensors, actuators and wireless devices - delivered to you in just a few weeks.Get Started With the Qwiic Motor Driver Hookup GuideFeatures1.5 A peak drive per channel, 1.2 A steady stateOperates from 3 to 11 Volts with 12V absolute max3.3V default VCC and logic127 levels of DC drive strength.Controllable by I2C or TTL UART signalsDirection inversion on a per motor basisGlobal Drive enableExposed small heat sink shapeSeveral I2C addresses, default UART bauds availableAdjustable I2C Address:0x5D Default2x Qwiic ConnectorsDocumentsSchematicEagle FilesBoard DimensionsHookup GuideArduino LibraryPython ModuleGithub Hardware Repo
アズワン品番67-0426-33
Crazyflie 2.0 - BigQuad deck Seeed StudioCrazyflie 2.0 - BigQuad deckSeeed Studio
1,998税込2,198
1個
33日以内出荷
With the BigQuad deck you can transform your Crazyflie 2.0 to a bigger quad by connecting external ESCs(Electronic Speed Controller)to the breakout connectors on the deck. The autodetection of the deck makes this transformation possible to do in seconds. The deck contains breakout header connectors for additional accessories such as external receiver(CPPM input)and GPS. It also has the possibility to monitor battery voltage and current.This product is intended to be used together with the Crazyflie 2.0 quadcopter and uses its expansion board system. Please have a look at the buyers guide for more info about the Crazyflie 2.0 ecosystem. For more information about how to use the expansion decks check out the getting started with expansion decks page.Early Access:This product is currently part of the early access program. This means the hardware is ready and low level tested but the firmware/software is still in a very rudimentary state、there are probably basic drivers for communicating with the hardware、but no higher level functionality.Features:4×ESC connectors0.1"header mounting holes for additional connectivity:CPPM input(3 pin)GPS input(4 pin)I2C expansion(4 pin)Battery and current monitoring input(3 pin)Buzzer output(2 pin)Connect one or two additional decksAutomatic detection of expansion deckElectrical specification:Power Crazyflie 2.0 with 4.5V - 5.5V from ESC.BiqQuad deck inputs are 5V tolerant.Battery voltage monitoring divider scaled for input up to 23V.Current monitoring input 0V - 3V.BiqQuad deck and Crazyflie 2.0 current consumption:~120mA without any additional decks.Up to 500mA if Crazyflie 2.0 battery is connected and charging.1-wire memory for automatic expansion deck detection.Mechanical specification:Weight:3.8gSize(WxHxD):36x40x5mmM3 mounting holes placed 30.5mm square.Designed for mounting above or under the Crazyflie 2.0Package contents:1×BigQuad deck4×M2x4 nylon screw2×M2x6 hex spacer
仕様●項目1:変換基板●項目2:マイコン●項目4:統合機能、複合機能●項目8:Crazyflie用アズワン品番67-0461-80
SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 SPARKFUNSparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2SPARKFUN
17,980税込19,778
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Inventor's Kit(SIK)for micro:bit v2 is a great way to get creative, connected and coding with the micro:bit. The SIK for micro:bit v2 provides not only the micro:bit v2 board but everything you need to hook up and experiment with multiple electronic circuits! With the SIK for micro:bit v2 you will be able to complete circuits that will teach you how to read sensors, move motors, build Bluetooth(R)devices and more.The SparkFun Inventor's Kit for micro:bit is the latest and greatest in single-board computer kits. Surrounding the micro:bit v2 SIK is one core philosophy --- that anyone can(and should)experiment with cutting-edge electronics in a fun and playful way without breaking the bank.The kit does not require any soldering and is recommended for all users, from beginners to engineers. We have provided a complete Experiment Guide in the Documents tab for you to check out now! If you have ever been interested in learning about electronics, or if you have used the original SparkFun Inventor's Kit and are looking for something new, the SIK for micro:bit is the perfect kit for you!The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!ExamplesCircuit 0:Hello, micro:bit!Circuit 1:Blinking an LEDCircuit 2:Reading a PotentiometerCircuit 3:Reading a PhotoresistorCircuit 4:Driving an RGB LEDCircuit 5:Reading an SPDT SwitchCircuit 6:Reading a Button PressCircuit 7:Reading the Temperature SensorCircuit 8:Using a Servo MotorCircuit 9:Using a BuzzerCircuit 10:Using the AccelerometerCircuit 11:Using the Compass
アズワン品番67-0424-61
SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 Lab Pack SPARKFUNSparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 Lab PackSPARKFUN
159,800税込175,780
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Inventor's Kit for micro:bit v2 Lab Pack includes 10 complete micro:bit v2 Inventor's Kits, an SIK Refill Pack and 25 AAA-sized batteries to get your students started in the world of electronics. The SIKs inside the Lab Pack have everything you need, including micro:bit v2s, connector breakouts, breadboards and all the cables and accessories to hook up all the projects listed in our online Experiment Guide.The kit does not require any soldering and is recommended for all users, from beginners to engineering students. We have provided a complete Experiment Guide in the Documents tab for you to check out now! If you are new to teaching electronics or have taught with the original SparkFun Inventor's Kit and are looking for something new, the SIK for micro:bit v2 is the perfect kit for you!SparkFun packages everything educators need to get started with this platform in a variety of classroom and makerspace settings with diverse student populations. The hardware boards, cables and extra parts come pre-packaged, and our online support materials --- including an online Experiment Guide(to be updated)--- help you bring the power of the open source community to your classroom. Examples and curriculum materials are available from SparkFun and Arduino, as well as from other educators involved in this growing maker movement.The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!
アズワン品番67-0424-93
SparkFun Inventor's Kit for Arduino Uno - v4.1 SPARKFUNSparkFun Inventor's Kit for Arduino Uno - v4.1SPARKFUN
34,980税込38,478
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun Inventor's Kit(SIK)for Arduino Uno is a great way to get started with programming and hardware interaction with the Arduino programming language. The SIK includes everything you need to complete five overarching projects consisting of 16 interconnected circuits that teach everything from blinking an LED to reading sensors. The culminating project is your very own autonomous robot! No previous programming or electronics experience is required to use this kit.The online guide contains step-by-step instructions with circuit diagrams and hookup tables for building each project and circuit with the included parts. Full example code is provided, new concepts and components are explained at point of use, and troubleshooting tips offer assistance if something goes wrong.The kit does not require any soldering and is recommended for beginners ages 10 and up who are looking for an Arduino starter kit. For SIK version 4.1 we took an entirely different approach to teaching embedded electronics. In previous versions of the SIK, each circuit focused on introducing a new piece of technology. With SIK v4.1, components are introduced in the context of the circuit you are building, and each circuit builds upon the last, leading up to a project that incorporates all of the components and concepts introduced throughout the guide. With new parts and a completely new strategy, even if you've used the SIK before, you're in for a brand-new experience!This version of the SIK replaces the SparkFun RedBoard Qwiic with the Arduino Uno(SMD version)and comes without the SIK guidebook and carrying case. With these components being swapped and removed, we were able to reduce the overall size and weight of the kit, making shipping cheaper and easier for anyone ordering internationally.Note:As stated above, this SIK does NOT include a carrying case or print guidebook.Get Started With the SparkFun Inventor's Kit v4.1 Experiment GuideExamplesProject 1:LightCircuit 1A:Blinking an LEDCircuit 1B:PotentiometerCircuit 1C:PhotoresistorCircuit 1D:RGB Night-LightProject 2:SoundCircuit 2A:BuzzerCircuit 2B:Digital TrumpetCircuit 2C:"Simon Says" GameProject 3:MotionCircuit 3A:Servo MotorsCircuit 3B:Distance SensorCircuit 3C:Motion AlarmProject 4:DisplayCircuit 4A:LCD "Hello, World!"Circuit 4B:Temperature SensorCircuit 4C:"DIY Who Am I?" GameProject 5:RobotCircuit 5A:Motor BasicsCircuit 5B:Remote-Controlled RobotCircuit 5C:Autonomous Robot
アズワン品番67-0424-34
測量野帳カテゴリ