カテゴリ

  • オフィス家具(651)
  • 制御機器(63)
  • 介護用品(53)
  • スプレー・オイル・グリス(45)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 清掃用品(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 自転車部品(11)
  • 建築金物(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 保管用品(6)
  • 作業服(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 医療(5)
  • バイク部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 塗料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • カー用品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lgu」の検索結果

1,003件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LGU2G101MELA ニチコン

    LGU2G101MELA

    ニチコン
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
  • LGU2G331MELC ニチコン

    LGU2G331MELC

    ニチコン
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LGU2G221MELC ニチコン

    LGU2G221MELC

    ニチコン
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LGU2D681MELA ニチコン

    LGU2D681MELA

    ニチコン
    649税込714
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LGU2D471MELZ ニチコン

    LGU2D471MELZ

    ニチコン
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LGU2W470MELY ニチコン

    LGU2W470MELY

    ニチコン
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LGU2G471MELB ニチコン

    LGU2G471MELB

    ニチコン
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LGU2G221MELB ニチコン

    LGU2G221MELB

    ニチコン
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LGU2G151MELA ニチコン

    LGU2G151MELA

    ニチコン
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LGU2D821MELB ニチコン

    LGU2D821MELB

    ニチコン
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン コンデンサ 330μF, ,400V dc, LGU2G331MELC ニチコン

    ニチコン コンデンサ 330μF, ,400V dc, LGU2G331MELC

    ニチコン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
    仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 35mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%定格電圧(V)400dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)330
  • LGU2W101MELA ニチコン

    LGU2W101MELA

    ニチコン
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン コンデンサ 330μF, ,200V dc, LGU2D331MELZ ニチコン

    ニチコン コンデンサ 330μF, ,200V dc, LGU2D331MELZ

    ニチコン
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ニチコンGUシリーズ.ニチコンGUシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは、16~450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に適しています。.スナップイン端子定格リプル電流印加3000時間保証PETスリーブ(非PVC)鉛フリー端子めっき
    寸法(mm)22(Dia.)×30直径(Φmm)22高さ(mm)30電圧(V)200dc寿命3000h静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスナップインテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)1.25最大動作温度(℃)’+105最小動作温度(℃)-40
  • ニチコン コンデンサ 100μF, ,400V dc, LGU2G101MELA ニチコン

    ニチコン コンデンサ 100μF, ,400V dc, LGU2G101MELA

    ニチコン
    559税込615
    1個
    7日以内出荷
    ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
    仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -25℃直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm漏れ電流 = 600 μA定格電圧(V)400dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
  • ニチコン コンデンサ 47μF, ,450V dc, LGU2W470MELY ニチコン

    ニチコン コンデンサ 47μF, ,450V dc, LGU2W470MELY

    ニチコン
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ GUシリーズ 105 ℃. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
    仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 20 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -25℃直径 = 20mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%定格電圧(V)450dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)47
  • ニチコン コンデンサ 470μF, ,200V dc, LGU2D471MELZ ニチコン

    ニチコン コンデンサ 470μF, ,200V dc, LGU2D471MELZ

    ニチコン
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
    仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%定格電圧(V)200dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
  • ニチコン コンデンサ 470μF, ,400V dc, LGU2G471MELB ニチコン

    ニチコン コンデンサ 470μF, ,400V dc, LGU2G471MELB

    ニチコン
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
    仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm動作温度 Min = -25℃直径 = 30mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000hリップル電流 = 1.9A定格電圧(V)400dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
  • ニチコン コンデンサ 680μF, ,200V dc, LGU2D681MELA ニチコン

    ニチコン コンデンサ 680μF, ,200V dc, LGU2D681MELA

    ニチコン
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
    仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000hリップル電流 = 1.78A定格電圧(V)200dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)680
  • ニチコン コンデンサ 820μF, ,200V dc, LGU2D821MELB ニチコン

    ニチコン コンデンサ 820μF, ,200V dc, LGU2D821MELB

    ニチコン
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
    仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 30mm長さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%定格電圧(V)200dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)820
  • ニチコン コンデンサ 150μF, ,400V dc, LGU2G151MELA ニチコン

    ニチコン コンデンサ 150μF, ,400V dc, LGU2G151MELA

    ニチコン
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    ニチコン GUシリーズ. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
    仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -25℃直径 = 25mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000h漏れ電流 = 730 μA定格電圧(V)400dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)150
  • グリース NSK(日本精工)

    グリース

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • G&Yuバッテリー G&Yu

    G&Yuバッテリー

    G&Yu(2件のレビュー)
    23,980税込26,378特価
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。 長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売してきました。大手輸入メーカー製船舶用大型バッテリーは、国産品と比べ価格が大幅に異なるにも関わらず、性能差含めクレームなど殆どありません。 電解液比重値を低くすることで充電受入性能の改善を図り、業務用車両特有の過酷な使用状況にも適応します。満充電時比重:1.26。 PROシリーズ専用設計の極板を採用し減液特性に優れ、メンテナンス性能を向上しました。高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、優れた耐腐食性能を実現しました。 PEエンベロープセパレーター(-)と高密度不織布(+-)の併用により活物質の脱落を防ぎ、過酷なバッテリー使用条件に耐えるよう設計されました。 ハードペースト採用による耐久性の向上と、ペーストの結合力を高め、脱落を防ぐ特殊繊維を配合しました。改良型ペースト採用により深放電時におこる結合力の低下を抑えました。 メンテナンス性に優れた液栓キャップ採用。
  • ホットジェット (塩ビ溶接用FLガン) 富士インパルス

    ホットジェット (塩ビ溶接用FLガン)

    富士インパルス(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。
    用途塩ビの溶接。トラスコ品番387-2459質量(g)600出力(W)600電源(V)100コード長さ(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×200×38
  • ホットジェット (塩ビ溶接用RLガン) 富士インパルス

    ホットジェット (塩ビ溶接用RLガン)

    富士インパルス
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    本体NS-300のオプションのガンです。NS-300から供給された圧縮エアにRLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。高速ノズルを装着することにより標準ノズルより溶接がスピーディー且つ綺麗に仕上がります。
    用途塩ビの溶接。適合NS-300トラスコ品番387-2467質量(g)600出力(W)600電源(V)100コード長さ(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×60×60
  • F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-W~) CKD

    F4000シリーズ エアフィルタ(F4000-W~)

    CKD
    835税込919
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 道具箱 T STORAGE ライムグリーン リス興業

    道具箱 T STORAGE ライムグリーン

    リス興業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。フタのロックもしっかりできて安心です。耐衝撃性素材を使用しています。職人のハードな用途にもお応えします。
    用途工具や小型電動工具類の収納に材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、ローラー:ポリプロピレン(PP)ライムグリーン有効間口(mm)450外寸法・奥行(mm)358有効寸法(奥行)(mm)295外寸法・間口(mm)524
  • 中学受験OKノート 5冊組 日本ノート

    中学受験OKノート 5冊組

    日本ノート
    669税込736
    1パック(5冊)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ノートが変われば、成績が上がる!。中学受験 OK ノートは、中学受験に取り組む小学生のために生まれました。受験のための問題演習に特化した、全く新しいタイプのノートです。中学受験対策にはもちろん、小学校の宿題や自主学習、まとめノートにも便利にお使いいただけます。1. 「中学受験必勝ノート術」著者安浪京子氏の監修によるノートシリーズ。2. 工夫された罫内容が魅力。・問題番号や見出しが書きやすい。・文字数が数えやすい数字ガイド入り。3. 罫線の色はたくさん文字を書いても疲れにくいソフトグリーンです。4. 授業・宿題・解き直し等、一度に沢山ノートが必要な子どものために、5冊組の便利でお得なカラーノート。付録のシールで教科ごとに色分けができ、整理も簡単です
    仕様色分け丸シール付き材質表紙:白板紙、本文:上質紙外形寸法(幅W×高さH)(mm)179×252製本無線綴じ
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF

    ニチコン
    789税込868
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップ手摺 Φ32mm L型手摺セット 永大産業

    グリップ手摺 Φ32mm L型手摺セット

    永大産業
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    凹凸のあるグリップ加工で、握りやすさを追求した手摺です。握りやすい太さと形状、木のやさしい感触。手が小さいお子さまやご年配の方でも握りやすい、直径32mmの木製手摺。手摺に凹凸のあるグリップ加工を施すことで、指によく馴染み、握りやすさが増しました。
    材質手摺:サイクルウッド集成材、金具本体:亜鉛ダイカスト(シルバー色焼付塗装)、カバー:ポリプロピレン(シルバ―生地色)
  • 1138シリーズ エアフィルタ ボウル CKD

    1138シリーズ エアフィルタ ボウル

    CKD(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    種別部品
  • ゴミ箱上ラック スライド棚付 アイリスオーヤマ

    ゴミ箱上ラック スライド棚付

    アイリスオーヤマ
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    お部屋を広く魅せる、省スペースのゴミ箱上ラックです。ペール上のデッドスペースを有効活用できます。背板はグレーの化粧紙でアクセントをプラスし、木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。約3.2cm間隔で3段階可動できます。下天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。調理家電が置けるほか、作業台としても使用できます。スライド棚は金属レールを使用しています。調理後の一時置きなどに便利です。2口コンセント付きです。配線キャップ付きですっきりまとめられます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。
    ナチュラル/グレー消費電力(W)合計:1500まで耐荷重(kg)約27本体質量(g)19200内寸(mm)オープンスペース内寸:約559×377×492収納寸法(mm)内寸:(約)559×216×237棚板寸法(mm)可動:(約)558×137本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×398×1628設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペールSTPL-30(180×370×505):3個、スチールペールSTPL-45(230×420×555):2個スライド棚寸法(mm)約527×345(物が置ける可能範囲:約527×233)、内寸:約551×375×795
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 4700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 4700μF

    ニチコン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 塩化ビニール類溶接機 ホットジェット FL-GUN 富士インパルス

    塩化ビニール類溶接機 ホットジェット FL-GUN

    富士インパルス(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    ・無給油式ロータリーブロアーを採用。・持ち運びが簡単で場所を取らない。・軽量でもちやすいFL溶接ガンをセット。・高温部はステンレス鋼を使用。<主な特徴>・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要ですので、お手入れの手間が軽減され、熱風中に油を含みません。・モーター、ロータリーブロア―、変圧器、配電盤が小型の本体にまとまっているので持ち運びに便利です。・コンデンサーモーターを使用し、起動スイッチがないので故障が少なく製品寿命が長いです。・溶接ガンは軽量で、高温部にステンレス鋼を使用し、長期の使用に耐えます。・FLガンの胴体パイプとエアコックはガングリップにより絶縁されていますので手元エアコックより感電することはありません。・電熱ボビンの取替が簡単にできます。<主な使用されている業種>プラスチック加工業、水道工事業、管工事業、給・排水管業、板金業、建築業、車両製造業、造船業、電気工事業、車両内装加工業、船舶内装加工業、店舗内装加工業<主な利用例>各種塩化ビニール類の溶接・加工・捕集、各種容器作成(箱型タンクなど)、配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、プラスチック製ディスプレイ作成、看板作成
    質量(kg)0.6品名FLガン電圧(V)100電力(W)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】182×200×38
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 10000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 10000μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサGUシリーズ105 ℃. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 470μF

    ニチコン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF

    ニチコン
    1,498税込1,648
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 68μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 68μF

    ニチコン
    519税込571
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 20mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 470μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 220μF

    ニチコン
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GUリップル電流 = 1AニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
...