カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「lh-804」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャビネットホルダーL ハイブリッド リンテック21キャビネットホルダーL ハイブリッドリンテック21
4,498税込4,948
1個
当日出荷
書棚、オープン棚等の転倒防止。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。対象物を動かさずに取り付け可能。バックルのワンタッチ脱着で一時的な移動が容易。最大固定間隔400mmまで対応。壁から離れた対象物にも使用可能。ゴムの免震効果により衝撃を吸収します。
使用環境温度(℃)0~40構成本体×1質量(kg)【対象物】150以下/1個材質PC/ABSアロイ樹脂、NBR+PVC ゴムベルト、ステンレス、アクリル系両面接着材耐震性6強外寸(mm)113×500×18(組立時)質量(g/個)150種別転倒防止ベルトアズワン品番65-1694-10
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2LH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2LH~)SMC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH80-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH80-~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH80) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2LH80)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッドSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
レベリングフット取付ブラケット (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフット取付ブラケット (M8)NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
M8規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFNS-12材質A6063S-T5質量(g)206表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-08-25、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)
標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2LH SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2LHSMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
(MC804)CYLINDER LH 三菱ふそう(MC804)CYLINDER LH三菱ふそう
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷