リンテック21
キャビネットホルダーL・AショックPP
穴を空けない接着固定 ゴムの免震効果により衝撃吸収
後ろが窓や隙間がある場合に使用
対象物を動かさずに取付可能
トラスコ品番
703-2342
セット内容
構成:本体×1、アルコールパッド×2、取説×1
材質
素材:ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、NBR+PVCゴム、アクリル系接着材
幅(mm)
104
質量(kg)
対象物:150/個 以下
色
ホワイト
高さ(mm)
15
奥行(mm)
500
間隔(mm)
最大固定:400
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05818412
LH-804APP
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください