カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「lha10f」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
    入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]シリーズLH使用温度(℃)-10~70保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • スイッチング電源 LFAシリーズ コーセル

    スイッチング電源 LFAシリーズ

    コーセル(13件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
    形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台ほか
    当日出荷から88日以内出荷
  • 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル

    基板単体電源 LFAシリーズ

    コーセル
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PLA シリーズ

    コーセル(24件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
    形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • 基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ TDKラムダ

    基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ

    TDKラムダ(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。
    用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間温度変動0.02%℃耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
  • スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ(28件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    当日出荷
    高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
    端子形状ねじ
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ

    コーセル(12件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
    シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
  • スイッチング電源 VS-Cシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 VS-Cシリーズ

    TDKラムダ(13件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。 ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。 RoHS指令対応。
    用途コンピュータ、通信形状オープンフレーム適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠耐電圧入力-出力/2kVAC(20mA)、入力-FG/2kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間過電流保護105%~動作温度(℃)-10~+50/100%、+60/70%保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)過電圧保護115%~入力電圧範囲(V)AC85~132/DC110~175動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(5個)
    8日以内出荷から88日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
    入力電圧(V)(AC)85 ~ 264 1Φ入数1箱=5個入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • MGS30 シリーズ コーセル

    MGS30 シリーズ

    コーセル
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG定格出力電力(W)30出力形式単一出力
  • MGS15 シリーズ コーセル

    MGS15 シリーズ

    コーセル
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG定格出力電力(W)15出力形式単一出力
  • スイッチング電源 PBA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠動作表示灯LED:緑入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    入力電圧(V)AC85~264/1Φ周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 440)RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • 電源ユニット KHシリーズ コーセル

    電源ユニット KHシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ定格入力電圧(V)AC100~240
  • 入力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル

    入力用コネクタ(ハウジング・接触子)

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    用途入力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
  • スイッチング電源 RWS-Bシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 RWS-Bシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
    端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
  • ローラピニオン付強化型ボール減速機(SFP) 加茂精工(KAMO)

    ローラピニオン付強化型ボール減速機(SFP)

    加茂精工(KAMO)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    20日以内出荷
    ノンバックラッシ・高精度・高効率・メンテナンスフリー・低騒音・ピニオン組付済
    用途モータと組み合わせての様々な機械装置の高精度位置決め等
関連キーワード
lda10f-5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lda10f-5