カテゴリ

  • 防犯用品(5)
  • 制御機器(1)
絞り込み

「lhu-100y」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車両通過検知用LED回転灯 LHU-100Y/100R TAKEX(竹中エンジニアリング)

    車両通過検知用LED回転灯 LHU-100Y/100R

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    5日以内出荷
    方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯 車両出庫時の注意喚起に最適です(別途センサーが必要です)
    材質本体:樹脂、グローブ:樹脂質量(kg)約2消費電力(W)約15出力【検知出力】 順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点)電源【センサー用電源】 DC12V 300mA電源電圧AC100V ±10%入力【制御入力】 無電圧a接点×2使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)設置場所屋外・屋内タイマー【方向判別タイマ】 AND検知/2秒/5秒/8秒、【出力タイマ】 2秒/5秒/10秒/30秒音声内容【出荷時メッセージ(女性の声)】「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」【標準メッセージ】113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。LED使用数(個)高輝度LED×32音量(dB)無音~100
  • 車両通過検知用LED回転灯 車両通過検知用LED回転灯 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    車両通過検知用LED回転灯 車両通過検知用LED回転灯

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯です。車両出庫時の注意喚起に最適です。2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。センサーのAND検知をすることで、人と車の判別も可能です。音声はメモリーカードを使用して、書き換えが可能です。回転灯は高輝度LEDを採用し、視認性に優れています。
    材質樹脂幅(mm)159高さ(mm)268奥行(mm)140電源(V)AC100電源AC100V音量(dB)0~100
  • 車両出庫注意喚起システム TAKEX(竹中エンジニアリング)

    車両出庫注意喚起システム

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、 方向判別マイクロ波センサーをパッケージ化したセット商品!! 車両出庫時の注意喚起に最適です 注意喚起 LED回転灯にセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、音声と回転灯による注意喚起が可能です。 車両判別機能 センサーをAND検知することで、人と車の判別も可能です。 センサー電源出力 LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。 多彩な音声メッセージ 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 〈出荷時メッセージ〉 「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 〈標準メッセージ〉 113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。 メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
    セット内容車両通過検知用LED回転灯 〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット 〈BRV-100 〉: 1台、方向判別マイクロ波センサー〈PM-10B〉:1台音量(dB)無音~100
  • 車両出庫注意喚起システム TAKEX(竹中エンジニアリング)

    車両出庫注意喚起システム

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、 赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!! 車両出庫時の注意喚起に最適です 簡単施工 センサーは片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。 車両判別機能 センサーをAND検知することで人と車の判別も可能です。 センサー電源出力 LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、 施工が簡単です。 方向判別出力 方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。 多彩な音声メッセージ 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 〈出荷時メッセージ〉 「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 〈標準メッセージ〉 113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。 メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
    セット内容車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台、赤外線センサー 〈PR-11BE(改)〉: 2台音量(dB)無音~100
  • 車両出庫注意喚起システム TAKEX(竹中エンジニアリング)

    車両出庫注意喚起システム

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、 赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!! 車両出庫時の注意喚起に最適です 簡単施工 LED回転灯へAC100Vを供給することでセンサー用電源も出力するので、施工が簡単です。 注意喚起 LED回転灯に2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、 音声と回転灯による注意喚起が可能です。 車両判別機能 センサーをAND検知することで、人と車の判別も可能です。 方向判別出力 方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。 多彩な音声メッセージ 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 〈出荷時メッセージ〉 「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 〈標準メッセージ〉 113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。 メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
    セット内容車両通過検知用LED回転灯 〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット 〈BRV-100 〉: 1台、赤外線センサー 〈PXB-20TE〉: 2組音量(dB)無音~100
  • 壁面取付ブラケット 壁面取付ブラケット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    壁面取付ブラケット 壁面取付ブラケット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    3日以内出荷
    BRV-100を使用することにより、LHU-100R/Yを壁面に取り付けることができます。
    用途LHU-100R、LHU-100Y用。トラスコ品番201-0548幅(mm)145高さ(mm)80質量(g)700タイプ壁面取付ブラケット奥行(mm)187.5