カテゴリ

  • 防犯用品(7)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「brv-100」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁面取付ブラケット 壁面取付ブラケット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    壁面取付ブラケット 壁面取付ブラケット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    5,398税込5,938
    1台
    3日以内出荷
    BRV-100を使用することにより、LHU-100R/Yを壁面に取り付けることができます。
    用途LHU-100R、LHU-100Y用。トラスコ品番201-0548幅(mm)145高さ(mm)80質量(g)700タイプ壁面取付ブラケット奥行(mm)187.5
  • 回転灯・LED回転・点滅灯 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    回転灯・LED回転・点滅灯

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
    音声は最大4種類の音源(MP3データ)をメモリーカードを使用して本体に書き込むことができます。 LED表示はスイッチにより、2パターンの表示が可能です。 合計240秒を自由に分割して、最大4メッセージまでそれぞれに独立した入力による再生が可能。(ビットレート64kbit/s時で記録した場合) 電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力でLED表示および音声報知の起動が可能です。 LED表示は音声報知と連動もしくは独立しての起動の切替が可能です。 防雨構造ですので、屋内・屋外問わず設置が可能です。防犯用、注意喚起用にと用途も広がります。
  • 録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 10枚 マクセル

    録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 10枚

    マクセル
    6,098税込6,708
    1台
    翌日出荷
    タイプ録画用入数(枚)10構造片面3層速度2~4倍速レーベル面色適合プリンタインクジェットプリンタ容量(GB)100
  • 録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 5枚 マクセル

    録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 5枚

    マクセル
    3,798税込4,178
    1台
    翌日出荷
  • 録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 3枚 マクセル

    録画用ブルーレイディスク BD-R XL(2~4倍速対応) 720分/3層100GB 3枚

    マクセル
    2,098税込2,308
    1台
    翌日出荷
  • 車両出庫注意喚起システム TAKEX(竹中エンジニアリング)

    車両出庫注意喚起システム

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    199,800税込219,780
    1式
    5日以内出荷
    車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、方向判別マイクロ波センサーをパッケージ化したセット商品!! 。車両出庫時の注意喚起に最適です。セット内容。1車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100R〉: 1台。2壁面取付ブラケット〈BRV-100 〉: 1台。3方向判別マイクロ波センサー〈PM-10B〉:1台。注意喚起。LED回転灯にセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、音声と回転灯による注意喚起が可能です。センサー電源出力。LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。多彩な音声メッセージ。音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。〈出荷時メッセージ〉「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。〈標準メッセージ〉113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。(メッセージ一覧参照)。音量:無音~100dB
  • 車両出庫注意喚起システム TAKEX(竹中エンジニアリング)

    車両出庫注意喚起システム

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    189,800税込208,780
    1式
    5日以内出荷
    車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!! 。車両出庫時の注意喚起に最適です。セット内容。1車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100R〉: 1台。2壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台。3赤外線センサー〈PXB-20TE〉: 2組。簡単施工。LED回転灯へAC100Vを供給することでセンサー用電源も出力するので、施工が簡単です。注意喚起。LED回転灯に2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、音声と回転灯による注意喚起が可能です。車両判別機能。センサーをAND検知することで、人と車の判別も可能です。方向判別出力。方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。多彩な音声メッセージ。音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。〈出荷時メッセージ〉「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。〈標準メッセージ〉113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。(メッセージ一覧参照)。音量 : 無音~100dB
  • 車両出庫注意喚起システム TAKEX(竹中エンジニアリング)

    車両出庫注意喚起システム

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    219,800税込241,780
    1式
    5日以内出荷
    車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!!。車両出庫時の注意喚起に最適です。セット内容。1車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100R〉: 1台。2壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台。3赤外線センサー〈PR-11BE(改)※〉: 2台 ※PR-11BE(改)はPR-11BEのリアルタイム仕様です。簡単施工。センサーは片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。注意喚起。LED回転灯に2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に音声と回転灯による注意喚起が可能です。車両判別機能。センサーをAND検知することで人と車の判別も可能です。センサー電源出力。LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。方向判別出力。方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。多彩な音声メッセージ。音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。〈出荷時メッセージ〉「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。〈標準メッセージ〉113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。(メッセージ一覧参照)。音量 : 無音~100dB
  • 冷凍式エアドライヤ IDF10 SMC

    冷凍式エアドライヤ IDF10

    SMC
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
    電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
  • 車両出庫注意喚起システム TAKEX(竹中エンジニアリング)

    車両出庫注意喚起システム

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、 赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!! 車両出庫時の注意喚起に最適です 簡単施工 LED回転灯へAC100Vを供給することでセンサー用電源も出力するので、施工が簡単です。 注意喚起 LED回転灯に2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、 音声と回転灯による注意喚起が可能です。 車両判別機能 センサーをAND検知することで、人と車の判別も可能です。 方向判別出力 方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。 多彩な音声メッセージ 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 〈出荷時メッセージ〉 「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 〈標準メッセージ〉 113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。 メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
    セット内容車両通過検知用LED回転灯 〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット 〈BRV-100 〉: 1台、赤外線センサー 〈PXB-20TE〉: 2組音量(dB)無音~100
  • 車両出庫注意喚起システム TAKEX(竹中エンジニアリング)

    車両出庫注意喚起システム

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、 赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!! 車両出庫時の注意喚起に最適です 簡単施工 センサーは片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。 車両判別機能 センサーをAND検知することで人と車の判別も可能です。 センサー電源出力 LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、 施工が簡単です。 方向判別出力 方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。 多彩な音声メッセージ 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 〈出荷時メッセージ〉 「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 〈標準メッセージ〉 113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。 メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
    セット内容車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台、赤外線センサー 〈PR-11BE(改)〉: 2台音量(dB)無音~100
  • 車両出庫注意喚起システム TAKEX(竹中エンジニアリング)

    車両出庫注意喚起システム

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、 方向判別マイクロ波センサーをパッケージ化したセット商品!! 車両出庫時の注意喚起に最適です 注意喚起 LED回転灯にセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、音声と回転灯による注意喚起が可能です。 車両判別機能 センサーをAND検知することで、人と車の判別も可能です。 センサー電源出力 LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。 多彩な音声メッセージ 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。 〈出荷時メッセージ〉 「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」 〈標準メッセージ〉 113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。 メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
    セット内容車両通過検知用LED回転灯 〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット 〈BRV-100 〉: 1台、方向判別マイクロ波センサー〈PM-10B〉:1台音量(dB)無音~100
  • 車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.100 17プロフィア オートライトセンサー付き H29/05~ ※オートライトセンサー無し車は不可(NO.111が対応) 雅

    車種専用ダッシュマット(ビニール付) ベルサイユ No.100 17プロフィア オートライトセンサー付き H29/05~ ※オートライトセンサー無し車は不可(NO.111が対応)

    37,980税込41,778
    1台
    23日以内出荷
    宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    色(本体)ブラウン
  • Kチェア くろがね工作所

    Kチェア

    くろがね工作所
    37,980税込41,778
    1脚
    31日以内出荷
    オフィスチェアとしての基本性能をしっかりとおさえたリーズナブルチェア。広くて高めの背もたれが確実に背全体をサポートします。
    材質(キャスター)ナイロン機能背リクライニング、ロッキング強弱、アップライトロック、背もたれ上下、座面ガス上下材質(脚)強化ナイロン
  • 車種専用ダッシュマット チンチラ No.100  ビニール付 17プロフィア オートライトセンサー付き H29/05~ ※オートライトセンサー無し車は不可(NO.111が対応) 雅

    車種専用ダッシュマット チンチラ No.100 ビニール付 17プロフィア オートライトセンサー付き H29/05~ ※オートライトセンサー無し車は不可(NO.111が対応)

    28,980税込31,878
    1枚
    32日以内出荷
    古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです! こちらの商品はビニール付の仕様となっております。
    用途内装パーツ色(生地)ブラウン