カテゴリ
- パソコン/周辺機器(52)
- 拡張インターフェース(21)
- 切替器/分配器/コンバーター(8)
- その他PCアクセサリ(2)
- ケーブル(8)
- 制御機器(19)
- 電源コード/コンセント(FA)(9)
- ネットワーク機器(2)
- 産業用PC部品(1)
- 変圧・変換(1)
- 測定用品(7)
- 温度計・温湿度計(3)
- 電気測定その他関連用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み

LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点
ラインアイ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、ドライ接点入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 SI-35USBシリーズ
ラインアイ¥19,980~税込¥21,978~1式当日出荷セット内容変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
インターフェースコンバータ LAN<=>RS-422/485 SI-65シリーズ
ラインアイ¥35,980~税込¥39,578~1式当日出荷から3日以内出荷仕様●RS-485回線監視:RS-485回線の無通信状態を監視可能●RS-485ドライバ自動制御:送信時のみRS-485ドライバをアクティブに制御可能●初期設定・管理:Webサーバ、Telnetログイン変換方式LAN ⇔ RS-422/485同期方式調歩同期(非同期)プロトコル[LAN]TCP/IP、UDP/IP、ARP、ICMP、SNMP、TFTP、Telnet、DHCP、BOOTP、HTTP、Auto IP通信速度300bps~921.6kbps動作湿度(%RH)10~95シリアル信号SD、RDまたSD/RD
小型インターフェースコンバータ USB<=>RS-422/485 RJ45タイプ
ラインアイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷USBポートをRS-422/485に変換します。 信号間は1500V高耐圧仕様です。 広い動作温度範囲、ノイズに強い金属筐体採用など高い信頼性を持ったFA用途向けUSB変換器の小型・据置モデルです。 RS-422/485インターフェースは市販のLANケーブルで接続できるRJ-45コネクタ仕様です。付属品変換器、USBケーブル(1.8m)、ユーティリティCD、取扱説明書
データラインモニター LEシリーズ
ラインアイ¥88,980~税込¥97,878~1式当日出荷から3日以内出荷寸法(mm)158×100×31質量(g)300(電池含む)温度範囲(℃)0~40(保存-10~50℃)温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)85%RH以下湿度測定範囲(%RH)85
インターフェースコンバータ
アズワン(1件のレビュー)¥17,900~税込¥19,690~1個当日出荷丈夫でノイズに強い小型タイプです。 -10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です 3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。
インターフェースコンバータ RS-232C⇔RS-422/485 絶縁タイプ
ラインアイ¥20,980税込¥23,0781個当日出荷DC電源タイプ 。 RS-422/485とRS-232Cをローコストに変換。 信号間は高耐圧絶縁仕様。付属品ACアダプタ、取扱説明書
LAN接続型デジタルIOユニット ドライ接点入力8点
ラインアイ¥52,980税込¥58,2781個当日出荷ドライ接点入力8点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。対応する出力ユニットとLAN接続してPCレス接点延長機能の入力ユニットとして利用可能。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。本体の自動リセット機能。
マルチプロトコルアナライザー
ラインアイ¥869,800税込¥956,7801個5日以内出荷GビットLANとPoEの2チャンネル同時計測、2チャンネル同時パケット出力が可能なポータブルLANアナライザー。イーサネットパケット2回線とPoE電力を同時測定可能。2チャンネル同時にワイヤーレートでテストパケットを出力。PoE/PoE+/PoE++対応の合否判定と長時間電力記録。GNSS(PPS)信号による時刻同期が可能なタイムスタンプ。
LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点
ラインアイ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、フォトカプラ絶縁入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 フォトカプラ絶縁入力2点(PoE給電対応モデル)
ラインアイ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、フォトカプラ絶縁入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。PoE給電対応。
CAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガー
ラインアイ¥159,800税込¥175,7801個当日出荷PCレスの単体動作が可能なロガーモードとPC上での計測が可能なリモートモードの2ウェイ動作。CAN/CAN-FD/LINの組み合わせで2chの通信ラインを測定可。1台のPCで複数のアナライザーをリモート計測。計測を止めずにSDカード計測ログをWi-Fi経由でPCから確認可能。±16V、または0~32Vの外部信号4点を通信データと共に記録。
LAN接続型IOユニット リレー接点出力2点 ドライ接点入力2点(PoE給電対応モデル)
ラインアイ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷LAN接続型デジタルIOユニット。リレー接点出力2点、ドライ接点入力2点。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。最大4台の機器とTCP同時接続し1:N接続やN:1接続に対応。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。PoE給電対応。
LAN接続型デジタルIOユニット リレー接点出力8点
ラインアイ¥52,980税込¥58,2781個当日出荷5Aの接点容量のリレー出力8点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。対応する入力ユニットとLAN接続してPCレス接点延長機能の出力ユニットとして利用可能。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
コンパクトロガー(アナログ入力8点)
ラインアイ¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷アナログ信号(入力8点)のモニターやロギングが可能な計測器。SDカードに記録可能。付属品ユーティリティCD、ミニUSBケーブル(1.8m)、取扱説明書、保証書仕様入出力端子台:着脱式3.81mmピッチ8極x2、保存ファイル:CSV形式、1ファイル当たり最大約200Mバイト質量(g)約170電源USBバスパワー、外部DC電源(DC8~30V)、ACアダプタ湿度(%RH)0~85(結露なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×103×30分解能電圧レンジ:24bit、電流レンジ:23bit保存温度(℃)-20~60入力インピーダンス(Ω)1M測定確度±30Vレンジ:±(0.05%rdg+3mV)、±10Vレンジ:±(0.05%rdg+2mV)、±1Vレンジ:±(0.05%rdg+0.2mV)、±100mVレンジ:±(0.05%rdg+50μV)、0-20mA電流レンジ:±0.05%FS取付け方法据え置き、DINレール対応メディアSDHCカード(最大32GB)サンプリング周期10ミリ秒~60分(10ミリ秒はAI1のみ、20ミリ秒はAI1~3の測定に限定されます)動作温度(℃)-10~50チャンネル間絶縁350V(ACピーク/DC)、フォトMOS FETリレー絶縁入力レンジ電圧:±100mV/±1V/±10V/±30V、電流:0~20mA(0-20mAレンジは入力端子台に電流検出用抵抗(2500Ωまたは500Ω、精度±0.1%以下)の外付けが必要です)、熱電対:K/J/T/E/R/S/B/Nアナログ入力8チャンネル通信インターフェースミニUSBポート、Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)
PoEスプリッタ
ラインアイ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷PoE(Power over Ethernet)によるLAN通信と電源供給を分離するスプリッタ仕様●商品詳細:出力電圧DC12V、最大出力24W、出力プラグ(外径5.5mm/内径2.1mm)センター+●対応機種:LANIOシリーズ(有線モデル)、LA-232/485シリーズ、SI-60F、SI-60F-L、SI-65A、SI-65A-L、SI-65i、SI-65i-RJ、SI-485MB、SI-40LA2、その他仕様が適合するDC12V駆動のネットワーク機器●コード番号:LN600G2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7731-32
CAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガー
ラインアイ¥168,800税込¥185,6801個5日以内出荷PCレスの単体動作が可能なロガーモードとPC上での計測が可能なリモートモードの2ウェイ動作。CAN/CAN FD/LIN/アナログ信号/GPS 同時計測対応。1台のPCで複数のアナライザーをリモート計測。計測を止めずにSDカード計測ログをWi-Fi経由でPCから確認可能。±16V、または0~32Vの外部信号4点を通信データと共に記録。
ワイド入力ACアダプタ
ラインアイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷内径(Φmm)2.1出力DC9V、2Aプラグセンター[+]外径(Φmm)5.5入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種LEシリーズプロトコルアナライザー(センタープラス対応モデル)、LEシリーズアナログ計測器、SIシリーズインターフェースコンバータ(センタープラス対応モデル)、LANIOシリーズLAN接続型IOユニットアズワン品番64-5070-83
DSUB9ピン分岐ケーブル
ラインアイ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷DSUB9ピン仕様の分岐ケーブル仕様●商品詳細:対応機種:LE-110SA/LE-120SA/OP-SB87FD/OP-SB7XC/OP-SB7XL DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9メス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M1とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●コード番号:LN600C6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-64
LAN接続型デジタルIOユニット オープンコレクタ出力4点 絶縁入力4点
ラインアイ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷フォトカプラで絶縁されたオープンコレクタトランジスタ出力4点とドライ接点入力4点をもつデジタルIOユニットです。パソコンとLAN接続して接点を遠隔制御。1対NのTCP接続をサポート、最大4台のパソコンから同時接続が可能。動作温度:-20~55℃。別売オプションでDINレール取付や磁石固定が可能。起動時の出力端子状態(ON/OFF)を設定可能。指定した時間幅でワンショット出力が可能。本体の自動リセット機能。
広温度範囲用ACアダプタ
ラインアイ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷入力AC100-240V、50/60Hz 出力DC9V、1.45A 動作温度範囲-20~60℃ プラグセンター[+]、外径5.5mm、内径2.1mm仕様●製品タイプ:AC/DC電源●定格入力: AC100 ~ 240V、 50/60Hz●定格出力: DC9V、1.45A●プラグ:センタープラス、外径5.5mm、内径2.1mm●動作温度: -20~60℃●コード番号:LN600E4●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-93
OBD2-DSUB9ケーブル
ラインアイ¥7,898税込¥8,6881個当日出荷DSUB9pinコネクタ(メス)-OBDII Bコネクタ(オス)のアナライザー用変換ケーブル。長さ約0.9m。ケーブル長(m)0.9変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub 9ピンコネクタ2OBDII Bコネクタ
マルチプロトコルアナライザー
ラインアイ¥189,800税込¥208,7801個当日出荷オンラインモニター、シミュレーション、ビットエラーレイトテストが可能なプロトコルアナライザー。タッチパネル付きカラー液晶を搭載。付属キャリングバッグで持ち運べ、パソコンなどを使わず、これ1台で通信の計測テストが可能。RS-232C、RS-422/485、TTL(1.8V~5V信号)の通信計測ポートを標準装備。ASYNC(UART)、HDLC、I2C、SPIまでマルチプロトコルに対応。車載通信CAN、LINやレガシー通信X.20/21、RS-449、V.35などにもオプションの追加で対応可能。対応通信速度1Mbps。100Mバイトのバッファメモリーを内蔵。通信ログをSDHCカードやUSBメモリーに連続自動保存できるオートセーブ機能(最大32GB)。分解能50nSのロジアナ機能やRS-232C/TTLの信号振幅レベル測定機能。パソコン連携・Wi-Fi接続リモートコントロール対応。別売アナログポッドの追加でアナログロガーにもなる。
インターフェースコンバータ LAN<=>10BASE-T1L
ラインアイ¥36,000税込¥39,6001個当日出荷Ethernetベースシステムの通信処理の変更が不要。1対(2線)ケーブルによる低コストな有線長距離伝送を提供。ケーブルを接続するだけで特別設定が不要。外来ノイズに強く堅牢な金属筐体を採用。低消費電力、最大30VのワイドDC電源対応。35mmDINレール取付や磁石固定用オプションを用意。
固定用マグネット
ラインアイ¥1,798税込¥1,9781式当日出荷強力なネオジウムマグネットを利用した固定具対応機種SI-60F/SI-60/SI-60Wi/SI-60X/SI-65/SI-65A、SI-40LA2/SI-40US、SI-20USB/SI-35USB/SI-55USB、SI-10US/SI-20US/SI-35USB-2、SI-485MB、LANIOシリーズ、LA-232/485シリーズ※SI-60Fは底面のゴム足を外す必要があります。アズワン品番64-5070-37
PC接続型通信プロトコルアナライザー
ラインアイ¥83,980税込¥92,3781個当日出荷7PC接続時は921.6kbpsの調歩同期通信(ASYNC、PPPなど)対応のモニタ、シミュレーション機能を備えたRS-232C・RS-422/RS-485プロトコルアナライザ。Wi-Fi接続による無線リモート計測にも対応。単独使用時は長時間の通信データをSDカードに保存可能な通信データロガー。
モニターケーブル2 DSUB9ピン用
ラインアイ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様●商品詳細:対応機種:OP-SB87/OP-SB88/OP-SB7GX/OP-SB7FX/OP-SB7F DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9オス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M2とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●製品タイプ:その他ケーブル●仕様:モニターケーブル2(DSUB9ピン用)●コード番号:LN60014アズワン品番67-7729-66
RS-422ケーブル 10m 芯線5 棒端子-棒端子バラ
ラインアイ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様●商品詳細:ツイストペアシールドケーブル 結線:5芯ストレート、銅線規格:AWG24 取得規格:ULAWM2464、定格電圧:300V、難燃性:VW-1、コネクタ1:AWG24用棒端子、コネクタ2:AWG24用棒端子、ケーブル長:10m●製品タイプ:シリアルケーブル●ケーブル長:10m●仕様:RS-422ケーブル(10m 芯線5 棒端子-棒端子バラ)●コード番号:LN6007J●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-08
RS-232Cケーブル D-sub9ピン-D-sub25ピン ストレート 3m
ラインアイ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷Dsub25(オス)-Dsub9(メス)ストレート 3m仕様●コード番号:LN600D9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。ケーブル長(m)3アズワン品番67-7730-71
RS-232C通信条件変換器
ラインアイ¥27,000税込¥29,7001個当日出荷通信条件をディップスイッチで簡単設定。特殊な通信速度もUSB経由でパソコンから設定可能。外来ノイズに強く堅牢な金属筐体を採用。低消費電力、最大30VのワイドDC電源対応。35mmDINレール取付や磁石固定用オプションを用意。
電源プラグケーブル
ラインアイ¥1,898税込¥2,0881本当日出荷外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。付属品ケーブルクランプ付属仕様外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。DCプラグ(外径5.5mm、内径2.1mm)<=>Y端子1.8mアズワン品番64-5070-40
インターフェースコンバータ セントロニクス<=>RS-232C データロガータイプ
ラインアイ¥28,980税込¥31,8781式3日以内出荷セントロニクスパラレルとRS-232Cをローコストに変換。通信データをSDカードにロギング可能。付属品ACアダプター、取扱説明書、保証書アズワン品番64-5070-19
インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub25 PoE給電対応
ラインアイ¥33,980税込¥37,3781式3日以内出荷RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示付属品ユーティリティCD、取扱説明書アズワン品番64-5070-05
小型インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub9 PoE給電対応
ラインアイ¥32,980税込¥36,2781式3日以内出荷RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示付属品ユーティリティCD、取扱説明書アズワン品番64-5070-06
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら