カテゴリ
- 電気材料(15)
- 事務用品(4)
- 制御機器(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ljsl1-y3-5」の検索結果

Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(500枚)ほか当日出荷電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。色白使用温度範囲(℃)-18~135列数7行数6貼付枚数(枚/シート)42適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
レーザープリンタ用セルフラミネートラベル(2500枚)
PANDUIT(パンドウイット)¥98,980税込¥108,8781セット(5000枚)ほか6日以内出荷レーザープリンタ用セルフラミネートラベル(2500枚)
セルフラミネートラベル 1000枚入り
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781セット(1000枚)当日出荷電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。トラスコ品番475-4841色白質量(g)623使用温度範囲(℃)-18~135寸法A(mm)25.4列数8寸法B(mm)57.2寸法C(mm)19.1行数4貼付枚数(枚/シート)32ラベル数1000適合ケーブル(Φmm)6.1~12.2
レーザープリンタ用セルフラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(500枚)ほか当日出荷から95日以内出荷電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
レーザープリンタ用回転ラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥52,980~税込¥58,278~1箱(1000枚)ほか当日出荷から100日以内出荷レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。用途ケーブルの表示。使用温度範囲(℃)-54~107
ケーブルタイ マーキング用
(72件のレビュー)¥469税込¥5161パック(100本)当日出荷書き込みスペースがついている結束バンドです。用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペン
レーザープリンター用ラベル
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥18,980~税込¥20,878~1袋(1008枚)ほか当日出荷から6日以内出荷【柔軟性】ケーブルやチューブなどへの追従性に優れ、湾曲したケーブルにも比較的安定した接着力を維持できます。 【環境にやさしい材質】材料は炭素と水素からできているため、焼却した場合でも、水と炭酸ガスになり、塩化水素ガスなどの有害物質を発生しません。 【高性能】防水性、防湿性に優れ、耐油性や耐薬品特性もあります。レーザープリンターで簡単に印字できます。 【汚れや溶剤に強いセルフラミネートラベル】印字部は透明ラミネートで覆われているため、汚れや溶剤から保護されます。材質ポリオレフィンフィルム色白厚さ(μm)70粘着剤アクリル系使用環境屋内使用用紙サイズA4
手書き用セルフラミネート
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻ほか当日出荷手軽いセルフラミネートラベルを作成することができます。 ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは非常に簡単です。使用温度範囲(℃)(ラベル)-40~66寸法A(mm)25.4
PROテープカートリッジ ケーブル表示ラベル
キングジム(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷白地部分に印刷し、透明部分を巻きつけるセルフラミネートタイプ。ケーブルの識別に最適です。 新素材にリニューアルし、伸縮性と隠ぺい性がUPしました。用途配線管理に最適!テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応
レーザープリンタ用ラベル 1000枚入り
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781セット(1000枚)当日出荷電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。トラスコ品番731-1451色白質量(g)680使用温度範囲(℃)-18~135寸法A(mm)50.8列数4寸法B(mm)57.2寸法C(mm)19.1行数4貼付枚数(枚/シート)16ラベル数1000適合ケーブル(Φmm)6.1~12.2
セルフラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥6,198~税込¥6,818~1箱(200枚)ほか当日出荷から95日以内出荷ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。 透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。 伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。 印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。用途ケーブル、ワイヤー等の識別表示
熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥5,798~税込¥6,378~1個ほか当日出荷から5日以内出荷革新的なラベルデザインにより、ラベルをケーブルに取り付け後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することが出来ます。 位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえる事ができます。 既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。 ケーブル密集部での使用に最適です。材質ビニル、ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~66寸法A(mm)25.4列数1
PROテープカートリッジ パンドウイット・カットラベル 回転ラベル
キングジム¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷ラベルを見やすい位置に回転&移動可能 ラミネートで汚れや摩耗から印字面を保護 取り付けが容易 端末成端後の後付可能材質ポリマーフィルム使用温度範囲(℃)-40~66テープ文字色黒テープ地色白寸法A(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
テプラPROテープ 熱収縮チューブ
キングジム(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。 チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。 工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。文字白に黒文字エコマーク認定認定テープ長さ(m)2.5テープ地色白文字色黒エコマーク認定番号17 112 045
センサブラケット レーザーセンサ用(KEYENCE社)
岩田製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応