カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「loc13」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロックライン セット MSTコーポレーション

    ロックライン セット

    MSTコーポレーション
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    クーラント用ノズルとして完成された機能、豊富なシステム。 フレキシブルに変化できる組合せシステム。 ノズルいろいろ。 溶けない、サビない、折れない。
    セット内容ホース,コネクタ,ノズル
  • ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS エイム電子

    ロックスリム電源ケーブル 5-15/C13LS

    エイム電子
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    4日以内出荷
    抜け防止 ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。電源ケーブルの脱落事故を防止。ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません。15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が旧製品よりも軽減:旧製品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは旧製品よりも軽減されました。
    色黒使用温度範囲(℃)‐10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 125Vプラグ平型2P +アースピンケーブルHVCTF 2.0sqx3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
  • 燃料フィルター MANN-FILTER

    燃料フィルター

    MANN-FILTER
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高品質な燃料フィルターは燃料に含まれる有害な汚れを除去し、損傷を防ぎます。. 最高の分離性と密閉性により、燃料フィルターはメンテナンス期間を通じて機能面の信頼性と最適な保護を保証します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途燃料フィルター: 燃料噴射システムを汚れの粒子や水分から守り、バイオ燃料など現代の燃料事情にも対応します。
  • Power Cord Kit (6 ea) Locking C13 to C14 1.2m シュナイダーエレクトリック

    Power Cord Kit (6 ea) Locking C13 to C14 1.2m

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980税込¥14,278
    1式(6本)
    8日以内出荷
    ロック機能付き(PDU型番AP8xxxとの組み合わせ時のみ) C13-C14電源ケーブル ストレートタイプ(120mm)
    色黒種類Power cord取付方式ラックマウント不可ケーブル長(m)1.2幅(cm)7コンセント個数1 IEC 60320 C1最大電流(A)10保存温度(℃)-25~75ケーブル6本高さ(cm)24動作温度(℃)0~70最大消費電流(A)10最大入力電流(A)10正味質量(kg)1.01相対湿度(%RH)20~80認証マークCCC/PSE/VDE深さ(cm)4.5