カテゴリ
- 機構部品(5)
- 切削工具(4)
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- MSTコーポレーション(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(1)
- WIDIN(1)
- あかしや(1)
- アガトン(4)
- オリンパス(1)
- コガネイ(1)
- タカノ(1)
- ホンダ(1)
- ワルター(2)
- 富士電機(1)
- 日本緑十字社(1)
- 椿本チエイン(1)
- 潤工社(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PL警告表示ラベル【警告】
日本緑十字社(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法仕様裏面離けい紙付種別警告材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式裏面離けい紙付耐熱温度(℃)-29~100
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ
WIDIN¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット
IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷適合機種20MPS、106MPS質量(g)200
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ13.1
ワルター¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷トラスコ品番227-1572刃径(mm)13.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
ジュンロン黄銅製継手 エルボ
潤工社(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781袋(10個)当日出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。仕様●バルブ径(mm):32.5mm●長さ(mm):630mm●質量(g):140●口金:G13●定格消費電力(W):30●全光束(lm):1880●定格寿命(h):8500●色温度(K):6700●適合点灯管:FG-1EL/FG-1PL●適合電子点灯管:FE1Eアズワン品番65-6679-59
空気作動弁240-4Aシリーズ
コガネイ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要ベース取付ベースなしポジション2ポジション配管接続口径P、A、B:Rc1/4、R:Rc1/8(P、A、B、R:Rc1/4、PR:Rc1/8)
アブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済
GVS¥11,980税込¥13,1781セット(50個)3日以内出荷から8日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。γ線滅菌済。膜材質CAタイプは孔径がハウジングの色で識別できる為、誤使用のリスクが低減。出口の形状がオス型ルアーロック、多段濾過可。材質膜:CA、ハウジング:サイロライト
輸入車用アクティブキャビン フィルター
BOSCH(ボッシュ)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷ボッシュ FILTER?pro キャビンエアフィルターは、車内空気の質を最大限に高めます。ウイルス、バクテリア、カビ、微細な粉塵を効果的に除去し、アレルゲンや有害ガスも中和します。顧客満足度の高さ、低い保管・発注コスト、純正部品の基準を満たす製品――これらすべてが、ボッシュのフィルターを選ぶべき説得力のある理由です。FILTER?proフィルターの高品質は、オーストリア・ウィーンの独立認証機関であるOFI CERT*による認証において確認されました。利点の概要。抗アレルギー効果:フィルターフリースでアレルゲンや花粉を吸着します。効果的な粒子ろ過により、エアコンを保護し、堆積物を減らすことで視認性を向上させます。取り付け説明書が付属しています (一部の車種に対応)用途エアコンフィルター (脱臭・抗菌タイプ)
アダプタ5C
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷現行リニヤスケールと旧カウンタとの接続する場合、アダプタが必要となる場合があります。適合カウンタ:5μmカウンタ(ALC-1705、ALC-1705W、ALC-1705T、ELCシリーズ、FLC-1705-1、FLD-1705、GLP-1705、GLP-1705W、GLD-1705 GML-1705、GML-1705W、MLP-1705 MLP-1705W、MLE-1705、MLE-1705W MLC-1705W、MLD-1705、PL-115L PLL-12LのZ軸、PLL-13LのZ、Zu軸、)<5μmで使用の場合>1μm/5μmカウンタ(PG-11L、PG-12L、PG-13L、PM-11L、PM-12L、PM-13L、PLD-12L、PLD-14L、PLD-18L、PLD-1AL、PLL-12LのX軸、PLL-13LのX軸)、スケール:AT112シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA198
アダプタ1C
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷現行リニヤスケールと旧カウンタとの接続する場合、アダプタが必要となる場合があります。適合カウンタ:1μmカウンタ(MLP-1701、MLP-1701W、MLD-1701、ALC-1701、ALC-1701W、ALC-1701T、GLP-1701、GLP-1701W、GLP-1701T GLD-1701、FLC-1701-1、FLC-1701-2 、FLC-1701-3、GML-1701、GML-1701W 、GML-1701T、FLD-1701、ALL-1701、PL-111L、PL-121L、PL-131L)<1μmで使用の場合>1μm/5μmカウンタ(PG-11L、PG-12L、PG-13L、PM-11L 、PM-12L、PM-13L、PLD-12L、PLD-14L、 PLD-18L、PLD-1AL、PLL-12LのX軸、PLL-13LのX軸)、スケール:AT112シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番09AAA181
黄銅製継手(ミリ系列)エルボ PLシリーズ
潤工社¥869税込¥9561個5日以内出荷黄銅継手(ミリ系列)は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。チューブが破壊するまで接続部分に異常がない仕様です。R(PT) ネジサイズ別のカラーネ仕様●適合チューブ外径D(mm):16●接続口径:PT1/2●六角対辺(mm):22●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~60(水)、-20~60(油)、-20~60(有機溶剤)●使用流体:空気、水、油、有機溶剤●適合チューブ内径(mm):13●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:22●流体温度(℃):-20~60℃(空気)、0~60℃(水)、-20~60℃(油)、-20~60℃(有機溶剤)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ( US、UH、UF、UFL、UE、UC)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、 スポット溶接機器用チューブ( SP4、SPF)、ポリウレタンチューブ(UF、UFL)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が油の場合):ナイロンチューブ(AS1、AS2、AS4)、マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●適用チューブ(使用流体が有機溶剤の場合):マルチレイヤーチューブ( AP1、AP4、UP1)●材質/仕上:黄銅●注意:使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。●注意:凍結させないで下さい。●注意:適用チューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:384-0918アズワン品番67-2257-09
精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め)
アガトン¥6,598税込¥7,2581本6日以内出荷から32日以内出荷標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。許容差【はめあい穴】ISO M5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・圧入)
アガトン¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷から14日以内出荷ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。用途プレス金型サブガイド。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO N5硬度HRC61~63RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め)
アガトン¥17,980~税込¥19,778~1本6日以内出荷から32日以内出荷固定部分の大きなフランジが特徴です。ガイドポストのたわみが1/8に減少し、金型の剛性や位置精度が向上します。用途プレス金型サブガイド。射出成形の3枚構造金型に適します。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO K5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数1 安全接点5
シュナイダーエレクトリック¥76,980税込¥84,6781個8日以内出荷Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAF シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内に問題がある場合に直ちに危険な動作を停止することで、ユーザーと機械の両方を保護します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC 接点を備えた磁気スイッチ アンチバレント接点を備えた近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ タイプ 4 のライトカーテン 特長及び利点 スタート機能はセレクタスイッチで設定できる 前面 完全なステータス情報を備えたソリッドステート診断出力により、容易になります メンテナンス この安全モジュールを使用して、より多くの抗価接点を監視するために、非価接点を直列の NC と、並列の NO で接続できます 前面にある 6 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全な拡張接続を備えた 16 端子 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 自動、手動、および監視による起動 3 つの NO 出力を備えた 2 つの安全入力 制御出力は、3NO / OFF に設定可能なパルス出力です Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUAF13AC です リレーの安全レベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する PL e /カテゴリ 4 に到達できる。 IEC 62061 に適合する SILCL 3 に到達できる。 IEC 61508 に準拠する SIL 3 に到達できる NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 24 です V ac - 15 → 10 % このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 入力オープン時の最大応答時間: 20 ms 取り付けサポート: 35mm 対称 DIN レール 定格絶縁電圧: 250仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●奥行き:120mm●長さ:100mm●コード番号:201-1496アズワン品番65-8064-65
フォーカスギア
オリンパス¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷マイクロフォーサーズ規格「M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macro」用のフォーカスギア。 水中でもマニュアルフォーカスが使えるようになり、微細なピント合わせが可能です。適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macro、【M.ZUIKODIGITALED30mmF3.5Macroが使用可能な防水プロテクター】PT-EP13(E-M5MarkII用)/PT-EP10(E-PL6/E-PL5用)/PT-EP11(E-M1用)/PT-EP08(E-M5用)※PT-EP11、PT-EP08はPPO-EP01が必要
ベアリング 6003
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格#6003部品名称ベアリング 6003図解NoSSA-Z601S 送風機駆動装置部品_No.25、MKC304-20(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.19、MKF-320 M ギヤケース部品_No.13、SSA-Z500-2 送風機駆動装置部品_No.25、SSA-Z500MA-2 送付機駆動装置部品_No.25、SSA-Z500 送風機駆動装置部品_No.25、MKF-340H ギヤケース部品_No.9、SSA-Z601S-1 送風機駆動装置部品_No.25、MKF-330 ギヤケース部品_No.13、MKF-320 K ギヤケース部品_No.13、MBS261ES-PL2 クラッチケース部品_No.8、SSA-Z500-1 送風機駆動装置部品_No.25、SSA-Z550 送風機駆除装置部品_No.25、MKF-340(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.9、MKF-340 ギヤケース部品_No.9、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.19、SSA-Z500DX-1 送風機駆動装置部品_No.25、SSA-Z500DX 送風機駆動装置部品_No.25、SSA-Z500DX-2 送風機駆動装置部品_No.25、SSA-Z500MA-1 送風機駆動装置部品_No.25
精密ガイドポスト(ストリッパ固定・テーパー)
アガトン¥62,980税込¥69,2781本14日以内出荷から32日以内出荷取り外しが容易なガイドポストです。用途プレス金型サブガイド。付属品ナット、ワッシャ材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)硬度HRC62~64公差(mm)【Pd1】0~-0.004RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら