カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「lp93」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインプロ(ラインテープ LP) 岩田製作所ラインプロ(ラインテープ LP)岩田製作所(8件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
当日出荷から38日以内出荷
プロユース向けラインテープ 耐久性に優れたシート厚1.0mmを採用 耐水・耐油に優れたPVC製 剥がしても糊が残りにくい粘着材 段差の小さい両端テーパー構造
用途屋内用。 工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。 水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。
自主学習ノート5ミリ方眼 日本ノート自主学習ノート5ミリ方眼日本ノート
169税込186
1冊
当日出荷
サイズB5科目自主学習質量(g)125寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数305mm方眼罫・中心リーダー入り適合年齢(歳)小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生製本糸とじ
交換用ランプ ELPLP93 EPSON交換用ランプ ELPLP93EPSON
49,980税込54,978
1個
当日出荷
Otto 押しボタンスイッチ OttoOtto 押しボタンスイッチOtto(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
はがせるノート型ルーズリーフ(KOKUYO ME)B罫6mm B5 コクヨはがせるノート型ルーズリーフ(KOKUYO ME)B罫6mm B5コクヨ
289税込318
1冊(50枚)
翌々日出荷
あなたを今より、私らしくKOKUYOMEシリーズのB5サイズルーズリーフ。ノートのようにクロス製本してあるので、バラけにくく、持ち歩きやすい。ページをはがすとルーズリーフになり、バインダーノートにとじて整理することができます。製本してあるので記入後の一時保管にも便利です。中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
材質表紙:板紙サイズB5枚数50枚穴数26穴行数37行紙質上質紙B罫(6mm)製本はぎ取り式
はがせるルーズリーフGT 50枚ドットA コクヨはがせるルーズリーフGT 50枚ドットAコクヨ
229税込252
1袋(50枚)
3日以内出荷
寸法(mm)182×257×6サイズB5質量(g)197枚数50ドットA罫
Otto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, LP9-31231G22 OttoOtto 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, LP9-31231G22Otto
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
仕様●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: あり●実装タイプ: パネルマウント●プッシュボタンの色: 黒●接点構成: SPDT●定格電圧: 28V dc●プッシュボタンの型: ドーム●LEDの色: 緑●IP保護等級: IP68S●コンタクト定格電流: 5 A @ 28 V dc●コンタクト材質: 銀●メーカー型番: LP9-31231G22●LED動作電圧: 12 V dc. Otto LP9照光式押しボタン(IP68). 高品質高精度の平型ドームスイッチ、頑丈な照光式IP68押しボタンスイッチが必要とされるパネル、コントロールグリップ、計装機器などでの使用向けの設計 しっかりとした操作感 激しい衝撃及び振動への耐性 短いパネル背後の奥行き コンタクト定格: 5 A @ 28 V dc又は115 V ac マット仕上げ又は標準仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
普通紙 914mm×150m 1本/箱 沖データ(OKI)普通紙 914mm×150m 1本/箱沖データ(OKI)
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷
アズワン品番64-3806-03
93×178 C LPパッド コンパクトツール93×178 C LPパッドコンパクトツール
8,298税込9,128
1枚
3日以内出荷
803C2・803C2D専用交換用レザーパッドです。サンダーの特性(高研削性・高バランスなど)を引き出すように考えられたパッドです。
用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種803C、803CD、803C2803C2D材質エポキシガラス板幅(mm)93質量(g)120奥行(mm)178ペーパー寸法(mm)95×180
AC軸流ファン R87F omron(オムロン)AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)(53件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から91日以内出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製日東工器(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ プラグ (メネジ取付用) 真鍮製日東工器(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
フェンダーレスキット R&G RACING PRODUCTSフェンダーレスキットR&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
トリム(R),リヤー ドアー MAZDA(マツダ)トリム(R),リヤー ドアーMAZDA(マツダ)
5,280税込5,808
1個
翌々日出荷
コンタクトスライド TC-γ 一般細菌用培地:SCD-LP 931255 HYCON (R) 144022 100pcs Merck(メルクミリポア)コンタクトスライド TC-γ 一般細菌用培地:SCD-LP 931255 HYCON (R) 144022 100pcsMerck(メルクミリポア)
47,980税込52,778
1セット(100個)
3日以内出荷
アズワン品番61-0201-17保管環境冷蔵
吸塵式 ロングオービタルサンダー 820A4D コンパクトツール吸塵式 ロングオービタルサンダー 820A4Dコンパクトツール
59,980税込65,978
1台
欠品中
オービットダイヤ5ミリ、広い面積の研磨作業に向いている吸塵式ロングオービタルサンダーです。
用途広い面積の研削・研磨作業などに。寸法(mm)93×121×400質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)95×400(穴あき)流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×400
省スペース型単相乾式複巻変圧器 今井電機省スペース型単相乾式複巻変圧器今井電機
19,980税込21,978
1台
57日以内出荷
省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。 無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。 質量も従来品より軽量化。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
BioRobotixチップ-30ul Perkin-Elmer Style Tip 931-262シリーズ Thermo Fisher ScientificBioRobotixチップ-30ul Perkin-Elmer Style Tip 931-262シリーズThermo Fisher Scientific
629,800税込692,780
1セット(5個×3840本)
108日以内出荷
アズワン品番65-3797-10
BioRobotixチップ-20ul Perkin-Elmer Style Tip 931-021シリーズ Thermo Fisher ScientificBioRobotixチップ-20ul Perkin-Elmer Style Tip 931-021シリーズThermo Fisher Scientific
739,800税込813,780
1セット(5個×3840本)
108日以内出荷
アズワン品番65-3797-06
BioRobotixチップ-30ul Perkin-Elmer Style Tip 931-262シリーズ Thermo Fisher ScientificBioRobotixチップ-30ul Perkin-Elmer Style Tip 931-262シリーズThermo Fisher Scientific
119,800税込131,780
1個(3840本)
108日以内出荷
アズワン品番65-3797-09
BioRobotixチップ-30ul Perkin-Elmer Style Tip 931-261シリーズ Thermo Fisher ScientificBioRobotixチップ-30ul Perkin-Elmer Style Tip 931-261シリーズThermo Fisher Scientific
129,800税込142,780
1個(3840本)ほか
108日以内出荷
BioRobotixチップ-20ul Perkin-Elmer Style Tip 931-021シリーズ Thermo Fisher ScientificBioRobotixチップ-20ul Perkin-Elmer Style Tip 931-021シリーズThermo Fisher Scientific
139,800税込153,780
1個(3840本)
108日以内出荷
アズワン品番65-3797-05