「lr8d425」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ乾電池 単6 モノタロウアルカリ乾電池 単6モノタロウ(14件のレビュー)
399税込439
1パック(6本)
当日出荷
パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
用途タブレット タッチペン用など種別AAAAアルカリ乾電池全長(mm)42.5直径(Φmm)8.3タイプ単6形電圧(V)1.5本数6本
アルカリ乾電池 単6形 1.5V LR8D425F /2個パック FDKアルカリ乾電池 単6形 1.5V LR8D425F /2個パックFDK
348税込383
1個
当日出荷
質量(g)6.4タイプアルカリ乾電池単6形電圧(V)1.5寸法(Φ×mm)8.3×42.5本数2使用推奨期限2年
アルカリ乾電池 単6形 (スタイラス用) ストリームライトアルカリ乾電池 単6形 (スタイラス用)ストリームライト(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(6本)
当日出荷
サイズ単6種別AAAA高性能アルカリ乾電池全長(mm)43直径(Φmm)8タイプ単6形本数6本RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 単6型 ENERGIZER(エナジャイザー)アルカリ乾電池 単6型ENERGIZER(エナジャイザー)(5件のレビュー)
379税込417
1パック(2本)
当日出荷
ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。
タイプ単6形本数2本
アルカリ乾電池 単3形 三菱電機アルカリ乾電池 単3形三菱電機(298件のレビュー)
349税込384
1パック(10本)ほか
当日出荷
長持ちパワー。 日常的に使用される機器に適したアルカリ乾電池です。 ストックに便利な10本パックです。
タイプ単3形質量(g)96使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)14.5×50.5
アルカリ乾電池 単5形 12V Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単5形 12VPanasonic(パナソニック)(33件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコンタイプ単5形質量(g)約6.0電圧(V)12直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0本数1本
アルカリ乾電池 単3 モノタロウアルカリ乾電池 単3モノタロウ(2589件のレビュー)
129税込142特価
1パック(4本)ほか
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形電圧(V)1.5
アルカリ乾電池 単5 モノタロウアルカリ乾電池 単5モノタロウ(44件のレビュー)
169税込186
1パック(2本)
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単5形公称電圧(V)1.5本数2本
アルカリ 単5形 Panasonic(パナソニック)アルカリ 単5形Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
329税込362
1パック(2本)
当日出荷
幅広い機器におすすめ!使いやすいアルカリ乾電池。 逆接防止デザインを採用。より安全性に配慮した「ユニバーサルデザイン」。
タイプ単5形本数2本
電池式アクティブタッチペン エレコム電池式アクティブタッチペンエレコム
4,498税込4,948
1個
当日出荷
1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができるアクティブタッチペンです。 ・1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができるアクティブタッチペンです。 ・単6乾電池1本を使用して動作させるアクティブタッチペンです。非電池式のタッチペンよりも反応がよく滑らかなタッチ感が特徴です。 ・ペン先が1.5mmと極細なので、指先でのタッチや非電池式のタッチペンでの操作に比べて繊細な描き込みができます。 ・ペン先は導電性に優れたポリアセタールを採用、ゴムに比べて耐久性に優れており、金属に比べて液晶画面を傷つけにくい素材です。 ・従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 ・指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。 ・タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 ・※液晶保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 ・面倒な充電や機器本体とのペアリングなどの設定が一切不要、電池を入れて電源ボタンを押すだけで簡単起動。 ・スリムで軽量な単6電池を電源に採用しています。これにより電池を含んだ重量が約20gと軽量で、本体部経が約9.5mmと細くなっており、持ちやすいです。 ・連続で15時間使用可能です。 ・※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、バッテリー交換が必要となる場合があります。 ・5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 ・※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 ・通電時はLEDが青く光ります。電池残量が僅かになると、LEDが赤く光ります。 ・胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
仕様【傾き検知】×、【パームリジェクション】×※画面に手をついた状態では描画できません付属品動作確認用単6形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1材質ペン先:ポリアセタール、本体:アルミニウム長さ(mm)約145ブラック直径(Φmm)【ペン】約9.5質量(g)約20(電池含む)備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。対応機種各種スマートフォン・タブレット※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/108をご覧ください対応【ワイヤレス充電】×機能【筆圧感知】×保証期間6カ月間連続動作時間約 15時間※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、バッテリー交換が必要となる場合があります。ペン先径(Φmm)約1.5
極細タッチペンロング エレコム極細タッチペンロングエレコム(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。 ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。 持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。 タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。
ペン先径(Φmm)約2.5
DURACELLアルカリ乾電池 DURACELLDURACELLアルカリ乾電池DURACELL
419税込461
1パック(2本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
売り上げシェア世界No.1アルカリ乾電池ブランド
タブレットPC向けタッチペン エレコムタブレットPC向けタッチペンエレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
やわらかなペン先で快適なタッチ操作!持ちやすくタッチしやすいロングタイプのスマートフォン対応タッチペン。
ペン先径(Φmm)約7
アルカリ乾電池 EXRシリーズ 単5形 三菱電機アルカリ乾電池 EXRシリーズ 単5形三菱電機
199税込219
1パック(2本)
当日出荷
進化したハイパワーさらなる長持ち持久力
タイプ単5形電圧(V)1.5RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
アルカリ乾電池 デュラセル ストリームライトアルカリ乾電池 デュラセルストリームライト
849税込934
1セット(6本)
当日出荷
ハズロII国内防爆検定モデル認定乾電池
種別単3形 MN1500本数6本アズワン品番62-2931-27
アルカリ乾電池 ボルテージ 単5形 マクセルアルカリ乾電池 ボルテージ 単5形マクセル(2件のレビュー)
279税込307
1パック(2本)
当日出荷
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
タイプ単5形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2本数2本
RS PRO 単6形電池 LR8D425 RS PRORS PRO 単6形電池 LR8D425RS PRO
359税込395
1袋(2個)
翌々日出荷
RS Pro 1.5 単三アルカリ電池、標準 Terminal です RS Pro AAAA アルカリ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器に最適です。この非充電式 RS Pro AAAA バッテリは、高性能と長寿命が特長で、専門的な用途に適した信頼性の高いバッテリソリューションです。幅広い動作温度範囲と、湿潤環境に対する優れた耐性を備えたこれらのバッテリは、屋内外での使用に適しています。この RS Pro 電池は、さまざまな用途で使用できる汎用性の高い電池で、長寿命で信頼性の高いソリューションをお手頃価格で提供します。 特長と利点: この RS Pro AAAA 電池は、アルカリ電池で簡単に使用でき、日常用途でも長時間使用できます この電池は、エネルギー密度が高く ほとんどのアプリケーションで安定した電圧応答 寿命 6 電池の各パックには、長い保管寿命と動作寿命があります 自己放電率が低い長寿命 のため、シェルフの想定寿命は 年以上です 完全密閉構造 MERCURY やカドミウム含有量がないため、に安全に使用できます 適切に廃棄した場合の環境 2個入りパックで販売 用途: アルカリ単 電池は、通常、強力でコンパクトな電源を必要とする小型の電子機器で使用される電池の一種です。長寿命を維持しながら大容量と高エネルギー密度を実現する優れた電池です。さらに、これらのタイプの電池は、自己放電率が遅いため、一般的に保管寿命が長く、デバイスを使用していない場合でも電子機器での使用に最適です。これらの電池は主に、次のような用途で使用されます。 デジタルペン 血糖測定器、温度計、血圧モニタなどの医療機器 Bluetooth ヘッドセットおよびその他の小型電子機器 LED ペンライト又はポケット懐中電灯です グラフィックタブレット 電卓 アルカリ電池は有害ですか? アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なる電池、化学的性質の異なる電池を混ぜて使わず、すべての電池を同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池はどのように廃棄する必要がありますか? バッテリは、に従って廃棄してください 推奨されるバッテリのリサイクルと廃棄方法を用意しています ガイダンス: 指示に従って電池を正しく取り付けてください 接点がきれいで導電性があることを確認します 異なる種類のバッテリーを混在させないでください 加熱したり、バッテリーを充電したりしないでください 火中に廃棄しないでください 安全に関するアドバイス: 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 再充電、短絡、粉砕、分解、 100 ℃以上の加熱、焼却は行わないでください RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様製品レンジ = RS PROサイズ = AAAA公称電圧 = 1.5V端子形状 = スタンダードIEC規格 = LR8D425mAh重量 = 6.5gRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト スタイラスシルバー ストリームライトLEDライト スタイラスシルバーストリームライト(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個全長(mm)158直径(Φmm)9.6質量(g)32使用電球LEDLED色ホワイト連続点灯時間24時間耐水性防水タイプ光束(Lm)10アズワン品番8-5574-03RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)24特殊用途防水
DURACELLアルカリ乾電池 デラックス DURACELLDURACELLアルカリ乾電池 デラックスDURACELL
639税込703
1パック(4本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
売り上げシェア世界No.1アルカリ乾電池ブランド
DURACELLアルカリ乾電池 オプティマム DURACELLDURACELLアルカリ乾電池 オプティマムDURACELL
719税込791
1パック(4本)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
世界最高水準のアルカリ乾電池