カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
- 切削工具(18)
- 農業機械(18)
- 医療(10)
- メカニカル部品(9)
- 事務用品(9)
- 制御機器(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 自動車補修部品(5)
- 電気材料(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- オフィス家具(3)
- 家電(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農具(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(75)
- CKD(33)
- 三菱(14)
- サカセ化学工業(10)
- 三木プーリ(8)
- 呉竹(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 三菱電機(4)
- KSフィルター(4)
- SAMTEC(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- 岩崎電気(3)
- LION (ライオン事務器)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- エスコ(2)
- サンコーテクノ(2)
- 八光電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ls-110」の検索結果
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768898-260820-02.jpg)
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート
MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(15m×1巻)ほか当日出荷から3日以内出荷箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。幅(mm)100長さ(m)15
LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄
正峰工業(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から4日以内出荷材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)
ミヤナガ(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から7日以内出荷3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
筆ごこち
呉竹(15件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷筆文字だって簡単に!扱いやすい筆風のペン先なので、筆ペンが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。宛名書き、のし袋、イラストに最適です。長さ(mm)138径(Φmm)11線幅(mm)0.5~2.0インク色黒商品タイプ本体
デルタゴンビット振動用SG
ミヤナガ(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から7日以内出荷真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
バックライト付ラゲッジスケール
ドリテック¥2,098税込¥2,3081個当日出荷仕様換算の目安値:重量1kg=lb/oz材質ABS樹脂、ステンレス色シルバー電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)最小表示(kg)0.05kg機能表示固定:あり、風袋引き:あり保証期間1年間最大計量(kg)50電池残量表示あり(「Lo」表示)バックライトあり計量範囲0.10kg~50.00kg
【レンタル】輝度計(校正書付)
コニカミノルタセンシング¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から3日以内出荷一眼レフ方式のフレアレス光学系を採用 測定角度1/3°のスポット測定用輝度計です。ファインダー内に測定結果を表示するので、能率的に測定作業を行えます。光器や蛍光灯など、ライトの明るさ測定にご利用ください。セット内容本体、レンズキャップ、アイピースキャップ、接眼NDフィルター、収納ケース寸法(mm)79(W)×208(H)×150(D)測定範囲FAST:0.01~999900cd/m2、 SLOW:0.01~ 499900cd/m2質量(g)850(電池別)電源9V積層乾電池(JIS 6F22)1個測定確度10.00cd/m2以上:指示値の±2%±1digit.、0.01~9.99cd/m2:指示値の±2%±2digit.温度誤差指示値の±3%±1digit(0~+40℃、20℃基準)
太細二本組セット
あかしや¥999税込¥1,0991本翌々日出荷用途学校書写・書道教室向け材質主原毛:(若竹)馬尾脇毛、羊毛、狸毛/(水玉)馬毛、羊毛、人造毛寸法(Φ×mm)(若竹)12.5×227/(水玉)7.5×196
ガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 ブラック
ムサシ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)755電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。仕様センタードリル/CDS-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCDS-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材(釘入り)・木材・FRP・塩ビ管有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
ピタロングステッカーロボット走行中A4
ヒサゴ¥999税込¥1,0991袋(1枚)4日以内出荷倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。材質ホワイトPETフィルム取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~80ラベルサイズ(mm)206×293RoHS指令(10物質対応)対応
筆ペン 筆ごこち 3本セット
呉竹¥529税込¥5821個(3本)翌々日出荷扱いやすい筆風サインペン。筆ぺんが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。宛名書き、のし袋、イラストなどにおすすめです。直液式。仕様直液式材質本体:PP、キャップ:PP、クリップ:SUS、尾栓:PP、ぺん先:POM寸法(mm)Φ11×138タイプ筆風サインペン種類水性顔料インキ内容3本セット
バイトブロックロングソフト
朋友メディカル¥4,798税込¥5,2781箱(40本)7日以内出荷から11日以内出荷ソフトなコットンロールタイプ。適度な硬さで術中や抜管時の歯牙損傷、潰瘍や血流障害などを軽減。コットン素材なので、腹臥位・側臥位等による唾液不純物を吸収します。MEP(運動誘発電位)モニタリング時の口腔内保護にも使用していただけます。EOG滅菌済。
ステンWレバースナップ
ニッサチェイン¥24,980税込¥27,4781箱(10個)4日以内出荷アイの部分がスイベルで回転しますので、チェインなどがからみません。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラファイブ HL型
八光電機¥13,980~税込¥15,378~1本5日以内出荷から32日以内出荷高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ライオン剪定ハサミ
LOWE(ライオン)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷ライオン(LOWE)剪定ハサミの最も大きな特徴は受け台式(アンビル)構造にあります。 てこの原理を応用し、上刃は枝を引き切りするような動きで切断します。 鋭い切れ味で他の剪定ハサミにはない枝の切断面の美しさを誇ります。 引き切りのため大きな力を必要せず軽い力で剪定作業することができます。使用目的剪定
光ファイバケーブル
サンワダイレクト¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷ギガビットイーサネット1000BASE-LX、10ギガビットイーサネット10GBASE-LRなどに対応しています。 伝送損失を最小限に抑えて光伝送を行うことが出来るため、最大40kmまでの長距離伝送が可能です。 伝送の際モード分散が無く、損失が少ないので、大容量のデータを伝送でき、安定した高速通信が可能です。 外部からの電磁誘導がないので、ノイズ対策も万全です。温度環境の影響を受けにくいので、高品質で安定した伝送が可能です。 細径・軽量で敷設の際、非常に有利です。外径(Φmm)(標準)2×2標準外径(Φmm)2×2芯数2形状メガネ型色イエロー適合規格1000BASE-LX、1000BASE-ZX、10GBASE-LR、10GBASE-ER、10GBASE-ZRケーブルめがね2芯使用場所屋内用コア径(μm)(光ファイバー)9.2芯径(μm)(バッファ)900クラッド径(μm)(光ファイバー)125ファイバータイプシングルモード
ガーデンソーラーセンサーライト5W丸型 シルバー
ムサシ¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷工事不要、設置するだけのガーデンソーラーセンサーライト。しっかり明るいガーデンライト。ソーラー発電で電源工事やメンテナンスは不要。周囲が暗くなると自動点灯し、人が近づくとさらに明るく点灯するセンサー機能付き。お庭や家回りを演出するガーデンライトや防犯対策に。高級感がありサビに強いステンレス製。6種類のラインナップからお選びいただけます。用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒質量(g)725電球5W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×507点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー設置場所屋外(保護等級 IP54)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)
筆ごこち黒セリース10本
呉竹¥1,998税込¥2,1981セット(10本)3日以内出荷扱いやすい筆風サインペン/筆ペンが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます/あて名書き、のし袋、イラストなどにおすすめ仕様●10本入り/11 径×138 mm/黒/水彩顔料インキ/直液式/●筆記可能距離:300~400m材質本体:PP/キャップ:PP/クリップ:SUS/尾栓:PP寸法(mm)【サイズ】450×85×200質量(g)172![ビーポップ ワイヤーマーキングシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07510767-241129-02.jpg)
ビーポップ ワイヤーマーキングシート
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥8,998税込¥9,8981箱(1巻)当日出荷ケーブルに巻き付けても反発しにくい、薄く柔らかいコシのあるシートです。トラスコ品番629-4010サイズ15m×1巻長さ(m)15テープ地色透明
スロッチングエンドミルS軸
RYOCO(菱高精機)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷超硬スロッチングエンドミル用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
IHジャー炊飯器 5.5合
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷付属品しゃもじ、計量カップ(白米用・無洗米用)仕様【内釜】極厚火釜寸法(mm)205×250×305消費電力(W)1140方式IH本体質量(kg)4機能保温機能・予約機能使用時間白米(ふつう炊き):45~65分モード炊飯メニュー:白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米消費電力量(Wh)【炊飯時】157.5/回【保温時】14.3/h年間消費電力量(kWh/年)78.2炊飯容量5.5合




![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768898-260820-02.jpg)



















![ビーポップ 100タイプシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02927308-260903-02.jpg)













![ビーポップ ワイヤーマーキングシート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07510767-241129-02.jpg)