カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,054)
  • メカニカル部品(408)
  • FA担当者のオススメ新商品(260)
  • 切削工具(94)
  • 空調・照明・電設資材(42)
  • 制御機器(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 農業機械(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 機構部品(10)
  • 事務用品(10)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(7)
  • 溶接用品(6)
  • 測定用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 農具(3)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「ls-200」の検索結果

1,762件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LS-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用 AGENT

    LS-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用

    AGENT
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
    用途事務所、工場内ドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6360材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)900タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
  • 電圧/電流ロガー LS200シリーズ アズワン

    電圧/電流ロガー LS200シリーズ

    アズワン
    ¥27,400税込¥30,140
    1個
    10日以内出荷
    パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
    付属品測定用プローブ(赤・黒クリップ付き)・本体用保管袋測定範囲-30~+30Vサイズ本体/95.0×10.4×21.0mm、プローブケーブル長/100mm質量(g)約21g(電池・プローブ除く)電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売)精度±1%rdg+5dgt対応OSWindows(R)8/8.1/10(32/64bit)/11(64bit)チャンネル数1チャンネル分解能0.4mV測定対象電圧インターフェースUSBメモリー30000点(MAX)測定間隔1~59秒(1秒単位)、1~240分(1分単位)アズワン品番1-2366-03
  • 電圧ロガー JCSS校正証明書付 LS200シリーズ アズワン

    電圧ロガー JCSS校正証明書付 LS200シリーズ

    アズワン
    ¥37,400税込¥41,140
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
    パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
    校正証明書JCSS校正
  • ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ用アプリケーションシート転写用

    MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(2巻)
    当日出荷
    用途転写用色透明長さ(m)20厚さ(μm)120
  • 印鑑ホルダー「はん蔵」速乾デラックスタイプ補充朱液 uni(三菱鉛筆)

    印鑑ホルダー「はん蔵」速乾デラックスタイプ補充朱液

    uni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    「はん蔵」補充朱液。
    適合HLD-601、HLD-502、HLD-852PHF繰り返し・詰め替え対応
  • 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(L)

    三菱マテリアル
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • L型クランプ SK11

    L型クランプ

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
    用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
  • レタースケールセレクター Yamato(大和製衡)

    レタースケールセレクター

    Yamato(大和製衡)(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1台
    当日出荷
    一目でわかる郵便料金表付。 新郵便金額対応
    用途郵便物(封書)計量。
  • ワンタッチレバークランプ SK11

    ワンタッチレバークランプ

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    レバーを1度引くだけで強力固定が可能なクランプです。最大締付力150kgなので、簡単に強力締め付けが可能です。最大口開きは200mmです。最大口開きは200mmです。作業台の材料を固定する際に最適です。
    用途ワンプッシュで簡単にリリースします。仕様ふところ深さ(mm):90最大口開き(mm)200最大締付力(kg)150
  • 電圧/電流ロガー アズワン

    電圧/電流ロガー

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥27,400税込¥30,140
    1個
    当日出荷
    パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。 軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
    質量(g)約21(電池・プローブ除く)電源CR1220ボタン電池(テスト用付属)またはCR1225ボタン電池(別売)本体寸法(mm)95×10.4×21精度±1%rdg+5dgtチャンネル数1チャンネルインターフェースUSBメモリー30000ポイント(MAX)測定間隔1秒単位/1~59秒、1分単位/1~240分ケーブル長(mm)100
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • L型クランプ(軽量型) TRUSCO

    L型クランプ(軽量型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用

    TOZEN(トーゼン)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用

    TOZEN(トーゼン)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
  • ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直線型のラックです。(本体)
    材質SUS304
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用

    TOZEN(トーゼン)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・200mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用

    TOZEN(トーゼン)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    31日以内出荷
    鋼管用・高変位型・100mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手質量(kg)46材質(本体)EPDM(SK10)呼び径300規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400面間寸法(mm)550偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水仕様高出力外部スピーカー YAESU(旧スタンダードホライゾン)

    防水仕様高出力外部スピーカー

    YAESU(旧スタンダードホライゾン)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    最大出力12W
    用途IP55相当
  • 永磁リフティングマグネット PLS 菱小

    永磁リフティングマグネット PLS

    菱小
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    翌々日出荷
    鋼板・丸鋼兼用タイプ。 磁石には強力なネオジウム磁石を使用。 切替操作は単純なレバー操作。 電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。 配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
    用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。寸法W2(mm)6
  • フィルターエレメント オリオン機械

    フィルターエレメント

    オリオン機械
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    仕様フィルターエレメント
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥84,980税込¥93,478
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • オレーヌシールド・ MOLS-200シリーズ プラチナ万年筆

    オレーヌシールド・ MOLS-200シリーズ

    プラチナ万年筆
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
    ”耐芯構造(オ・レーヌ機構)”を搭載した、芯の折れにくいシャープペンとして好評です。硬度・耐候性に優れたMS樹脂を採用しています。「ゼロシン」機構を搭載しており、残芯0.5mmまで使用できて経済的です。"耐芯構造(オ・レーヌ機構)"を搭載した、芯の折れにくいシャープペンとして好評です。「ゼロシン」機構を搭載しており、残芯0.5mmまで使用できて経済的です。
    繰り返し・詰め替え対応
  • αニックハードタイプロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)

    αニックハードタイプロングシャンクエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)35
  • 【レンタル】レーザー水糸器 Land Dimension Works

    【レンタル】レーザー水糸器

    Land Dimension Works
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    次世代型レーザー水糸器で検測作業はもっと素早くもっと簡単に。レーザー水糸器LLS-200は道路検測に特化した測量補助装置です。
    セット内容本体(LLS-200/単三電池×3、単四電池×2内蔵)、レーザーグラス(ケース付き)、レーザー照射キー、収納ケース、取扱説明書使用温度範囲(℃)-5~50電源レーザー:単3型アルカリ電池×3本、デジタル傾斜計:単4型アルカリ電池×4本精度-10%~+10%連続使用時間(時間)約8光源可視レーザーダイオード波長(nm)532(緑)勾配表示%表記、 ° 数表記ビーム径Φ5mm/10mレーザークラスクラス3R最大出力(mW)5サービス分類レンタル
  • セキュリティデスクトップケース ナカバヤシ

    セキュリティデスクトップケース

    ナカバヤシ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    機密書類を保管できるポスティングタイプの引出し付き。カギ付き引出しで気密性を高めます。
    材質本体・フレーム・棚板:スチール紛体焼付塗装、キャスター:ポリプロピレン色シロ引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツール

    ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル

    ユニオンツール
    ¥1,613~税込¥1,774~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHLS200CSS ハンドルストッパー(クルピタ) SHIMANO(シマノ)

    KHLS200CSS ハンドルストッパー(クルピタ)

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質(本体)S25C以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
  • オレーヌシールド・メタリックブルー プラチナ万年筆

    オレーヌシールド・メタリックブルー

    プラチナ万年筆
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷
    "耐芯構造(オ・レーヌ機構)"を搭載した、芯の折れにくいシャープペンとして好評です。 硬度・耐候性に優れたMS樹脂を採用しています。 「ゼロシン」機構を搭載しており、残芯0.5mmまで使用できて経済的です。
    仕様●芯径(mm):0.5●芯色:黒●本体色:メタリックブルー●芯硬度:HB●キャップ式/ノック式:ノック式●軸径(mm):10.3●全長(mm):147●芯折れ防止機能付 シャープペン●全長150.1×最大径10.3mm●材質/仕上:ボディ/MS樹脂●注意:筆記以外に使用しないで下さい。●原産国:日本●コード番号:811-5390アズワン品番67-6857-52繰り返し・詰め替え対応
  • スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    直線型のラックです。(本体)。※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。
  • アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック

    カナフジ電工
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    直線型のラックです。
    材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
  • (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型

    東日製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途ポカヨケ(締め忘れ防止)精度(%)±3
  • アルミ ファンシーSフックストレート 水本機械製作所

    アルミ ファンシーSフックストレート

    水本機械製作所
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量でカラフルです
    用途一般商品の収納の吊り金具として。材質アルミ
  • ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル ユニオンツール

    ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル

    ユニオンツール
    ¥7,680税込¥8,448
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    密着性の高いコーティングで長寿命を実現
    用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)
  • HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLS ユニオンツール

    HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLS

    ユニオンツール
    ¥864~税込¥950~
    1本
    当日出荷
    電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
    用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)、炭素鋼、合金鋼、銅、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAXねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペーパーライクフィルムPLS 光興業

    ペーパーライクフィルムPLS

    光興業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り・自己吸着で再粘着が可能・エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。
    取付け方法自己吸着反射防止対応
  • Sコーティングエステックαニックロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)

    Sコーティングエステックαニックロングシャンクエンドミル

    S&K(三興製作所)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロングシャンクタイプのため深い部分の加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(STEC)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
  • アクアドリルEXフラット ロングシャンク NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット ロングシャンク

    NACHI(不二越)
    ¥159,800税込¥175,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷