カテゴリ
- メカニカル部品(373)
- FA担当者のオススメ新商品(260)
- 切削工具(92)
- 空調・照明・電設資材(65)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 制御機器(13)
- 農業機械(12)
- 自動車補修部品(11)
- 機構部品(9)
- 事務用品(8)
- 作業工具(8)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 溶接用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農具(3)
- 安全用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(348)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- CKD(30)
- ニッセイ(17)
- 三菱(12)
- 三菱電機(11)
- 住友電工ハードメタル(9)
- オーム電機(6)
- S&K(三興製作所)(6)
- 東日製作所(5)
- FKD(フクダ精工)(5)
- ユニオンツール(5)
- TOZEN(トーゼン)(5)
- カナフジ電工(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- Yamato(大和製衡)(4)
- 栃木屋(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ls-200」の検索結果

LS-200 取替用レバーハンドル 2スピンドル型 鍵付用
AGENT¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。 暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。 従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。 レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。 既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。用途事務所、工場内ドアに付属品ディンプルシリンダーキー5本仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)トラスコ品番131-6360材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)110幅(mm)26色シルバー質量(g)900タイプ2スピンドルタイプ適合扉厚(mm)25~40丸座径(Φmm)65取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
印鑑ホルダー「はん蔵」速乾デラックスタイプ補充朱液
uni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷「はん蔵」補充朱液。適合HLD-601、HLD-502、HLD-852PHF繰り返し・詰め替え対応
L型クランプ
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥129,800~税込¥142,780~1台31日以内出荷鋼管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチレバークランプ
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷レバーを1度引くだけで強力固定が可能なクランプです。最大締付力150kgなので、簡単に強力締め付けが可能です。最大口開きは200mmです。最大口開きは200mmです。作業台の材料を固定する際に最適です。用途ワンプッシュで簡単にリリースします。仕様ふところ深さ(mm):90最大口開き(mm)200最大締付力(kg)150
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・高圧用
TOZEN(トーゼン)¥89,980~税込¥98,978~1台31日以内出荷鋼管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
L型クランプ(軽量型)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプ
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥79,980~税込¥87,978~1台31日以内出荷鋼管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所露出用材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)溶融亜鉛めっき
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・埋設用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥99,980~税込¥109,978~1台31日以内出荷鋼管用・高変位型・200mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400偏心量(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製可とう伸縮継手 LSコネクタ200mm偏心・露出用・中圧用
TOZEN(トーゼン)¥399,800税込¥439,7801台31日以内出荷鋼管用・高変位型・100mm偏心用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手質量(kg)46材質(本体)EPDM(SK10)呼び径300規格10KF最高温度(℃)70伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:60最高圧力(MPa)1使用箇所埋設用塗装フランジ:エポキシ樹脂材質(フランジ)SS400面間寸法(mm)550偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティデスクトップケース
ナカバヤシ¥10,980税込¥12,0781台当日出荷機密書類を保管できるポスティングタイプの引出し付き。カギ付き引出しで気密性を高めます。材質本体・フレーム・棚板:スチール紛体焼付塗装、キャスター:ポリプロピレン色シロ引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷直線型のラックです。材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷直線型のラックです。(本体)。※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。
ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル
ユニオンツール¥1,613~税込¥1,774~1本当日出荷から9日以内出荷高精度深リブ加工用ロングネックスクエア用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ QSPLS型
東日製作所¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から7日以内出荷有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ 設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。 別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。 リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。 LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。 QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは一部製品を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。用途ポカヨケ(締め忘れ防止)精度(%)±3
HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLS
ユニオンツール¥864~税込¥950~1本当日出荷電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)、炭素鋼、合金鋼、銅、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAXねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーライクフィルムPLS
光興業¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り・自己吸着で再粘着が可能・エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。取付け方法自己吸着反射防止対応
Sコーティングエステックαニックロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥31,980税込¥35,1781本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロングシャンクタイプのため深い部分の加工が可能です。材質高級粉末ハイス(STEC)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
婦人アンクレットソックス
ゴートレイド¥1,398税込¥1,5381セット(12足)5日以内出荷切替/足底パイル色グレー3・イエロー1・ピンク1・パープル1・ブラック6サイズ(cm)22~24素材ポリエステル・綿・ポリウレタン
樹脂用超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル
協和精工¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷深堀用に全長を長くしました。用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃全長L(mm)80表面処理ノンコート
4枚刃ハイヘリロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
超音波変位センサ E4PA-N
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から翌々日出荷ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化保護構造IEC60529規格 IP65接続方式5極 コネクタタイプ標準検出物体(mm)平板100×100アナログ出力電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)電圧出力:0~10V(1000Ω以上)材質(ケース)ステンレス(SUS303)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)直線性±1%F.S.以下電圧の影響定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h消費電力(mW)1800以下温度の影響-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S.材質(検出面)PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂繰返し精度±0.1%F.S.以下周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
直流アーク溶接機 ライトアーク
IKURATOOLS(育良精機)¥95,980税込¥105,5781台翌々日出荷インバーター制御:直流出力により安定した溶接が可能 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズをうけにくく、誤作動や故障から本体を保護します。 低消費電力 小型軽量化 冷却方式を二層構造:粉塵が入りにくく耐久性UP メンテナンス性向上:内部の部品を二層構造にして修理の手間を簡略化用途建設現場・出張現場での溶接付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー質量(kg)9.5入力容量12.0KVA/6.5KW定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)28.5無負荷電圧(V)電撃防止機能ON:13、電撃防止機能OFF:80出力調整15~200A
...





![ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06299011-240327-02.jpg)