カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • オフィス家具(8)
  • 切削工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls-401」の検索結果

関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールド編組チューブ デンカエレクトロン

    シールド編組チューブ

    デンカエレクトロン(13件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本(1m×1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~150
  • デジタルレーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタルレーザセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    種類アンプ分離型検出光レーザー出力NPNトランジスタ、オープンコレクタ(出力1、出力2)キャブタイヤケーブル(m)2 5芯仕様ケーブルタイプ(外部入力付)質量(g)約65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップ弁付クイック継手 エルボ コガネイ

    ストップ弁付クイック継手 エルボ

    コガネイ
    598税込658
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    ストップ弁付クイック継手
    形状エルボ
  • オイルジェッタドリルスリーブ 日研工作所

    オイルジェッタドリルスリーブ

    日研工作所(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • アジャスター MKPLS型(ステンレス鋼製 ) LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター MKPLS型(ステンレス鋼製 )

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平に保ちます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。スパナでも高さ調整が行えます。MKRLSの底部は滑りにくいエラストマー製です。
    用途理化学関係・医療関係など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼
  • ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツール

    ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル

    ユニオンツール
    2,304税込2,534
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】堀込ハンドル 専用空錠付(BS51) ULS401 UNION(ユニオン)

    【オーダー】堀込ハンドル 専用空錠付(BS51) ULS401

    UNION(ユニオン)
    17,980税込19,778
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組タイプストライク(ULSP-DP)付取手ハンドルドア厚(mm)40~45(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ 七星科学研究所

    NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ

    七星科学研究所
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • ドリル コートHS S柄 AGSTDLS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 AGSTDLS

    NACHI(不二越)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~)

    CKD
    10,788税込11,867
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KLシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KLシリーズ

    アルス(イーター電機)
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能
    定格出力電力(W)40入力電圧(V)AC85~264/DC130~370端子形状コネクタ出力数シングル寸法(mm)22.5×50.8×76.2質量(kg)0.14定格入力電圧(V)AC100~240容量(W)40RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC264/DC370
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LS~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-LS~)

    CKD
    6,463税込7,109
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動形
  • スロッチングエンドミルS軸ロングネック RYOCO(菱高精機)

    スロッチングエンドミルS軸ロングネック

    RYOCO(菱高精機)
    55,980税込61,578
    1本
    翌々日出荷
    超硬スロッチングエンドミル ロングネック
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi10刃数2外径公差(mm)+0/-0.02
  • NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ 七星科学研究所

    NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ

    七星科学研究所
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ40●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:18(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPCアズワン品番67-0416-38
  • NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ 七星科学研究所

    NWPCコネクタケーブルクランプ CLSシリーズ

    七星科学研究所
    1,898税込2,088
    1個
    10日以内出荷
    仕様●種別:丸型メタルコネクター●呼び径:Φ40●篏合部形状:クランプのみ●コンタクト極性:無し●ケーブル径:14(パッキン呼び径)●防水対応:○●シリーズ名:NWPCアズワン品番67-0416-36
  • AGスターティングドリル(ロング) NACHI(不二越)

    AGスターティングドリル(ロング)

    NACHI(不二越)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイスコーティングAGコーティング
  • 減速機 G3シリーズ(G3LS-40)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 G3シリーズ(G3LS-40)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    88,980税込97,878
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプヘリカルギア取付方式脚取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    レーザセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2LS40) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2LS40)

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • LED投光器 三菱電機

    LED投光器

    三菱電機
    93,980税込103,378
    1個
    13日以内出荷
    外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。 空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。 段調光機能で節電、明るさ制御が可能 使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応 保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV 昼白色(5000K)
    定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra72時間光束維持:60000時間 (光束維持率80%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズLS SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズLS

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッド
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S40~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S40~)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS40) SMC

    CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS40)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ビッグテーブル ニシキ工業

    ビッグテーブル

    ニシキ工業
    349,800税込384,780
    1台
    21日以内出荷
    ハの字型で安定感抜群の脚デザインです。 緩やかな曲線のオーバル型天板で、利用時に距離感を感じさせない効果があります。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワイヤリングBOXなし、オーバル型、組立式、抗菌、プレーン表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚色(天板)オフホワイト材質(脚部)スチールパイプ(75×45)グリーン購入法適合アジャスター
  • ビッグテーブル ニシキ工業

    ビッグテーブル

    ニシキ工業
    349,800税込384,780
    1台
    21日以内出荷
    ハの字型で安定感抜群の脚デザインです。 緩やかな曲線のオーバル型天板で、利用時に距離感を感じさせない効果があります。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(75×45)グリーン購入法適合アジャスター
  • ビッグテーブル ニシキ工業

    ビッグテーブル

    ニシキ工業
    329,800税込362,780
    1台
    21日以内出荷
    ハの字型で安定感抜群の脚デザインです。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(75×45)グリーン購入法適合アジャスター
  • 薄形シリンダ CDQ2LS40 SMC

    薄形シリンダ CDQ2LS40

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷から30日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS40-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS40-~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)40
  • ビッグテーブル ニシキ工業

    ビッグテーブル

    ニシキ工業
    329,800税込362,780
    1台
    21日以内出荷
    ハの字型で安定感抜群の脚デザインです。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワイヤリングBOXなし、角型、組立式、抗菌、プレーン表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚色(天板)オフホワイト材質(脚部)スチールパイプ(75×45)グリーン購入法適合アジャスター
  • ビッグテーブル ニシキ工業

    ビッグテーブル

    ニシキ工業
    429,800税込472,780
    1台
    21日以内出荷
    ハの字型で安定感抜群の脚デザインです。 緩やかな曲線の舟型天板で、利用時に距離感を感じさせない効果があります。 ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(75×45)グリーン購入法適合アジャスター
  • ビッグテーブル ニシキ工業

    ビッグテーブル

    ニシキ工業
    419,800税込461,780
    1台
    21日以内出荷
    ハの字型で安定感抜群の脚デザインです。 ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワイヤリングBOX付、角型、組立式、抗菌、プレーン表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚色(天板)オフホワイト材質(脚部)スチールパイプ(75×45)グリーン購入法適合アジャスター
  • ビッグテーブル ニシキ工業

    ビッグテーブル

    ニシキ工業
    429,800税込472,780
    1台
    21日以内出荷
    ハの字型で安定感抜群の脚デザインです。 緩やかな曲線の舟型天板で、利用時に距離感を感じさせない効果があります。 ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワイヤリングBOX付、オーバル型、組立式、抗菌、プレーン表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚色(天板)オフホワイト材質(脚部)スチールパイプ(75×45)グリーン購入法適合アジャスター
  • ビッグテーブル ニシキ工業

    ビッグテーブル

    ニシキ工業
    419,800税込461,780
    1台
    21日以内出荷
    ハの字型で安定感抜群の脚デザインです。 ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。 天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。 脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。 国産テーブルの為、安心設計です。 抗菌 指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(75×45)グリーン購入法適合アジャスター
  • LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機

    LED照明 屋外用小型投光器 灯具

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台
    32日以内出荷
    段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
    定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(52件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機

    LED照明 屋外用小型投光器 灯具

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台
    32日以内出荷
    段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。電球色(3000K)
    定格固定出力(段調光形)定格電圧(V)AC100~242コード長さ(mm)1500保護等級IP65芯数3芯色温度(K)3000光源寿命60000時間(光束維持率80%)使用場所屋外用光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • テープカッター<カルカット>(クリップタイプ) コクヨ

    テープカッター<カルカット>(クリップタイプ)

    コクヨ(10件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    はさむだけでテープにセットできるので、これひとつで、複数のマスキングテープが使えます。 特殊加工をしたカルカット刃なので、切ったマスキングテープの切り口はギザギザにならずまっすぐキレイです。 特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
    テープ種類小巻繰り返し・詰め替え対応
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    379,800税込417,780
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • ハイグレードステージ 中央精機

    ハイグレードステージ

    中央精機
    79,980税込87,978
    1台
    42日以内出荷
    ステージ面が40mm角、ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。移動ガイドにHG-VCR方式を使用した高剛性ステージです。送りねじは転造ねじを使用し、従来品より低価格です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広くご利用いただけます。
    耐荷重(N)49(5kgf)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.32付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M3 4本材質アルミ合金移動方向X軸1方向移動量(mm)±7.5ステージ寸法(mm)40×40使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)分解能(mm)0.002送りねじ種類転造ボールねじ送りねじリード(mm)1移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.01位置決め精度(mm)0.014繰返し精度(mm)±0.0005ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)16(8000pps時)表面処理黒アルマイト梨地センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3仕様エコノミー型