レべリングストッパー

レべリングストッパー - ニューストロング販売レべリングストッパー - ニューストロング販売レべリングストッパー - ニューストロング販売レべリングストッパー - ニューストロング販売レべリングストッパー - ニューストロング販売レべリングストッパー - ニューストロング販売

高さ保持、位置決め、クランプ作業と多用途に使用出来るストッパーです。

用途
高さ保持や位置決め、クランプ作業と多用途出来る。
幅(mm)
85
厚さ(mm)
35
奥行(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※無理な締め付けはしないで下さい。
※機械のベットにしっかり固定してください。
全6種類を絞り込む
材質
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04683782LS-3012837-8608S45C75
¥26,955
¥22,980
¥25,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
04684247LS-4012837-8610S45C85
¥29,423
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
04684816LS-5016837-8613材質:S45C、硬度:HRC45°95
¥34,363
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
04686880LS-4016837-8611S45C85
¥31,893
¥26,980
¥29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
04691019LS-3016837-8609S45C75
¥29,423
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
04691378LS-5012837-8612S45C95
¥31,893
¥26,980
¥29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする