カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
「ls1200-u2」の検索結果

直管LED
MG(旧エム・システム技研)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷取付け工事不要。ユニバーサル対応:グロー、ラピッド、インバータ 配線工事により、AC電源直結でも使用可能。 消費電力最大約67%削減。設計寿命40000時間(40℃にて) 過電流および過電圧保護回路内蔵。 ポリカーボネート+アルミフレーム仕様で衝撃に強い高周波点灯により、ちらつきを抑制。点灯形グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式電球の種類LED
40形 直管LED ブルーライト対策タイプ
MG(旧エム・システム技研)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。種別40W形材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22管径(Φmm)28.9口金G13点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1900(インバータ方式)管径×長さL(mm)28.9×1198.8管長(mm)1198.8色温度(K)4600~5500取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)光色ブルーライト対策(昼白色)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)390(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、170~460(インバータ方式)演色指数(Ra)82電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
40形 直管LED LS1200シリーズ
MG(旧エム・システム技研)¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。適合全器具対応種別40W形材質ポリカーボネート、アルミニウム形状直管質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22管径(Φmm)28.9口金G13点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式管径×長さL(mm)28.9×1198.8寿命50000時間(40℃にて)取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電電球の種類LED使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ
40形 防水チューブ
MG(旧エム・システム技研)¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷LS1200-U2と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。適合機種40形直管LED(形式:LS1200)材質ポリカーボネート、シリコンゴム使用温度範囲(℃)-25~+45保護等級IP23(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合)エコロジー商品省エネ