カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み

「ls1200-u2-n」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40形 直管LED LS1200シリーズ MG(旧エム・システム技研)

    40形 直管LED LS1200シリーズ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    4日以内出荷
    どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
    適合全器具対応種別40W形材質ポリカーボネート、アルミニウム形状直管質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22管径(Φmm)28.9口金G13点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式管径×長さL(mm)28.9×1198.8寿命50000時間(40℃にて)取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電電球の種類LED使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ
  • 直管LED MG(旧エム・システム技研)

    直管LED

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    取付け工事不要。ユニバーサル対応:グロー、ラピッド、インバータ 配線工事により、AC電源直結でも使用可能。 消費電力最大約67%削減。設計寿命40000時間(40℃にて) 過電流および過電圧保護回路内蔵。 ポリカーボネート+アルミフレーム仕様で衝撃に強い高周波点灯により、ちらつきを抑制。
    点灯形グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式電球の種類LED
  • 40形 直管LED ブルーライト対策タイプ MG(旧エム・システム技研)

    40形 直管LED ブルーライト対策タイプ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    4日以内出荷
    どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
    種別40W形材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22管径(Φmm)28.9口金G13点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1900(インバータ方式)管径×長さL(mm)28.9×1198.8管長(mm)1198.8色温度(K)4600~5500取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)光色ブルーライト対策(昼白色)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)390(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、170~460(インバータ方式)演色指数(Ra)82電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
照明カテゴリ
関連カテゴリ