カテゴリ

  • オフィス家具(4)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 研磨材(1)

「ls1510」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 380mm 卓上マルノコ LS1510 マキタ部品 380mm 卓上マルノコ LS1510マキタ
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T39シリーズHAKKO(白光)
21,980税込24,178特価
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
ロジスタンド/基本形_棚付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業ロジスタンド/基本形_棚付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用山金工業
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。基本形です。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。基本形は小物置きに便利な棚板1枚付き。棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品棚板1枚シルキーホワイト奥行(mm)300均等耐荷重(kg)棚板:30RoHS指令(10物質対応)対応均等耐荷重(kg/台)60
レイエミートこねらー オークスレイエミートこねらーオークス
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
手のようにこねる、混ぜる、すくうがこれ1本でできます。スプーン型なので混ぜるのもラクラク。先端が浮くからスペースを汚しません。
全長(mm)200幅(mm)62材質18-0ステンレス高さ(mm)70
ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業ロジスタンド/段ボール棚セット付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用山金工業
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。折り畳んだダンボールの収納に便利な段ボール棚セット付き!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。段ボール棚1枚、段ボール仕切り枠2本、棚板1枚が標準付属。段ボール仕切枠は、段ボール棚間口方向の任意位置にセット可能できます。付属の段ボール棚、棚板は50mmピッチで任意の位置にセット可能。段ボール棚均等耐荷重:1枚当たり20kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途組立前のダンボール等の梱包資材や工具類の保管・収納用の架台、上棚、スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品棚板1枚、段ボール棚1枚、段ボール仕切枠2個シルキーホワイト奥行(mm)581寸法(奥行D×高さH)(mm)段ボール仕切枠:594.2×393均等耐荷重(kg)棚板:30、段ボール棚:20RoHS指令(10物質対応)対応均等耐荷重(kg/台)60
ロジスタンド/パンチングパネル付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用 山金工業ロジスタンド/パンチングパネル付き_ワークテーブル150・LABシリーズ用山金工業
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
梱包資材や工具類の収納に便利な、流通加工業務に特化したスタンド。パンチングパネル付きです。山金工業製ワークテーブル150シリーズ/LABシリーズの「固定式」・「高さ調整タイプ(固定式)」に取付可能!。本体はスチール製。カラーはシルキーホワイト色です。改正RoHS指令10物質規制に対応!1台当りの均等耐荷重は60kgです。パンチングパネル1枚と棚板1枚が標準付属。50mmピッチで任意の位置にセット可能です。棚板は小物の収納などに便利。パンチングパネルは別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。パンチングパネル均等耐荷重:1枚当たり10kg。棚板均等耐荷重:1枚当たり30kg。ワークテーブル奥行方向の自由な位置に取り付け可能です(側面固定形式)。背面側がフラットになるので壁面に隙間なく設置できます。※別売りオプションの背面固定金具を使用することで背面固定形式にすることも可能です。その場合は間口方向の自由な位置に取付が可能になります。支柱には部材取付用のボルト固定穴が50mmピッチであいています。支柱穴数に余りがあれば別売りのオプション部材追加が可能です。※オプション品により使用する支柱穴数は異なります。オプション組み合わせ時は本体とオプションの使用支柱穴数を事前にご確認ください。※別売りオプション…棚板、パンチングパネル、フック、段ボール棚、段ボール仕切り枠、LED照明、OAタップなどがあります。
用途梱包資材や工具類の収納・整理整頓用の架台、上棚、スタンドとして。スタンドとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、工作、設置、作荷、DIY等作業等に。使用例)オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。付属品棚板1枚、パンチングパネル1枚シルキーホワイト奥行(mm)300均等耐荷重(kg)パンチングパネル:10、棚板:30RoHS指令(10物質対応)対応均等耐荷重(kg/台)60
15型卓上マルノコ マキタ15型卓上マルノコマキタ(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
接触予防装置検定合格品。火打ち、とめ切り加工に最適!
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×185、150×80(当て木38mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/122×137、150×57(当て木34mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/122×110、150×45(当て木32mm)ノコ刃外径(Φmm)380(使用できる刃物外径/350~380)ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)対応材質木工用回転数(min-1[r.p.m])3200電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1340コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号154仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品ボックスレンチ13(782212-4)、リング18(ノコ穴径25mm用)、ダストバッグ、よこバイス、セットプレート質量(kg)23
ラックシステム(フックハンガータイプ) サカエラックシステム(フックハンガータイプ)サカエ
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
ハンガーフック付ラックシステムです。ハンガーバーは25mmピッチで段替え可能。ハンガーフックは左右にスライド可能。
幅(mm)892奥行(mm)550均等耐荷重(kg)150RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
フロストパネル LION (ライオン事務器)フロストパネルLION (ライオン事務器)
73,980税込81,378
1台
22日以内出荷
クロスパネル LION (ライオン事務器)クロスパネルLION (ライオン事務器)
34,980税込38,478
1台
22日以内出荷から46日以内出荷
厚さ(mm)30
コンビパネル LION (ライオン事務器)コンビパネルLION (ライオン事務器)
69,980税込76,978
1台
22日以内出荷から46日以内出荷
厚さ(mm)30
チップソー マキタチップソーマキタ(16件のレビュー)
21,980税込24,178
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ロッド12 マキタロッド12マキタ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
適合機種LS0613FL、LS0717FL、LS0715F、LS0813/FL、LS0814/FL、LS0713/FL、LS0712、LS0711、LS711D、LS0716/FL、LS0751FL、LS0830、LS800DL、LS0831、LS1040F、LS1040、LS1011、LS1211、LS1014、LS1012、LS1213、LS1220、LS1212/0811/0812、LS1510
ホースバンド BIGM(丸山製作所)ホースバンドBIGM(丸山製作所)
549税込604
1セット(5個)
7日以内出荷
規格130-06-00サワクK部品名称ホースバンド図解NoMS2200BLI-15 本体部品_No.12、MSB1500CA 本体部品_No.7、MS027ASC 配管部品_No.7、MSB1510LI 本体部品_No.9、MSB1110LI 本体部品_No.9、LS2200BLI-15 本体部品_No.12、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.9、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.9、MSB1100LI 本体部品_No.7、MS2200B-15 本体部品_No.12
6カクアナツキトメネジ BIGM(丸山製作所)6カクアナツキトメネジBIGM(丸山製作所)
60税込66
1個
8日以内出荷
規格M3図解NoMSB1100LI 本体部品_No.52、MSB1500CA 本体部品_No.51、MSB1110LI 本体部品_No.47、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.50、MSB1510LI 本体部品_No.47、LS2200BLI-15 本体部品_No.41、GSB150LI 本体部品 6カクアナツキトメネジ_No.26、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.50、MUM602 本体部品_No.20
6カクアナツキトメネジ BIGM(丸山製作所)6カクアナツキトメネジBIGM(丸山製作所)
135税込149
1個
8日以内出荷
規格M6X35クボミサキ部品名称6カクアナツキトメネジ図解NoMSB1500CA 本体部品_No.33、LS2200BLI-15 本体部品_No.33、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.31、MSB1510LI 本体部品_No.31、MSB1100LI 本体部品_No.33、MSB1110LI 本体部品_No.31、MS2200BLI-15 本体部品_No.33、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.31
アッシュクコイルバネ BIGM(丸山製作所)アッシュクコイルバネBIGM(丸山製作所)
270税込297
1個
8日以内出荷
規格1.0-29L部品名称アツシユクコイルバネ図解NoMSB1500CA(Z) 本体部品_No.32、LS2200BLI-15 本体部品_No.34、MSB1110LI 本体部品_No.32、MSB1500CA 本体部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.32、MSB1510LI 本体部品_No.32、MS2200B-15 本体部品_No.34、MS2200BLI-15 本体部品_No.34、MSB1100LI 本体部品_No.34