カテゴリ
- 電気材料(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 3極 1列 メス MTA-100シリーズ 1袋 500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥22,980税込¥25,2781袋(500個)7日以内出荷TE Connectivity MTA-100 IDC閉端レセプタクルコネクタ。幅広い用途における多数結線用のMTA-100閉端型MTA-100 IDCレセプタクルコネクタです。コネクタにはデュアルビームの溝付きIDCコンタクトが事前装填されており、配線を剥く必要がなく、ワンタッチで組み立てられます仕様●極数:3●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●結線方法:IDC●定格電流:5A●表面処理:コンタクト:ニッケル●シリーズ:MTA-100●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:250.0 V ac●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:189-5957アズワン品番65-7778-02
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら