「lt-c12g801ws」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 装置用SPD 音羽電機工業

    装置用SPD

    音羽電機工業(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
    用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。電圧(V)250使用電圧(V)275寿命(サージ電流)1000A 500回動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500放電開始電圧(V)800±20%
  • 分電盤用SPD 音羽電機工業

    分電盤用SPD

    音羽電機工業(3件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
    用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
  • ノイズフィルター RSHNシリーズ TDKラムダ

    ノイズフィルター RSHNシリーズ

    TDKラムダ(17件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
  • ノイズフィルターNACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNACシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • 電源用SPD 音羽電機工業

    電源用SPD

    音羽電機工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    欠品中
    応答性に優れ、無続流。 コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。 劣化時の安心機能付き。
    使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線110 AC適合電線(mm2)2~5.5保護等級IP20動作開始電圧(V)270±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)800以下、(対地間)1500以下
  • EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ 岡谷電機産業

    EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ

    岡谷電機産業(3件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
    用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)-寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)-試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)-寸法W(mm)-絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)800クラス-重畳パルス電圧(V)700max.繰返し周波数(Hz)360max.
  • 一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機

    一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷から81日以内出荷
    種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2定格使用電圧(AC V)100-230共用アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン
  • EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ 岡谷電機産業

    EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ

    岡谷電機産業(4件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1袋(10個)
    当日出荷
    商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を 用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。
    用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)20寸法H(mm)16寸法d(mm)0.6±.5定格電圧(V)AC150寸法F(mm)14.5寸法D(mm)-寸法T(mm)7寸法W(mm)16絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/4W)クラス-
  • サージアブソーバ Panasonic(パナソニック)

    サージアブソーバ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    41日以内出荷
    種別アブソーバ
  • ローム 整流ダイオード, 1.5A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 490mV ROHM

    ローム 整流ダイオード, 1.5A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 490mV

    ROHM
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1.5A●ピーク逆繰返し電圧: 30V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 490mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 30A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 整流ダイオード, 1A, 25V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 350mV ROHM

    ローム 整流ダイオード, 1A, 25V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 350mV

    ROHM
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(30個)
    3日以内出荷
    仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 25V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 350mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 30A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ121 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ121

    ROHM
    ¥899税込¥989
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    仕様●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 1206 ( 3216M )●許容差 : ±5%●定格電力 : 0.5WRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム SMDレジスタ, 5mΩ, 2010 (5025M), 1W PMR50HZPJU5L0 ROHM

    ローム SMDレジスタ, 5mΩ, 2010 (5025M), 1W PMR50HZPJU5L0

    ROHM
    ¥699税込¥769
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    仕様●テクノロジー: 電流検知 ●パッケージ/ケース: 2010 (5025M)●許容差: ±5%●定格電力: 1W抵抗値5mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mW

    ROHM
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(200個)
    3日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 200 mW●パッケージタイプ: SOD-323F●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 1000Ω●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード200 mW、UDZVシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 22V 表面実装 1 W ROHM

    ローム ツェナーダイオード 22V 表面実装 1 W

    ROHM
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 1 W ROHM

    ローム ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 1 W

    ROHM
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(50個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 30V 表面実装 1 W ROHM

    ローム ツェナーダイオード 30V 表面実装 1 W

    ROHM
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 470mV ROHM

    ローム 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 470mV

    ROHM
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(150個)
    3日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 470mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 2A●ショットキーバリアダイオード●最大900 mA●ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム,  スイッチングダイオード 表面実装, コモンアノード,エレメント数 2 SOT-346, 3-Pin 1.2V ROHM

    ローム, スイッチングダイオード 表面実装, コモンアノード,エレメント数 2 SOT-346, 3-Pin 1.2V

    ROHM
    ¥819税込¥901
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様●ダイオード構成 : コモンアノード●1チップ当たりのエレメント数 : 2●パッケージタイプ : SOT-346●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 2.9mm●幅 : 1.6mm●高さ : 1.1mm●寸法 : 1.1 x 2.9 x 1.6mm●ローム スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 700mA, 200V 表面実装, 2-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 850mV ROHM

    ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 700mA, 200V 表面実装, 2-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 850mV

    ROHM
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123●最大連続 順方向電流 : 700mA●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ファストリカバリー●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 850mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 25ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 15A●高速リカバリダイオード●ロームRoHS指令(10物質対応)対応