カテゴリ
- バイク純正部品(23)
- 農業機械(10)
- 農業・園芸資材(9)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- ANTEL(1)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- ERECTA(エレクター)(2)
- Kawasaki(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(2)
- サンホープ(9)
- ホンダ(21)
- ライフレンジ(1)
- 寺西化学(1)
- 河村電器産業(1)
エコロジープロダクト

磨きやすい歯ブラシ極 ふつう
ライフレンジ¥1,398税込¥1,5381パック(6本)当日出荷磨きやすさを追求した歯ブラシです。歯の隅々までしっかり磨ける小さなブラシ、 握りやすく弾力性のあるグリップ、植毛配列や毛穴の大きさにこだわり、 しなやかさを出すために高密度に植毛しています。硬さふつう
結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥439税込¥4831袋(10本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できる耐候仕様です材質PA66/ナイロン66(耐候)色黒使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)530×9.0結束径(Φmm)7~140ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ワイドタイ 屋内用 白 10本入
オーム電機¥389税込¥4281袋(10本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 しっかりとした結束に。 屋内用。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ギタースパークルインキ
寺西化学¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷シルバーの微粒子が煌めくラメ入りインキ。角度によってきらきらと表情が変わり、文字やイラストに輝きと存在感を与えます。豊かな発色が楽しめる全16色のカラーラインナップ。高級感のあるパッケージなので、贈り物にもおすすめです。。贅沢に輝くラメが特別感を演出。コレクションしやすい12mlのミニボトル。華やかなパッケージでギフトに最適内容量(mL)12
分電盤 enステーション ELTシリーズ
河村電器産業¥68,980~税込¥75,878~1台7日以内出荷仕様フタ付色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤深さ(mm)110縦(mm)320相線式単3使用場所露出形リミッタースペース付機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
チューブ用ジョイント
サンホープ(6件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷チューブ(LT5535・LT53)を分岐させる部品。仕様4ウェイマニホルド適合チューブ4分岐適合チューブLT5535、LT53
オクタフロー(ドリッパー)スパイク式
サンホープ(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷スパイク付きのオクタフロー。ポットなどに挿してかん水。仕様スパイク式使用圧力(MPa)0.1ノズル流量調整可能適合チューブLT5535、LT53散水量(L/時)0~40
充電式足元同時点灯ライト Type-C充電式
ANTEL¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷最高光束:260lm。充電時間:約3.5時間。点灯時間:最長約7時間。付属品:本体、Type-Cケーブル、取扱説明書。パッケージ仕様:化粧箱用途点灯モードを切替え可能:前方+足元→前方→足元。 Type-C充電式。 本体重量約274gなのでストレスなく持ち運びできます
チューブコネクター
サンホープ¥149税込¥1641個6日以内出荷ポリエチレンパイプに挿してチューブを取り出す部品。点滴かん水用のチューブの接続等に。仕様ポリパイからの取出適合チューブ×ポリパイ適合チューブLT5535、LT53
BOLT SOCKET 5X16 92153-1616
Kawasaki¥73税込¥801個5日以内出荷主な適合純正品番92153-1616代表車種ZR1200DGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら