カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 電気材料(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)

「lt53」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Drag Specialties HEADLIGHT 5.75" LED REFL ECE | 0553014 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties HEADLIGHT 5.75" LED REFL ECE | 0553014DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
84,980税込93,478
1個
36日以内出荷
ギタースパークルインキ 寺西化学ギタースパークルインキ寺西化学
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
シルバーの微粒子が煌めくラメ入りインキ。角度によってきらきらと表情が変わり、文字やイラストに輝きと存在感を与えます。豊かな発色が楽しめる全16色のカラーラインナップ。高級感のあるパッケージなので、贈り物にもおすすめです。贅沢に輝くラメが特別感を演出コレクションしやすい12mlのミニボトル華やかなパッケージでギフトに最適
内容量(mL)12
結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ オーム電機結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプオーム電機
439税込483
1袋(10本)
3日以内出荷
太いパイプの結束などに便利です 屋内外で使用できる耐候仕様です
材質PA66/ナイロン66(耐候)使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)530×9.0結束径(Φmm)7~140ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
ワイドタイ 屋内用 白 10本入 オーム電機ワイドタイ 屋内用 白 10本入オーム電機
389税込428
1袋(10本)
3日以内出荷
太いパイプの結束などに便利です しっかりとした結束に 屋内用RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
充電式足元同時点灯ライト  Type-C充電式 ANTEL充電式足元同時点灯ライト Type-C充電式ANTEL
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
最高光束:260lm充電時間:約3.5時間点灯時間:最長約7時間付属品:本体、Type-Cケーブル、取扱説明書パッケージ仕様:化粧箱
用途点灯モードを切替え可能:前方+足元→前方→足元 Type-C充電式 本体重量約274gなのでストレスなく持ち運びできます
磨きやすい歯ブラシ極 ふつう ライフレンジ磨きやすい歯ブラシ極 ふつうライフレンジ
1,298税込1,428
1パック(6本)
翌日出荷
磨きやすさを追求した歯ブラシです。歯の隅々までしっかり磨ける小さなブラシ、 握りやすく弾力性のあるグリップ、植毛配列や毛穴の大きさにこだわり、 しなやかさを出すために高密度に植毛しています。
硬さふつう
ノズルホルダー BIGM(丸山製作所)ノズルホルダーBIGM(丸山製作所)
619税込681
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.54MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.65MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.56MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.73MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.73MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.78MB)図解NoMS313MC-A-60HZ A専用部品_No.53、MB235SPU 付属品部品_No.53、MS613R4T-M クラッチ、テンション部品_No.53、MSA415R8C-RV(10) フレーム部品_No.53、BSD-5010LT 第1段ブーム 配管 右部品_No.53、MSA415R4CS-1(8.5) エンジンクミタテ、バッテリクミタテ部品_No.53、MS515R4CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.53、MB26GEX-125 エンジン リコイルスタータ部品_No.53、BSD-6010LTP オプション-1(カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.53、DB-S260 01 背負枠部品_No.53、MSB110S-A(レタス) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.53、MSA415R4CS-1(10) ソウコウミッション部品_No.53、GKB2400L エンジン リコイルスタータ部品_No.53、MSA415R4C-RV(10) カバークミタテ部品_No.53など
タフロングEPDMテープ TRUSCOタフロングEPDMテープTRUSCO
4,798税込5,278
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
サイドレッジ ERECTA(エレクター)サイドレッジERECTA(エレクター)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ サンホープチーズサンホープ
159税込175
1個
4日以内出荷
チューブ(LT5535・LT53)接続用の樹脂製チーズ。
適合Φ4×3仕様チューブコネクターチーズ適合チューブLT5535、LT53
オクタフロー(ドリッパー)スパイク式 サンホープオクタフロー(ドリッパー)スパイク式サンホープ(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
スパイク付きのオクタフロー。ポットなどに挿してかん水。
仕様スパイク式使用圧力(MPa)0.1ノズル流量調整可能適合チューブLT5535、LT53散水量(L/時)0~40
オクタフロー(ドリッパー) サンホープオクタフロー(ドリッパー)サンホープ(1件のレビュー)
259税込285
1個
予約販売
流量の調節できるドリッパー。止水も可能。
仕様バーブ式使用圧力(MPa)0.1ノズル流量調整可能適合チューブLT5535、LT53散水量(L/時)0~40
チューブ用ジョイント サンホープチューブ用ジョイントサンホープ(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
チューブ(LT5535・LT53)を分岐させる部品。
仕様4ウェイマニホルド適合チューブ4分岐適合チューブLT5535、LT53
チューブコネクター サンホープチューブコネクターサンホープ
139税込153
1個
取扱停止中
ポリエチレンパイプに挿してチューブを取り出す部品。点滴かん水用のチューブの接続等に。
仕様ポリパイからの取出適合チューブ×ポリパイ適合チューブLT5535、LT53
接続チューブボタンドリップ用 サンホープ接続チューブボタンドリップ用サンホープ
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドリッパー接続用のチューブ。つゆ草シリーズやオクタフロー等に。
ポットスパイク サンホープポットスパイクサンホープ
68税込75
1個
当日出荷から5日以内出荷
チューブ(LT74・LT5535・KT53)を固定するスパイク。
仕様チューブ用適合チューブLT74、LT5535、LT53
穴あけパンチ サンホープ穴あけパンチサンホープ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ドリッパーや4mmバーブ用の穴あけパンチです。
用途ポリパイプの穴あけ用に。
オスエルボクミタテ BIGM(丸山製作所)オスエルボクミタテBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
備考55,56フクム規格L1N-1/2-PT1/2部品名称オスエルボクミタテ関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.29MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.27MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.15MB)図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.57、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.53、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.46、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.53、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.53、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.46、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.46、BSM-1670SLT 第1段ブーム,ノズル部品_No.54、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.46、BSM-1170LT-E 第1段ブーム ノズル 左部品_No.46、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.46、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.57、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 左部品_No.34など
ベン BIGM(丸山製作所)ベンBIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
部品名称ベン関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.34MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.3MB)図解NoBSD-5010LTP 動力噴霧機-1(MS2200G-H)部品_No.53、BSD-5010LT 動力噴霧機-1 MS2200G-H部品_No.53、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.54、BSM-1065SLT-20BA 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.53、GX-1500J 高圧ポンプ分解部品_No.63、BSM-1070SLT 動力噴霧機 1 (MS2200G-H)部品_No.54、BSM-1310L 動力噴霧機1部品_No.53、BSM-1170LT-E 動力噴霧機1 (MS2200G-H)部品_No.54、MJI-1010 動力噴霧機部品_No.66、BSM-1350 1550L-3シリーズ 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.53、BSM-1550L-22AU 動力噴霧機1部品_No.54、BSD-6020LTP-W 動力噴霧機-1 (MS3000G)部品_No.55、BSM-1365SLT-20HA 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.53、BSM-1110L 動力噴霧機1部品_No.53など
ベンザ BIGM(丸山製作所)ベンザBIGM(丸山製作所)
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
部品名称ベンザ関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.3MB)図解NoBSM-1350L-18AUBK 動力噴霧機1部品_No.53、BSM-1310L 動力噴霧機1部品_No.52、BSM-1110L 動力噴霧機1部品_No.52、BSM-1070SLT 動力噴霧機 1 (MS2200G-H)部品_No.53、BSM-1350L-18AU 動力噴霧機1部品_No.53、BSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 1部品_No.53、BSM-1350 1550L-2シリーズ 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.52、BSM-1670SLT(18) 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.53、BSM-1550L-18GK 動力噴霧機1 MS2000G部品_No.53、TS2000G 動力噴霧機部品_No.49、BSM-1670LT-HE 動力噴霧機1 MS2200G-H部品_No.53、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 1部品_No.53、BSD-5001LT 動力噴霧機部品_No.49、TS2000G(2005) クランクケース,キュウスイベン,フゾクヒン部品_No.52など
ゴクテイトウボルト BIGM(丸山製作所)ゴクテイトウボルトBIGM(丸山製作所)
349税込384
1個
7日以内出荷
規格M8X16部品名称ゴクテイトウボルト関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(1.4MB) 展開図18(1.48MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.28MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.4MB) 展開図26(1.48MB) 展開図27(1.4MB) 展開図28(1.48MB) 展開図29(1.4MB) 展開図30(1.48MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.48MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.96MB)図解NoMRS30HS-130 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MS415R4CF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.50、MS415R8CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.50、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.43、BSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム 左部品_No.53、MSA415R4C-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.50、MS415R8CF-RV(8.5) ドラムクミタテ部品_No.50、MSA415R4C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.50、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 左部品_No.43、MSV615DR4CSL-Y(11.5 ドラムクミタテ部品_No.23、BSM-1670SLT オプション21 公道走行キット部品_No.29、MSA415R8C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.50、MSV615DR4CSL-Y(10) ドラムクミタテ部品_No.23、MS515R4CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.50など
パイプ BIGM(丸山製作所)パイプBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
部品名称パイプ関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.26MB)図解NoBSD-5010LT 分水管周囲水配管部品_No.53、BSD-6010LT 分水管周囲配管部品_No.53、BSD-6020LTP-W 薬液機器部品_No.65、BSD-5020LTP-W 薬液機器部品_No.65、BSD-5010LTP 分水管周囲配管部品_No.53、BSD-6010LTP 分水管周囲水配管部品_No.53
エクステンシヨン(G3/8XG1/4) BIGM(丸山製作所)エクステンシヨン(G3/8XG1/4)BIGM(丸山製作所)
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
部品名称エクステンシヨン(G3/8XG1/4)関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.48MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(1.48MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.48MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.48MB) 展開図9(1.4MB) 展開図10(1.48MB)図解NoBSM-1670LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.53、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.53、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 左部品_No.54、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.53、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.54、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.54、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.53、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.54、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.54、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 右部品_No.53
チヤツキバルブアセンブリ BIGM(丸山製作所)チヤツキバルブアセンブリBIGM(丸山製作所)
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
部品名称チヤツキバルブアセンブリ関連資料(0.6MB)図解NoBSD-5001LT ポンプ周囲配管部品_No.53
ロングエルボ90° BIGM(丸山製作所)ロングエルボ90°BIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
規格G1/4XG1/4-1.0L部品名称ロングエルボ90°関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(1.48MB) 展開図3(1.4MB) 展開図4(1.48MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.48MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.48MB) 展開図9(1.4MB) 展開図10(1.48MB)図解NoBSM-1370LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.52、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.52、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.53、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 右部品_No.52、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.53、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.53、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム 右部品_No.52、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 右部品_No.52、BSM-1170LT-E 第1段ブーム 左部品_No.53、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.53
バツクルベルト(タキゲン) BIGM(丸山製作所)バツクルベルト(タキゲン)BIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
規格CP992-A-25-1000部品名称バツクルベルト(タキゲン)関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB)図解NoBSM-1370LT-HD オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.13、BSM-500S-1 センタブーム部品_No.53、BSM-500J センタブーム部品_No.36、BSM-1670LT-HD オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.13、BSM-1270SLT(18) オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.3、BSM-1070SLT(18) オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.3、BSM-1670SLT(18) オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.3、BSA-600LDEQ(JP) フレーム、手洗いタンク部品_No.28、BSM-500S センタブーム部品_No.56、BSM-1270SLT オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.3、BSM-1670SLT オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.3、BSA-3000C,BSA-3000C-W 手洗いタンク部品_No.3、BSM-1370LT-HE オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.13、BSM-1170LT-E オプション 5 (コンテナ台 手洗いタンク)部品_No.13、BSM-1070SLT オプション13 (手洗いタンク 手動撹拌停止装置 コンビネーションランプ)部品_No.3、BSA-536シリーズ -A -A専用部品_No.10、BSM-1670LT-HE オプション5 コンテナ台,手洗タンク部品_No.13
分電盤 enステーション ELTシリーズ 河村電器産業分電盤 enステーション ELTシリーズ河村電器産業
68,980税込75,878
1台
7日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペース機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)