カテゴリ
- 制御機器(396)
- メカニカル部品(359)
- バイク純正部品(355)
- トラック純正部品(270)
- パソコン/周辺機器(246)
- 学童・教育用品(201)
- 自動車純正部品(160)
- 自転車部品(153)
- 科学研究・開発用品(104)
- 船舶用品・漁業資材(100)
- 清掃用品(91)
- 農業機械(88)
- 電気材料(86)
- 切削工具(57)
- 作業工具(53)
- 安全保護具(46)
- バイク部品(39)
- オフィス家具(38)
- 保管用品(33)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- 測定用品(23)
- 建築金物(21)
- 家電(20)
- 店舗什器・備品(17)
- 作業服(17)
- 厨房用品(15)
- 空調・照明・電設資材(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 機構部品(13)
- 建材・エクステリア(12)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 事務用品(10)
- 物流用品(9)
- 卓上消耗品(9)
- 防災用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- クリーンルーム用品(8)
- タイヤ・足回り(8)
- 電動工具(8)
- 医療(7)
- 研磨材(7)
- 安全用品(6)
- カー用品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 空圧工具(6)
- 梱包用品(5)
- 手袋(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 溶接用品(4)
- バッテリー・電装(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 理美容(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(24)
- brembo(23)
- D'Addario(58)
- MARWI(144)
- MAZDA(マツダ)(20)
- Optibelt(336)
- RS PRO(96)
- SPARKFUN(142)
- TOUGH BUILT(84)
- TRACO POWER(57)
- VISHAY(98)
- アイリスチトセ(27)
- エスコ(22)
- シュナイダーエレクトリック(23)
- ニッサン(25)
- ハウスホールドジャパン(50)
- ホンダ(507)
- ワルター(61)
- 三菱ふそう(326)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

LTOテープ
富士フイルム¥24,980税込¥27,4781巻当日出荷性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)960方式タイミングベースサーボ方式幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0データ容量6.0TBテープ厚さ(μm)5.6トラック数3584(32ヘッド、リニアサーペンタイン方式)転送レート300MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
LTOテープ
富士フイルム¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から6日以内出荷性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65方式タイミングベースサーボ方式幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0
LTOクリーニングテープ
富士フイルム¥7,198税込¥7,9181個当日出荷性能保存:30年以上テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)319幅W×厚さ×高さH(mm)カートリッシ:105.4×21.5×102.0テープ厚さ(μm)8.9カートリッジメモリ:32768Bits(4096Bytes)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
LTO8カートリッジ
富士フイルム¥49,980税込¥54,9781個当日出荷大容量データを低コストで安全に長期保管が可能。最大750MB/秒(非圧縮時360MB/秒)の高速データ転送も可能で、高い利便性を発揮。材料設計を最適化することで、磁気ヘッドの高精度なトラッキングと優れた走行耐久性を実現することで、安定的なデータの読み書きを可能とし、高い信頼性を備えます。仕様サーボ方式:タイミングベースサーボ方式、カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵寸法(mm)105.4×102×21.5テープ幅(mm)12.65テープ長さ(m)960記憶容量最大:2TB/30TB(2.5倍圧縮時)トラック数6656(32ヘッド、リニア・サーペンタイン方式)転送レート360MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)アズワン品番65-0462-95
LTO6 データカートリッジ
Quantum¥7,998税込¥8,7981台8日以内出荷テープ幅:12.65mm、カートリッジ寸法:W21.5mm H105.4mm L102.0mm、テープ長:846m
LTO9 Ultrium 45TB RW データカートリッジ
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷LTO9 Ultrium 45TB RW データカートリッジ。容量(TB)45
LTO9 Ultrium 45TB WORM データカートリッジ
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷LTO9 Ultrium 45TB WORM データカートリッジ。容量(TB)45
LTOテープ Ultrium8テープ(5巻)
日本IBM¥99,980税込¥109,9781セット(5巻)11日以内出荷LTOテープ。【仕様】。・容量:12TB(非圧縮時)・30TB(2.5:1圧縮時)。【構成品】。Ultrium8テープ(5巻)寸法(mm)130×270×210質量(kg)1.5
LTOテープ Ultrium7テープ(5巻)
日本IBM¥84,980税込¥93,4781セット(5巻)11日以内出荷LTOテープ。【仕様】。・容量:6TB(非圧縮時)・15TB(2.5:1圧縮時)。【構成品】。Ultrium7テープ(5巻)寸法(mm)130×270×210質量(kg)1.5容量(TB)6(非圧縮時)、15(2.5:1圧縮時)
Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ
VISHAY¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷から8日以内出荷仕様LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整長さ(mm)15.76寸法(mm)15.76×5×20.7ケース形状モールド高さ(mm)20.7奥行(mm)5シリーズLTO100定格電力(W)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247テクノロジー厚膜
LTOテープ Ultrium5テープ(5巻)
日本IBM¥44,980税込¥49,4781セット(5巻)11日以内出荷LTOテープ。【仕様】。・容量:1.5(非圧縮時)・3TB(2:1圧縮時)。【構成品】。Ultrium5テープ(5巻)寸法(mm)130×270×210質量(kg)1.5容量(TB)1.5(非圧縮時)、3(2:1圧縮時)
LTOテープ Ultrium10テープ(5巻)
日本IBM¥429,800税込¥472,7801セット(5巻)11日以内出荷LTOテープ(データカートリッジ) 。 こちらの商品はLTOテープ単体となります。寸法(mm)105.4×102×21.5容量非圧縮時/30TB、2.5:1圧縮時/75TB
LTOテープ Ultrium6テープ(5巻)
日本IBM¥54,980税込¥60,4781セット(5巻)11日以内出荷LTOテープ。【仕様】。・容量:2.5TB(非圧縮時)・6.25TB(2.5:1圧縮時)。【構成品】。Ultrium6テープ(5巻)寸法(mm)130×270×210質量(kg)1.5容量(TB)2.5(非圧縮時)、6.25(2.5:1圧縮時)
LTOテープ Ultrium9テープ(5巻)
日本IBM¥169,800税込¥186,7801セット(5巻)11日以内出荷LTOテープ(データカートリッジ) 。 こちらの商品はLTOテープ単体となります。寸法(mm)105.4×102×21.5容量非圧縮時/18TB、2.5:1圧縮時/45TB
Vishay 電力用抵抗器 LTO50シリーズ
VISHAY¥669~税込¥736~1個ほか7日以内出荷から8日以内出荷仕様LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整長さ(mm)10.4ケース形状モールド奥行(mm)3.2シリーズLTO50終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220テクノロジー厚膜
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら