カテゴリ

  • 制御機器(125)
    • 一般リレー(5)
    • リレーソケット(2)
  • バイク純正部品(151)
  • 自動車純正部品(97)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • バイク部品(18)
  • オフィス家具(14)
  • 安全保護具(14)
  • 自転車部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 安全用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 機構部品(8)
  • 縫製用品(6)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「ly1」の検索結果

関連キーワード
687件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイパワーリレー LY1 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY1

    omron(オムロン)(19件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • リレーLY1F 富士インパルス

    リレーLY1F

    富士インパルス
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    6日以内出荷
    ポンプ空運転用リレー
    寸法(mm)22×45×45質量(g)35対応FCB-410/FCB-200アズワン品番62-9112-44構成部品配線、電気関連
  • リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOS

    リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式

    GENTOS(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル。充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)保護等級IP64電源タイプ充電電球の種類LEDIP等級64落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • PVC トラフィックコーン 3.5kg ブラスト興業
    イエロー
    ブルー
    レッド

    PVC トラフィックコーン 3.5kg

    ブラスト興業(4件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    重量があり、やわらかいコーン(PVC製)。 反射部分にはプリズム高輝度を採用。 耐久性、復元性に優れており丈夫で長持ち。
    用途交通規制質量(kg)3.5高さ(mm)710材質(本体)PVC種類スタンダードデザインライン
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500ボタン部寸法(mm)18×24
  • シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    +2

    シフト用アウターケーブル

    ALLIGATOR(アリゲーター)(151件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
    付属品アウターキャップ×4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
  • GLY-Zパッキン 阪上製作所

    GLY-Zパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ピストン・ロッド両用パッキンです。 標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。
    材質エスキットラバー温度範囲(℃)-25~70速度最高:1m/s最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10]
  • ウルトラファイブ HL型 八光電機

    ウルトラファイブ HL型

    八光電機(4件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L 沖データ(OKI)
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L

    沖データ(OKI)(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷
    カラーレーザープリンタ用
    適合MC843dnw/MC843dnwv/MC863dnw/MC863dnwv/MC883dnw/MC883dnwv/C811dn/C811dn-T/C841dn種別純正品適合機種メーカー沖データ(OKI)印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000
  • ゴミ袋120L LLDPE サンキョウプラテック

    ゴミ袋120L LLDPE

    サンキョウプラテック(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1冊(10枚)
    当日出荷
    120Lペールに適した大きさです。超大型タイプの袋で、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。 病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。トレー回収袋などにも最適です。
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)1000×1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ELシート ワンダーキット

    ELシート

    ワンダーキット(11件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷から21日以内出荷
    ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
  • スタンダートポリ袋 日本サニパック

    スタンダートポリ袋

    日本サニパック
    ¥299~税込¥329~
    1セット(100枚)
    当日出荷
    小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです
    材質低密度ポリエチレン(LLDPE)入数(枚)1002018年トラスコ掲載ページ6 1801
  • クレヨン太巻 サクラクレパス

    クレヨン太巻

    サクラクレパス(13件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1ケース(12色)ほか
    当日出荷
    塗りやすさとなめらかさを強調した「やわらかめのクレヨン」です。 力を入れずに、強い線や面ぬりがのびのびとできます。 ふとまきで折れにくく、発色も鮮やかです。
    タイプボタン付ケース
  • クレヨン太巻16色(ゴム紐付) サクラクレパス

    クレヨン太巻16色(ゴム紐付)

    サクラクレパス
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    色数16
  • CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1LY100) SMC

    CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1LY100)

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    9日以内出荷
    揺動角度(280) 280°準標準軸(Y) 両軸キーサイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面
  • ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LY100 SMC

    ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LY100

    SMC
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)100鉛直軸形式(Y) 両軸キーポートねじの種類(-) Rc 3/8揺動角度(°)(90) 90
  • クレヨン太巻12色(ゴム紐付) サクラクレパス

    クレヨン太巻12色(ゴム紐付)

    サクラクレパス
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    色数12
  • 専用充電池内蔵BOX GENTOS

    専用充電池内蔵BOX

    GENTOS
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    ジェントス リバティシリーズ、LY-186R用充電池BOX。バッテリーBOX直接充電式
    用途対応機種 LY-186R質量(g)99電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.7×34.9×38.8
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
  • CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LY100TN) SMC

    CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LY100TN)

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    クッション(C) エアクッション付揺動角度(190) 190°軸(Y) 両軸キーサイズ(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 3/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
  • ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LY100 SMC

    ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LY100

    SMC
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    9日以内出荷
    寸法(mm)100鉛直軸形式(Y) 両軸キー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 3/8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付揺動角度(°)(90) 90
  • LY10-C2-A1-10000 JAE(日本航空電子工業)

    LY10-C2-A1-10000

    JAE(日本航空電子工業)
    ¥59,598税込¥65,558
    1セット(10000本)
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブコネクター(太径) Y型同径 アイシス

    チューブコネクター(太径) Y型同径

    アイシス
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
    仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプY型同径
  • LEDアームバンド オーム電機

    LEDアームバンド

    オーム電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様
    付属品保証書、ミニバンド、バンド寸法(mm)(約)幅35×長さ182×奥行17.5質量(g)35(電池含む)光源LED×2個使用電池ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属)電池寿命点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。防水仕様IPx4(防飛まつ形)
  • LY 座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    LY 座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    タイプセット
  • シフト用アウターケーブルBOX ALLIGATOR(アリゲーター)
    グレー
    ブラック

    シフト用アウターケーブルBOX

    ALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷
    ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。
    材質スチール寸法(Φmm)4寸法(m)30
  • ケヤキ色 料理運び盆 車屋木材工業

    ケヤキ色 料理運び盆

    車屋木材工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    材質スプルス質量(kg)3.4高さ(mm)150短辺(mm)450長辺(mm)680内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×425×143TKG品番9-0860-1401TKG品番(2017)6-0770-1401
  • スクールライン 12mmヨコ罫ノート 日本ノート

    スクールライン 12mmヨコ罫ノート

    日本ノート
    ¥159税込¥175
    1冊
    4日以内出荷
    鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。本文には古紙配合率100%を使用。
    材質中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)サイズセミB5寸法(幅W×奥行D)(mm)179×252枚数30枚罫12ヨコ罫・18行グリーン購入法適合製本糸綴じグリーンマーク認定
  • M4 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/90枚) エスコ

    M4 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/90枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥250税込¥275
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LY-104
  • 白木 料理運び盆 (ウレタン塗装) 車屋木材工業

    白木 料理運び盆 (ウレタン塗装)

    車屋木材工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    材質スプルス質量(kg)3.4高さ(mm)150短辺(mm)450長辺(mm)680内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×425×144TKG品番9-0860-1501TKG品番(2017)6-0770-1501
  • PVC ミニトラフィックコーン ブラスト興業
    イエロー
    ブルー
    レッド

    PVC ミニトラフィックコーン

    ブラスト興業
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(15本)
    翌々日出荷
    やわらかいPVC製ミニコーン。反射部分には高輝度プリズムシートを採用。耐久性、復元性に優れており丈夫で長持ち。
    用途交通規制質量(kg)1.5
  • M2 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/83枚) エスコ

    M2 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/83枚)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LY-102
  • スクールライン 10mmヨコ罫ノート 日本ノート

    スクールライン 10mmヨコ罫ノート

    日本ノート
    ¥159税込¥175
    1冊
    4日以内出荷
    鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。本文には古紙配合率100%を使用。
    材質中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)サイズセミB5寸法(幅W×奥行D)(mm)179×252枚数30枚罫10ヨコ罫・22行グリーン購入法適合製本糸綴じ色(表紙)アクアグリーンマーク認定
  • M5 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/75枚) エスコ

    M5 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/75枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥250税込¥275
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LY-105
  • M6 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/54枚) エスコ

    M6 スプリングワッシャー(ユニクロメッキ/54枚)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LY-106
  • ラベル オイルキャパシティー 87541GFLY11 ホンダ

    ラベル オイルキャパシティー 87541GFLY11

    ホンダ(5件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番87541-GB2-310