カテゴリ
- 制御機器(49)
- 一般リレー(3)
- リレーソケット(3)
- バイク純正部品(49)
- カー用品(18)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 自動車補修部品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 縫製用品(9)
- 自動車純正部品(8)
- オフィス家具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 電気材料(6)
- 安全用品(6)
- 安全保護具(6)
- 自転車部品(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 機構部品(4)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 切削工具(3)
- 家電(3)
- 物流用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(6)
- TIPTOP(1)
- CKD(4)
- ESTERA(9)
- IDEC(和泉電気)(27)
- MAZDA(マツダ)(5)
- PROST's(5)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- SMC(8)
- TRUSCO(4)
- イトーキ(6)
- エスコ(15)
- ニチフ(5)
- ノーブランド(4)
- ホンダ(50)
- ロイヤル化成(6)
- 富士電機(6)
- 沖データ(OKI)(4)
- 鶴見製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

廃油じょうご ペール缶用
(57件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。用途20Lペール缶用材質PP容量(L)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120耐熱温度(℃)93販売区分業務用
チェックリンク イエロー
TIPTOP(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381袋(50個)当日出荷走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。 樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。 融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。用途トラック用ナット緩みチェック用材質バージンポリマー溶解温度(℃)125
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ELシート
ワンダーキット(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から21日以内出荷ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
表面実装LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥8,798税込¥9,6781袋(100個)当日出荷表面実装LEDをかさ上げすることができます。 表面実装LEDをリード付きLEDと同様に扱い易くすることができます。 角形状の電極へ表面実装LEDを手半田付けしてください。材質樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+100仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応適合LED2012、3216、2520、3020(単色発光タイプ)
M3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製)
エスコ¥4,900税込¥5,3901個当日出荷エスコ品番EA949LY-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.1×5.9×0.7M4(20)/4.1×7.6×1M5(20)/5.1×9.2×1.3M6(16)/6.1×12.2×1.5M8(16)/8.2×15.4×2M10(16)/10.2×18.4×2.5M12(16)/12.2×21.5×3
チェックリンク
マーティン¥7,498税込¥8,2481袋(50個)当日出荷ボルト・ナットの緩みを視覚的に確認できるため、点検業務の負担が軽減します。ブレーキやベアリングの不具合でホイールに異常過熱があった際に溶けるため、不具合が視覚的に確認できるので事故防止につながります。隣接する2つのホイールナットを独自の「S」字型の特殊ポリマーで挟むように接続することにより、ホイールナットの緩み防止になります。緩みが進むと曲がったS字になるため、ボルトの緩みが検知できます。土砂や雨などで消える事がなく、長期間マーキングをし直す必要がありません。特殊樹脂を使用することで極めて高い対候性と耐熱性をもっています。用途トラック・商用車などに。材質高級バージンポリマー色イエロー
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)
ニチフ¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)当日出荷から7日以内出荷種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有



トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902
ミドリ安全(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷から9日以内出荷合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。形状ローカット規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプスニーカー
アングル型スポンジ
光¥689税込¥7581個当日出荷壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます材質発泡ラバー(NBR)
ペール缶用オイルパン 3L
WOLF'S HEAD¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷20Lペール缶にのせるだけで使用可能です。オイルフィルターの油切りや廃油の移し換えに便利です。用途オイル交換作業時に質量(kg)0.5色ブラック容量(L)3サイズ(mm)350x345x130危険物の類別非危険物
カラビナランヤード
BAHCO(バーコ)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷強度のあるポリエステルのヒモと伸縮性のあるコイルがショックを吸収します。 最大3kgまでの工具に対応しています。用途高所作業の落下防止材質ポリエステル色ブラック/オレンジコード径(Φmm)14最大長(mm)1200最大荷重(kg)(使用)3
女性防災セット LY-Rシリーズ
エピオス¥1,998税込¥2,1981セット5日以内出荷女性ならではの必需品を揃えた非常持出セット。コンパクトなA4箱に収納できるので棚や引き出しで保管しやすいです。用途災害時・非常時の備えになる防災セット備考直送限定医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
ロータリージョイント AC
昭和技研工業¥88,980税込¥97,8781個当日出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
蛍光反射看板
ブラスト興業¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌々日出荷道路工事 建築現場に設置 表面が蛍光反射と目立つ色になっておます 脚付きなので簡単に設置できます用途道路工事 建築現場幅(mm)約550高さ(mm)約1400奥行(mm)約50
3.0ton 爪付ジャッキ(長爪・リターンスプリング付)
エスコ¥70,800税込¥77,8801個翌日出荷エスコ品番EA993LY-3ストローク(mm)120タイプ爪ロングベース寸法(mm)182×304爪幅(mm)75爪長さ(mm)100







環境配慮形絶縁被覆付Y形端子
ニチフ¥1,598~税込¥1,758~1箱(50個)ほか当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
ベースシールドグローブ ジュニアフリー
NICHIEI(日栄産業)¥2,498税込¥2,7481双8日以内出荷スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。防水インナー内臓。サイズジュニアフリー素材本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)アテ部分:合成皮革
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら