カテゴリ
- 制御機器(44)
- 一般リレー(3)
- リレーソケット(3)
- カー用品(18)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 自動車補修部品(11)
- 縫製用品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 安全用品(5)
- 自転車部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(3)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全保護具(3)
- 切削工具(3)
- 家電(3)
- 物流用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
- omron(オムロン)(6)
- TIPTOP(1)
- IDEC(和泉電気)(27)
- エスコ(15)
- ESTERA(9)
- 富士電機(6)
- ロイヤル化成(6)
- PROST's(5)
- CKD(4)
- ノーブランド(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- オリエンタルモーター(3)
- TRUSCO(3)
- ミドリ安全(3)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(3)
- 佐文工業所(3)
- Winwell(3)
- INAZUMA(イナズマ)(3)
- ラスタバナナ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ly3」の検索結果

チェックリンク イエロー
TIPTOP(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381袋(50個)当日出荷走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。 樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。 融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。用途トラック用ナット緩みチェック用材質バージンポリマー溶解温度(℃)125
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥649~税込¥714~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ELシート
ワンダーキット(10件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から21日以内出荷ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
表面実装LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥8,798税込¥9,6781袋(100個)当日出荷表面実装LEDをかさ上げすることができます。 表面実装LEDをリード付きLEDと同様に扱い易くすることができます。 角形状の電極へ表面実装LEDを手半田付けしてください。材質樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:黄銅使用温度範囲(℃)-40~+100仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応適合LED2012、3216、2520、3020(単色発光タイプ)
M3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製)
エスコ¥4,900税込¥5,3901個当日出荷エスコ品番EA949LY-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.1×5.9×0.7M4(20)/4.1×7.6×1M5(20)/5.1×9.2×1.3M6(16)/6.1×12.2×1.5M8(16)/8.2×15.4×2M10(16)/10.2×18.4×2.5M12(16)/12.2×21.5×3
チェックリンク
マーティン¥7,498税込¥8,2481袋(50個)当日出荷ボルト・ナットの緩みを視覚的に確認できるため、点検業務の負担が軽減します。ブレーキやベアリングの不具合でホイールに異常過熱があった際に溶けるため、不具合が視覚的に確認できるので事故防止につながります。隣接する2つのホイールナットを独自の「S」字型の特殊ポリマーで挟むように接続することにより、ホイールナットの緩み防止になります。緩みが進むと曲がったS字になるため、ボルトの緩みが検知できます。土砂や雨などで消える事がなく、長期間マーキングをし直す必要がありません。特殊樹脂を使用することで極めて高い対候性と耐熱性をもっています。用途トラック・商用車などに。材質高級バージンポリマー色イエロー
トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902
ミドリ安全(5件のレビュー)¥5,119~税込¥5,631~1足当日出荷から9日以内出荷合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。形状ローカット規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプスニーカー
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)
ニチフ¥1,198~税込¥1,318~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有
アングル型スポンジ
光¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます材質発泡ラバー(NBR)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個(300g)ほか当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
女性防災セット LY-Rシリーズ
エピオス¥1,998~税込¥2,198~1セット5日以内出荷女性ならではの必需品を揃えた非常持出セット。コンパクトなA4箱に収納できるので棚や引き出しで保管しやすいです。用途災害時・非常時の備えになる防災セット備考直送限定医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
ロータリージョイント AC
昭和技研工業¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
3.0ton 爪付ジャッキ(長爪・リターンスプリング付)
エスコ¥70,800税込¥77,8801個翌日出荷エスコ品番EA993LY-3ストローク(mm)120タイプ爪ロングベース寸法(mm)182×304爪幅(mm)75爪長さ(mm)100
ベースシールドグローブ ジュニアフリー
NICHIEI(日栄産業)¥2,498税込¥2,7481双7日以内出荷スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。防水インナー内臓。サイズジュニアフリー素材本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)アテ部分:合成皮革
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子
ニチフ¥1,098~税込¥1,208~1箱(50個)ほか当日出荷から72日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
堅牢染めリリアン紐 シルパロンヤーン
INAZUMA(イナズマ)¥469~税込¥516~1袋(5束)3日以内出荷から4日以内出荷色あせないので、大切な作品を長期間綺麗な状態で残すことができます。てまり作や刺繍、房、装飾などにご使用ください。材質ポリエステル/アクリル寸法(m)約9
堅牢染めリリアン紐ラメ入り シルパロンヤーン
INAZUMA(イナズマ)¥589税込¥6481袋(2束)3日以内出荷色あせないので、大切な作品を長期間綺麗な状態で残すことができます。てまり作や刺繍、房、装飾などにご使用ください。材質ポリエステル/アクリル寸法(m)約9
お徳用 堅牢染めリリアン紐 シルパロンヤーン
INAZUMA(イナズマ)¥4,998税込¥5,4981箱(5束×10袋)4日以内出荷色あせないので、大切な作品を長期間綺麗な状態で残すことができます。てまり作や刺繍、房、装飾などにご使用ください。材質ポリエステル、アクリル寸法(m)約9