カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(77,207)
- ねじ・ボルト・釘(9,601)
- 制御機器(9,328)
- パソコン/周辺機器(6,006)
- メカニカル部品(5,653)
- 物流用品(3,569)
- 農業機械(3,388)
- 切削工具(2,839)
- 空調・照明・電設資材(2,782)
- 測定用品(2,659)
- 科学研究・開発用品(2,336)
- 機構部品(2,029)
- 電気材料(1,868)
- 作業服(1,845)
- 油圧機器・油圧ホース(1,809)
- 自動車純正部品(1,719)
- FA担当者のオススメ新商品(1,369)
- 電動工具(1,215)
- 作業工具(1,185)
- 建築金物(1,179)
- 空圧工具(1,175)
- バイク純正部品(1,071)
- 船舶用品・漁業資材(1,047)
- 家電(1,006)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(902)
- ポンプ・送風機・電熱機器(854)
- 溶接用品(783)
- 建材・エクステリア(753)
- 防犯用品(709)
- 清掃用品(695)
- 配管・水廻り設備部材(659)
- 農業・園芸資材(506)
- バイク部品(484)
- 自動車補修部品(438)
- 梱包用品(434)
- 保管用品(428)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(394)
- はんだ関連・静電気対策用品(394)
- 店舗什器・備品(373)
- 事務用品(361)
- オフィス家具(344)
- 塗装・養生・内装用品(338)
- 医療(331)
- 安全用品(317)
- 防災用品(317)
- 住設機器(302)
- 測量用品(土木/建設)(288)
- 印刷用紙/インク/印刷機(288)
- クリーンルーム用品(280)
- テープ(266)
- 安全標識(230)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(224)
- 塗料(213)
- 介護用品(213)
- トラック輸送・安全用品(213)
- 縫製用品(213)
- カー用品(210)
- 学童・教育用品(208)
- 測定関連サービス(206)
- 研磨材(164)
- 接着剤・補修材(156)
- 救急・衛生(149)
- 厨房用品(139)
- トラック純正部品(135)
- 自転車部品(132)
- 洗車・清掃(112)
- 整備工具・収納(111)
- 安全保護具(108)
- バッテリー・電装(93)
- 手袋(92)
- 卓上消耗品(70)
- トラック用品・パーツ(65)
- 農具(64)
- スプレー・オイル・グリス(58)
- マスク(56)
- フォークリフト・産機・建機用品(54)
- エンジン工具(52)
- 肥料・農薬・除草剤・種(50)
- ヘルスケア(47)
- 鈑金・塗装(44)
- 自動車用オイル・ケミカル(41)
- 洗剤・除去剤(34)
- 日用品(30)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(26)
- 自転車整備工具・アクセサリー(22)
- ガレージ機器・整備設備(17)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(15)
- 安全靴・作業靴(15)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(11)
- タイヤ・足回り(10)
- 理美容(9)
- 食品・飲料(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(230)
- BIGM(丸山製作所)(3,004)
- CKD(910)
- KITO(キトー)(1,790)
- MAZDA(マツダ)(1,015)
- New-Era(ニューエラー)(893)
- omron(オムロン)(986)
- Panasonic(パナソニック)(1,124)
- RS PRO(2,161)
- SMC(74,724)
- TRUSCO(1,022)
- アズワン(835)
- エスコ(2,102)
- エレコム(731)
- コガネイ(1,589)
- サンエス(917)
- ダイヤトレンド(1,014)
- ホンダ(1,002)
- 三菱電機(739)
- 大阪魂(6,502)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「m-003」の検索結果



延長コード10m 3ツ口
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷便利な3口タイプの延長コード。用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)1.2電流(A)15コンセント個数3ツ口コード長さ(m)10電線仕様-種別VCT
スミサンスイM-03
住化アグリテック(7件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻当日出荷長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.3使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04穴数2折径(mm)52(相当径:Φ28)穴ピッチ(mm)100適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
ワンタッチタープテント 3m×3m
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個ほか当日出荷から5日以内出荷【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。コーティング生地採用。シルバーコーティング:UV遮蔽率99.2%、ブラックコーティング:UV遮蔽率99.99%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ色ホワイト材質(フレーム)スチール全高(cm)256組立方法ワンタッチ式奥行(m)3耐水圧(mm)2000高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123間口(m)3材質(天幕)ポリエステル適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
M 3-M12 タップドリルセット
エスコ(4件のレビュー)¥4,950税込¥5,4451個当日出荷エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロン66色半透明ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(5件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロン66色半透明ねじ径M3用熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ色本体:乳白色ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)
廣杉計器(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色ねじ径M3用熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
丸ゴム 3m 3本丸
サンコッコー¥169~税込¥186~1袋(3m)当日出荷さまざまな用途に使える、優れた伸縮性の丸ゴム。 スポーツウェアなどの袖口や裾、ラッピングや雑貨に。材質ポリエステル・天然ゴム幅(mm)約2長さ(m)3
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-300(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質黄銅t0.5ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ニップルソケット 2M×3F
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)1/4×3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8呼び径(A)8×10適合流体空気
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質PTFEねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
ばんじゅう M-3
サンコー(三甲)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP形状底面:格子リブ色クリーム高さ(mm)(内寸)127容量(L)23.4短辺(mm)(外寸)388長辺(mm)(外寸)572有効内寸(mm)短辺:344、長辺:531圧縮荷重(kN[kgf])24.15[2462]外寸法・高さ(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)118
1.0x2.0m/3.0mm ゴムマット
エスコ¥14,600税込¥16,0601個当日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。厚さ(mm)約3幅(m)1長さ(m)2エスコ品番EA997RB-111材質天然ゴム質量(kg)約9色ブラック
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ 5m 3ピン RoHS OAタップ
エレコム¥3,698税込¥4,0681個当日出荷プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応電源タップです。プラグ仕様は2ピン式です。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂色ホワイト質量(g)770定格15A・125V・1500Wコンセント個数4個口コード長さ(m)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215.0×45.0×30.0機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。マグネット×差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
ゴルフ練習用ネット 3m×3m×3m
万方商事¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷自宅で手軽にゴルフ練習ができる据え置き型の練習用ネットです。庭やガレージなどに設置でき、天候や時間を気にせずスイング練習が可能。ネット面は3m×3mの大きめサイズで、打球をしっかりキャッチします。使用しないときは玄関先やガレージの隅にコンパクトに収納でき、省スペースで管理も簡単です。初心者から上級者まで、自宅での練習環境づくりに最適です。用途ゴルフ練習用に。質量(kg)40寸法(m)使用時:3×3×3収納時寸法(cm)約106×38×22
ブッシング 4M×3F
SK11¥739~税込¥813~1個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×3/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)3/8呼び径(A)15×10適合流体空気
サンスペーサーM-3
サンコー(三甲)¥27税込¥301個3日以内出荷仕様●外寸短辺(mm):70●外寸長辺(mm):140材質リサイクルPP色再生ブラックRoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)3
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-300A(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥369~税込¥406~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS303)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
1.0x5.0m/3.0mm ゴムマット
エスコ¥30,500税込¥33,5501個当日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。エスコ品番EA997RB-112材質天然ゴム厚さ(mm)約3質量(kg)約22.5色ブラック長さ(m)5幅(m)1
スペーサー(セットスペーサー) CNS-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質樹脂ねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
...