カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47,001)
- 制御機器(22,722)
- メカニカル部品(17,528)
- 自動車純正部品(9,471)
- パソコン/周辺機器(8,016)
- 電気材料(7,643)
- ねじ・ボルト・釘(7,497)
- バイク純正部品(7,269)
- 農業機械(6,986)
- 研磨材(6,059)
- 測定用品(5,957)
- 切削工具(5,282)
- 科学研究・開発用品(5,215)
- 機構部品(4,518)
- 物流用品(3,881)
- 空調・照明・電設資材(3,017)
- 電動工具(2,865)
- 配管・水廻り設備部材(2,545)
- オフィス家具(2,446)
- 作業工具(2,247)
- 建材・エクステリア(2,244)
- 建築金物(1,809)
- 家電(1,772)
- FA担当者のオススメ新商品(1,642)
- 空圧工具(1,633)
- 医療(1,601)
- 油圧機器・油圧ホース(1,560)
- 船舶用品・漁業資材(1,548)
- バイク部品(1,516)
- 農業・園芸資材(1,312)
- 縫製用品(1,206)
- 事務用品(1,165)
- 店舗什器・備品(1,040)
- 作業服(1,007)
- 清掃用品(955)
- ポンプ・送風機・電熱機器(887)
- 安全用品(884)
- 塗料(855)
- 防犯用品(820)
- 測量用品(土木/建設)(778)
- 溶接用品(777)
- 自動車補修部品(760)
- 塗装・養生・内装用品(755)
- 卓上消耗品(714)
- 梱包用品(626)
- 保管用品(599)
- トラック純正部品(588)
- 学童・教育用品(578)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(558)
- テープ(534)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(532)
- 厨房用品(518)
- カー用品(473)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(462)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(458)
- トラック輸送・安全用品(414)
- 印刷用紙/インク/印刷機(406)
- 安全標識(402)
- 介護用品(381)
- はんだ関連・静電気対策用品(342)
- 防災用品(338)
- 住設機器(321)
- 接着剤・補修材(307)
- 測定関連サービス(307)
- 救急・衛生(296)
- 整備工具・収納(279)
- クリーンルーム用品(277)
- 安全保護具(240)
- バッテリー・電装(236)
- 自転車部品(233)
- スプレー・オイル・グリス(203)
- 手袋(203)
- 洗車・清掃(199)
- 洗剤・除去剤(181)
- ヘルスケア(159)
- 日用品(156)
- 自動車用オイル・ケミカル(150)
- トラック用品・パーツ(127)
- マスク(121)
- フォークリフト・産機・建機用品(119)
- 肥料・農薬・除草剤・種(115)
- 自転車整備工具・アクセサリー(86)
- エンジン工具(79)
- 安全靴・作業靴(73)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(67)
- 農具(65)
- 鈑金・塗装(63)
- タイヤ・足回り(35)
- 理美容(33)
- ガレージ機器・整備設備(32)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(25)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(18)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(17)
- 完成車(16)
- 食品・飲料(14)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(661)
- SMC(42,338)
- MAZDA(マツダ)(7,111)
- 三木プーリ(6,625)
- BIGM(丸山製作所)(6,239)
- 大阪魂(5,241)
- ホンダ(5,002)
- RS PRO(4,953)
- エスコ(4,332)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,618)
- Panasonic(パナソニック)(2,245)
- YAGEO(2,086)
- コガネイ(1,992)
- SAMTEC(1,709)
- TRUSCO(1,478)
- NSK(日本精工)(1,408)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,329)
- ニッサン(1,283)
- アズワン(1,215)
- Festo(1,126)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「m-1」の検索結果

超簡単網戸 M-1
GIKEN(川口技研)(11件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。 つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。 マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。 動かすタテ桟はアルミ製。取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)取付可能高さ(mm)1650~2050付属品ノコ刃材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
カルサーワンM-1メンズ ブーツ
福山ゴム工業(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足当日出荷から4日以内出荷超軽量発泡ブーツ足幅3E機能軽量/防水・撥水靴タイプブーツ材質ラバー+EVA標準質量(g/片足)約300(L)材質(底部)ラバー+EVA材質(インソール)EVA
マイクロカットシュレッダ 3330M-1
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷宅配便の送り状なども細断可能。粘着物が付いた封筒やラベル、厚紙にも対応、紙詰まりしにくい仕様。仕様キャスター付質量(kg)13.8色ホワイト電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600適合サイズB4ダストボックス容量(L)30細断寸法(mm)2×12細断形状マイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600リバース機能○
カラーマグネットシート 1m×1m
下西製作所(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷片面を利用して表示や宣伝用に最適です。色白商品タイプ大判寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×1000×0.9質量(kg)3タイプ等方性マグネット片面多極着磁タイプ
養液栽培用肥料M-1
ラサ晃栄¥3,098税込¥3,4081袋(1kg)3日以内出荷混合微量要素肥料です。 養液栽培で主に使用されます。その他に葉面散布、潅水施肥でもご使用いただけます。 ■使用方法 養液栽培:培養液1t当り本商品を30gを目安に使用してください。 葉面散布:3000~5000倍で使用してください。 潅水施肥:5000~10000倍で使用してください。(10a当り1kg程度)用途微量要素補給
コレダーライン M-1
タキヤ¥5,498税込¥6,0481本6日以内出荷庁舎、学校、病院など公共施設に多い中量物展示に最適な推奨荷重50kgタイプの天井面取付用ピクチャーレールです。取付部材として専用ブラケット、専用ボルト等があり多様な施工方法が可能です。 高い施工性と扱いやすさが特徴の中量用スタンダードモデルです。レール長さ(m)3仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用色シルバーシリーズコレダーライン
丸ゴム 3m 1本丸
サンコッコー¥169税込¥1861袋(3m)当日出荷から6日以内出荷さまざまな用途に使える、優れた伸縮性の丸ゴム。 スポーツウェアなどの袖口や裾、ラッピングや雑貨に。長さ(m)3幅(mm)約1.5材質ポリエステル・天然ゴム
S Series(SY70M-1)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から9日以内出荷給排気ブロックアセンブリ(1)EX600・500・250・260・126、端子台ボックス、リード線、マルチコネクタ対応
電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1
マリンテック¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)。これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】。電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とする。このバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付ける。スペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電する。この場合、逆流防止対策が必要となります。仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口下2方向
CN伸縮ホータイ M 1巻入
オオサキメディカル¥299税込¥3291個当日出荷同じ幅で伸縮する、巻きやすい伸縮ホータイです。 伸縮自在でひじやひざ、足首、手首などの関節部、また、ふくらはぎや頭部など滑りやすい部分に巻いてもずれにくくなっています。 巻き終わりは、包帯止めがなくても挟み込むだけでとめることができます。 耳付きのため、ほつれません。 蛍光増白剤は使用していません。仕様●規格:幅7.5cm×伸長4.5m●サイズ(幅×高さ×奥行(mm))●▼販売単位:85×130×40●▼内装:320×93×130●▼外装:340×490×545●重量●▼販売単位:27.0g●▼内装:355.0g●▼外装:8.0kgアズワン品番67-2183-21
コレダーライン M-1S
タキヤ¥9,598税込¥10,5581本6日以内出荷庁舎、学校、病院など公共施設に多い中量物展示に最適な推奨荷重50kgタイプの天井面取付用ピクチャーレールです。取付部材として専用ブラケット、専用ボルト等があり多様な施工方法が可能です。 フック取付面が隠れ目立ちにくい底目地タイプの先付専用ピクチャーレールですレール長さ(m)3仕様天井面付、プラケット用、専用ボルト用色シルバーシリーズコレダーライン
アーチ消しゴム小学生学習用M-1P
サクラクレパス¥88税込¥971個3日以内出荷濃い鉛筆もよく消えて、タッチも軽く消しくずもまとまります。アーチスリーブ入りなので、消しゴムが劇的に折れにくいです。厚みがあるので、小学生でもしっかり持てます。お名前欄付きです。コンパクトタイプの筆箱にも収納できます。すべり止め付きです。奥行(mm)13製品質量(g)21縦(mm)48横(mm)25素材本体:塩ビ消しゴム、スリーブ:紙グリーン購入法適合
マスキングテープ 45m 1XBシリーズ
アズワン¥3,670~税込¥4,037~1袋(20巻)ほか当日出荷固定、スプレー塗装などの用途に使用できます。作業性が良く、各材質の表面に貼り付きやすく、延伸性と強度に優れ、湾曲した面への貼り付けも容易です。厚さ(mm)0.14テープ厚さ(mm)0.14耐熱温度(℃)120
ファイバースコープカメラ1M1レンズ
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 。◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)カメラケーブル:約1ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8最大解像度1920×1080 ピクセル本体サイズ(mm)約285×120×55ディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
ブッシング 2M×1F
SK11¥319~税込¥351~1個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/4×1/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8呼び径(A)8×6適合流体空気
ニップル 1M×1MF
SK11¥379税込¥4171個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、おねじG(PF)1/8適合流体空気
【オーダー】標準 Vプーリー STD-M-1 軸穴完成品
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥2,340税込¥2,5741個3日以内出荷1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。軸穴径(mm)10~21溝の形M溝数1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工![麻ひも〈5m〉1本 Φ4mm アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43281089-230724-02.jpg)
麻ひも〈5m〉1本 Φ4mm
アーテック[学校教材・教育玩具]¥46税込¥511本当日出荷荷物の梱包や農作業・園芸、工作などに最適。荷物の梱包や植物の誘引、工作での材料など多岐にわたり使用可能です。天然素材の丈夫な麻ひもです。ちょっと使いに便利な5m。材質:麻。サイズ:Φ4mm×5m。セット内容:本体×1用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質麻色茶長さ(m)5太さ(Φmm)4
コレダーライン M-1 ストップ
タキヤ¥319税込¥3511個7日以内出荷レール端部の化粧材として使用します。シリーズコレダーライン材質アルミ色シルバー寸法H(mm)25.5寸法W(mm)31仕上アルマイト
ハンディストレッチフィルム 100×250m 1巻
司化成¥919税込¥1,0111巻当日出荷小物のちょっとした梱包・結束に便利なハンディタイプのストレッチフィルム。材質ポリエチレン幅(mm)100厚さ(mm)0.02長さ(m)250厚さ(μm)20コード41562192芯径(inch)1.5アズワン品番65-0372-12
前開き肌着(紳士用) 半袖ホック M-1シリーズ
松本ナース¥1,898税込¥2,0881枚5日以内出荷肌にやさしい柔らか素材を使用しており、大きめのアームホールで着替えが楽です。厚手のスムース生地で丈夫であったかです。仕様●仕様:半袖ホック●サイズ:L●素材:綿70%・ポリエステル30%●洗濯方法:洗濯可/脱水機可/乾燥機不可アズワン品番7-8628-03![マスク用ゴムひもmm×10m 1本 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62709326-210322-02.jpg)
マスク用ゴムひもmm×10m 1本
アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)¥137税込¥1511本当日出荷マスク製作に欠かせないアイテム。耳が痛くなりにくいやわらかいゴムひも使用。材質:ポリウレタン。サイズ:3mm×10m。セット内容:1本用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。セット内容1本材質ポリウレタン幅(mm)3長さ(m)10包装形態PP袋入りアズワン品番64-5186-54
攪拌容器 M1-555シリーズ
アズワン¥1,257税込¥1,3831個当日出荷混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。ツバ部の3等配の爪により、攪拌機の治具にしっかり固定できます。容量(mL)300材質HDPEアズワン品番61-3518-80
ニップルソケット1M×1FF
SK11¥699税込¥7691個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット呼び径(B)1/8×1/8最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8呼び径(A)6×6適合流体空気
ニップルソケット 1M×1F
SK11¥379税込¥4171個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間同径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップルソケット 2M×1F
SK11¥429税込¥4721個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ラインテープ 50mm×33m 1巻
アズワン¥5,861税込¥6,4471巻当日出荷PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。 台車の通過にも耐えられる商品です。 はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。 作業エリアの区域分け等に材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE幅(mm)50色緑/白長さ(m)33厚さ(μm)142アズワン品番1-4763-28
アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置
LAMP(スガツネ工業)¥389,800~税込¥428,780~1台4日以内出荷から5日以内出荷偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。電圧(V)DC24電力(W)120推力(kN)1最大速度(mm/sec)(上昇)18仕様最大連続運転時間 2分(8分休止)使用周囲温度(℃)-20~60タイプ高剛性タイプ仕上アルマイト処理種類電動式RoHS指令(10物質対応)対応
YL-780M 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ
山本光学¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から6日以内出荷限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジをラインナップ。くもり止め機能付。用途LT/ロータイプ:日本人・アジア人向け HT/ハイタイプ:欧米人向けレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)形状一眼仕様めがね併用可、クッションバー付、上下ひさしサイド付、フレックスフレーム、つる自在調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、マスク併用可質量(g)64種類レーザー保護具寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×58×178フレーム色ホワイト材質(フレーム)プラスチック、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
コレダーライン M-1S ストップ
タキヤ¥339税込¥3731個7日以内出荷レール端部の化粧材として使用します。シリーズコレダーライン材質アルミ色シルバー寸法H(mm)65.5寸法W(mm)56仕上アルマイト
プラム ナースチェア,背無し,M-1,パステルブルー,キャスター黒色
プラム¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷座面の上下調節は、高くする際は腰を軽く浮かし調節レバーを上に引くと上がります。下げる時は座面の中心に座り、レバーを引くと下がります。(ガスシリンダー式) 座面はフッ素加工を施しており汚れがつきにくく、落としやすい特性をもっています。また、抗菌性にも優れ、アルコール系洗剤で拭いても硬化しにくく、光による変退色にも優れいつまでも美しく衛生的です。材質(座面)レザー張り(抗菌・防汚・難燃性・耐アルコール性・耐候性) (脚部)鋼製(粉体塗装)色パステルブルーキャスターΦ50mm(双輪)座面高さ(mm)470~630座面径(Φmm)385
...




























![麻ひも〈5m〉1本 Φ4mm アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43281089-230724-02.jpg)




![マスク用ゴムひもmm×10m 1本 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62709326-210322-02.jpg)