カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(394)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(267)
- メカニカル部品(97)
- 制御機器(84)
- 切削工具(84)
- 空調・照明・電設資材(57)
- バイク純正部品(54)
- 船舶用品・漁業資材(53)
- 科学研究・開発用品(46)
- 配管・水廻り設備部材(42)
- 縫製用品(38)
- 機構部品(26)
- 建材・エクステリア(24)
- オフィス家具(23)
- バイク部品(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- 物流用品(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 作業工具(13)
- 電気材料(12)
- 測定用品(11)
- 医療(11)
- 卓上消耗品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 自動車純正部品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 自動車補修部品(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 作業服(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 溶接用品(7)
- 学童・教育用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 住設機器(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電動工具(5)
- テープ(4)
- 厨房用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 建築金物(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 手袋(4)
- 家電(4)
- 農業機械(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 防災用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- カー用品(2)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(378)
- SMC(232)
- SHIMANO(シマノ)(40)
- ARCOL(OHMITE)(40)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- フジックス[縫製用品](24)
- 三菱電機(21)
- INAX(LIXIL)(18)
- New-Era(ニューエラー)(18)
- エスコ(17)
- ケナメタル(17)
- ホンダ(17)
- アズワン(15)
- 京セラ(14)
- コガネイ(14)
- 住友重機械工業(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- イスカル(11)
- ブランドをもっと見る
「m-145」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥639~税込¥703~1パック(1個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(95件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381パック(10個)当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(4個)当日出荷から9日以内出荷材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(30個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ
大阪魂(6件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(4個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
落下防止ゴムバンド 棚用
(42件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。用途棚上の商品の落下防止に。幅(mm)20厚さ(mm)1.3~2.6材質再利用タイヤチューブ
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥749税込¥8241パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
どこでもミラー 粘着付
光(36件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット! 粘着タイプで簡単に取り付け。 耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。用途浴室、家具等に。厚さ(mm)0.5材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ仕様粘着テープ付き形状角型粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥359~税込¥395~1本当日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
ポリマックスベルト 5M形
三ツ星ベルト(27件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から7日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥579税込¥6371パック(10個)当日出荷から5日以内出荷精密機器用の微細ねじです。用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸
ビニモ(27件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷から7日以内出荷バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。番手8長さ(m)1000材質ポリエステル100%
ポリマックスベルト 7M形
三ツ星ベルト(10件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から8日以内出荷小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。種類ポリマックスベルト寸法a(mm)7角度(°)60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形7M
細軸ドリル(10型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(Φmm)10
ビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸
ビニモ(88件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷から5日以内出荷ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。番手5長さ(m)1000材質ポリエステル100%
ビニモ #20 2000m 工業用ミシン糸
ビニモ(24件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から7日以内出荷バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。番手20長さ(m)2000材質ポリエステル100%
修正テープ<ケシピコ・詰め替えタイプ>
コクヨ(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷きれいに引ける「デュアルヘッド」採用の修正テープ、詰め替え式で経済的。 テープを詰め替え、本体を再利用することができます。経済的で環境にも配慮しています。 回転式保護キャップ付。テープ長さ(m)10材質ケース/R-PS、キャップ/R-PP、テープコア/R-PC、巻取りリール/ポリ乳酸タイプタテ引き種類詰め替えタイプ本体エコマーク認定認定テープ地色白商品タイプ本体(詰め替えタイプ)エコマーク認定番号17 112 269繰り返し・詰め替え対応
エムケーダクト 平面マガリ
マサル工業(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から4日以内出荷●平面での直角接続に使用します 。用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から5日以内出荷油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。材質ナイロンマルチフィラメント幅(mm)面ファスナー:20使用温度範囲(℃)-60~125標準色黒難燃性VW-1 相当融点(℃)220±10
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1箱(40個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(40個)当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
スプリングピン 波形 軽荷重用(ステンレス)(パック品)
大陽ステンレススプリング¥529税込¥5821パック(62個)当日出荷から翌々日出荷ばね性のある板材を丸め加工して合わせ目にすき間を設けラジアル(放射線状)方向へのばね力を利用し抜け止め、ヒンジなどに使用します。 ストッパーとヒンジなど複数の役割を合わせ持つことができます。用途相手の材質がアルミ、樹脂など挿入荷重を低く抑える箇所に適しています。適合軽荷重用材質ステンレス種類スプリングピン 波形
ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸
ビニモ(52件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷から6日以内出荷ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。番手1長さ(m)600材質ポリエステル100%
...