カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 住設機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(378)
  • SMC(232)
  • SHIMANO(シマノ)(40)
  • ARCOL(OHMITE)(40)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • YAMAHA(ヤマハ)(37)
  • フジックス[縫製用品](24)
  • INAX(LIXIL)(18)
  • New-Era(ニューエラー)(18)
  • エスコ(17)
  • ケナメタル(17)
  • ホンダ(17)
  • アズワン(15)
  • 京セラ(14)
  • コガネイ(14)
  • 住友重機械工業(12)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • イスカル(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-145」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機

    24時間換気機能付パイプ用ファン

    三菱電機(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ) 三菱電機

    24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ)

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • パイプ用ファン / (人感センサータイプ) 三菱電機

    パイプ用ファン / (人感センサータイプ)

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 24時間換気機能付パイプ用ファン / (湿度センサータイプ) 三菱電機

    24時間換気機能付パイプ用ファン / (湿度センサータイプ)

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    世界最小コンデンサモーター〈minimo(ミニモ)〉採用。天井・壁据付可能。低騒音低消費電力設計。電気式シャッター付(グリル内部)。速結端子仕様(回転式)。ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
    質量(kg)1.1電圧(V)100消費電力(W)【50Hz】6.40/【60Hz】7電源単相騒音値(dB)【50Hz】29/【60Hz】31ダクト径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×210×128風量(m3/h)【50Hz】135/【60Hz】145羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)0
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    パイプ用ファン 居室用 雑ガスセンサータイプ
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ
    電源単相
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。速結端子接続。外気温センサー感知による。自動給気停止機能。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)。(付属品)天吊金具
    質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】41/【60Hz】43、<強>【50Hz】68/【60Hz】83電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】22/【60Hz】21、<強>【50Hz】31/【60Hz】33外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618機外静圧(Pa)<弱>【50Hz】32/【60Hz】23、<強>【50Hz】75/【60Hz】91エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】70/【60Hz】72、<強>【50Hz】65/【60Hz】63
  • ロスナイ24時間換気システム 三菱電機

    ロスナイ24時間換気システム

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    ロスナイ・セントラル換気システム
    電圧(V)100電源単相
  • レンジフードファン 三菱電機

    レンジフードファン

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    デルタキャッチ形レンジフードファン
    電圧(V)100消費電力(W)<弱>26、<強>【50Hz】120/【60Hz】140電源単相騒音値(dB)<弱>25、<強>【50Hz】49.50/【60Hz】49ダクト径(Φmm)150風量(m3/h)<弱>【50Hz】145/【60Hz】135、<強>【50Hz】600/【60Hz】570羽根径(Φmm)230機外静圧(Pa)0
  • 業務用ロスナイ 三菱電機

    業務用ロスナイ

    三菱電機
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強1、特強2ノッチ付。特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(1000m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮 。800m3/h時の比較において。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ200ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載。既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)53消費電力(W)<弱>175、<強>420、<特強>485電源単相騒音値(dB)<弱>31.5、<強>36.5、<特強>38外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1312×1272機外静圧(Pa)<弱>98、<強>190、<特強>255エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>68、<強>65
  • 中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 三菱電機

    中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    仕様広さ:1~3部屋換気用質量(kg)4.1材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)180
  • パイプ用ファン / (温度センサータイプ) 三菱電機

    パイプ用ファン / (温度センサータイプ)

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • パイプ用ファン / (湿度センサータイプ) 三菱電機

    パイプ用ファン / (湿度センサータイプ)

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 24時間換気機能付パイプ用ファン / (温度センサータイプ) 三菱電機

    24時間換気機能付パイプ用ファン / (温度センサータイプ)

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き 三菱電機

    中間取付形ダクトファン 1~3部屋換気用 低騒音 高静圧形 24時間換気機能付き

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    質量(kg)3.1材質(本体)合成樹脂風量(m3/min)50Hz/60Hz(24時間換気)195/200定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極定格消費電力(W)(50/60Hz)(24時間換気):19/22騒音値(dB)(50/60Hz)(24時間換気)32/32.5定格電流(A)(50/60Hz)(24時間換気)0.22/0.24有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(強/24時間換気:弱):128/145、パイプ長さ30m時(強/24時間換気:弱):110/125耐電圧(V/min)AC1000羽根径(Φmm)140
  • エアースイングファン 三菱電機

    エアースイングファン

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相
  • 天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷から92日以内出荷
    機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
  • ロスナイセントラル換気ユニット 三菱電機

    ロスナイセントラル換気ユニット

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1台
    90日以内出荷
    薄形ベーシックシリーズ。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は1方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。速結端子接続。外気温センサー感知による自動給気停止機能。※外気温-5℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上位から行います)
    用途居室系・洗面所消費電力(W)(50/60Hz)[強]68/83[弱]41/43機外静圧(Pa)[強]75/91[弱]32/23(50/60Hz)処理風量(m3/h)[強]145/160[弱]95/80(50/60Hz)付属品天吊金具機能24時間換気・ハイパーEcoエレメント・らくらく換気設計型式適合認定を取得電源単相質量(kg)15適合地域省エネ基準4地域以南(寒冷地ではご使用できません)騒音値(dB)(50/60Hz)[強]31/33[弱]22/21温度交換効率(%)[強]70/68[弱]75/76(50/60Hz)種別温暖地タイプ電圧(V)100接続パイプ(Φmm)100、125、150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]65/63[暖房弱]70/72[冷房強]60/57[冷房弱]65/67仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
  • バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房)タイプ/ACモーター 三菱電機

    バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房)タイプ/ACモーター

    三菱電機
    62,980税込69,278
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)9.1電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1250/1250/26/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45.50/46/33/29ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)259×553×443風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/145/120機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0