カテゴリ

  • 機構部品(1,126)
  • ねじ・ボルト・釘(864)
  • 切削工具(825)
  • 制御機器(285)
  • メカニカル部品(241)
  • 研磨材(231)
  • 測定用品(203)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(187)
  • 物流用品(164)
  • 電動工具(87)
  • 科学研究・開発用品(83)
  • 作業工具(67)
  • 空調・照明・電設資材(65)
  • 電気材料(61)
  • 自動車用オイル・ケミカル(49)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • バイク部品(32)
  • 整備工具・収納(32)
  • 建築金物(24)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(23)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 厨房用品(12)
  • 溶接用品(12)
  • 清掃用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 家電(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 事務用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 農業機械(8)
  • 梱包用品(7)
  • テープ(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 安全用品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 保管用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • カー用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)

「m10×1.5」の検索結果

4,952件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10X1.5ナット JTC

    M10X1.5ナット

    JTC
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    JTC5822・JTC5218N・JTC5218K用
    用途ナット補充用材質アルミ・10個全長(mm)17寸法M10×1.5ツバ径(Φmm)16.5外径(Φmm)13
  • ボールアダプター M10xP1.5-25mm 1.5インチボール ラムマウント

    ボールアダプター M10xP1.5-25mm 1.5インチボール

    ラムマウント
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:87g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 threads。仕様:M10xP1.5-25mm。内容量[数量]:1個。備考:取付個所の必要に応じて適宜市販の弛み止めを使用して下さい。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ボールアダプター
    仕様ボルトオンタイプ材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel)、 threadsブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
  • M10x1.5  ドリルタップ(HSS) エスコ

    M10x1.5 ドリルタップ(HSS)

    エスコ
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    材質HSS(ハイス)全長(mm)約55シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)タップサイズM10×1.5
  • 挿入工具 INS M10X1.5 日本スプリュー

    挿入工具 INS M10X1.5

    日本スプリュー
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
  • M10xP1.5  ボールジョイント(右ネジ) エスコ

    M10xP1.5 ボールジョイント(右ネジ)

    エスコ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理寸法(mm)A:43 B:17 C:26ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7969-30
  • キャスター(ツインホイール/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/M10xP1.5)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • M10x1.5  ポイントタップ(HSSE) エスコ

    M10x1.5 ポイントタップ(HSSE)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PC-10
  • エホート 六角軸スパイラルタップM10x1.5 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップM10x1.5

    EFFORT(エホート)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M10×1.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8.5
  • エホート 六角軸中タップ M10x1.5 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸中タップ M10x1.5

    EFFORT(エホート)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M10×1.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8.5
  • 40角用 エンドプレート(M10x1.5) エスコ

    40角用 エンドプレート(M10x1.5)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷
    Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
    仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
  • M10-1.5  [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ

    M10-1.5 [メトリック]リコイルキット(並目)

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VB-10A
  • M10-1.5  [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ

    M10-1.5 [メトリック]リコイルキット(並目)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VA-10A
  • キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M10xP1.5)

    エスコ
    580税込638
    1個
    翌日出荷
    クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。
    仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M10×P1.5
  • M10x1.5  ポイントタップ(HSSE Tin コーティング) エスコ

    M10x1.5 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PF-10
  • M10X1.5ボルト JTC

    M10X1.5ボルト

    JTC
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    JTC4672用
  • M10x1.5  ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE) エスコ

    M10x1.5 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PD-10
  • スプリューハンドタップ(並目) M10X1.5 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M10X1.5 #3

    日本スプリュー
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数1.5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.948
  • スプリューハンドタップ(並目) M10X1.5 #2 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(並目) M10X1.5 #2 #3

    日本スプリュー
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。
    用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
  • M10x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコ

    M10x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)

    エスコ
    1,830税込2,013
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DM-10B
  • キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • 挿入工具 INP M10X1.5 日本スプリュー

    挿入工具 INP M10X1.5

    日本スプリュー
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
  • 40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ) エスコ

    40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)

    エスコ
    480税込528
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ナイロン軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)35平径P(mm)14
  • M10x1.5 /  5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコ

    M10x1.5 / 5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829HE-10A
  • プーラーアダプターM10×1.5 M6×1 ワールドオートツール

    プーラーアダプターM10×1.5 M6×1

    ワールドオートツール
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    このアダプターを使用する事でお持ちのプーラーでプーラー用フックR型(WPF-01)がご使用頂けます。 M6ピッチ1のフックをM10ピッチ1.5のプーラーに取付けるアダプターです。
    危険物の類別非危険物
  • M10x1.5 /  5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコ

    M10x1.5 / 5P ハンドタップ(TiN-COATED)

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HC-10A
  • デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF) JTC

    デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF)

    JTC
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    メス7/16 20UNF オスM10X1.5(YP5104)JTC11*JTC1107H*JTC1137*JTC1107V*JTC6720H*JTC1105B*JTC1105BH用
    危険物の類別非危険物
  • M10x1.5 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED) エスコ

    M10x1.5 /1.5P ハンドタップ(TiN-COATED)

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HC-10B
  • M10x1.5 /40mm タップ(六角軸/HSS) エスコ

    M10x1.5 /40mm タップ(六角軸/HSS)

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829CA-10
  • M10x1.5 mm タップ(六角軸・ガイド付) エスコ

    M10x1.5 mm タップ(六角軸・ガイド付)

    エスコ
    3,590税込3,949
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829BE-10
  • 六角軸ポイントタップ M10×1.5mm Thread Master

    六角軸ポイントタップ M10×1.5mm

    Thread Master
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)77ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5タップ長(mm)10
  • タップのみ(M10X1.5) JTC

    タップのみ(M10X1.5)

    JTC
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    JTC4784用
  • 50mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ) エスコ

    50mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ナイロン耐荷重(kg)60軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)40平径P(mm)17
  • M10x1.5 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコ

    M10x1.5 /1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829HE-10B
  • 六角軸ガイド付タップ M10×1.5mm Thread Master

    六角軸ガイド付タップ M10×1.5mm

    Thread Master
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。
    軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)72ピッチ(mm)1.5呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.5タップ長(mm)10
  • M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:炭素鋼、ベアリング:高炭素クロム鋼寸法(mm)A:10、B:14、C:43、D:26ピッチ(mm)1.5
  • リコイル パケットM10-1.5×1.5D TAKEGAWA(武川)

    リコイル パケットM10-1.5×1.5D

    TAKEGAWA(武川)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
  • カーエアコン用クイックジョイントM10XP1.5 イチネンTASCO

    カーエアコン用クイックジョイントM10XP1.5

    イチネンTASCO
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
    種類低圧用取付ねじサイズ(ホース)M10× 1.5
  • ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M10X1.5 25径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M10X1.5 25径

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
  • M10-1.5  リコイルインサートネジタング折取工具 エスコ

    M10-1.5 リコイルインサートネジタング折取工具

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    材質プラスチック、スチール寸法(mm)10×100質量(g)31ねじ径M10-1.5
  • 130kgf/M10x1.5 マグネット台 エスコ

    130kgf/M10x1.5 マグネット台

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    4日以内出荷
    磁力がON/OFFできる切換式
    仕様●吸着力N(kgf):1274(130)●取付ねじ穴:M10×P1.5深さ:約9mm●サイズ(mm):117×50×55(H)●重量:1.9kg
...