カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • カー用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12-m8変換」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径変換ネジアダプター JET INOUE(ジェットイノウエ)口径変換ネジアダプターJET INOUE(ジェットイノウエ)(64件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
車両乗換などでシフトノブの口径が変わった場合などに便利なアダプターです。14mmスパナが使用できますので固定も確実です。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
口径変換アダプター JET INOUE(ジェットイノウエ)口径変換アダプターJET INOUE(ジェットイノウエ)(28件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
車の乗り換え時に今までのシフトノブが使用出来ます。
用途内装パーツ
ネジ径変換アダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]ネジ径変換アダプターTANAX(タナックス)[バイク用品](30件のレビュー)
509税込560
1セット(2個)
当日出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる。
ねじピッチ(mm)1.25高さ(mm)20(ネジ部含まず)
六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)廣杉計器(20件のレビュー)
399税込439特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25 MAD MAX(マッドマックス)シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M8-1.25へ変換。
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
ネジ径変換アダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]ネジ径変換アダプターTANAX(タナックス)[バイク用品](5件のレビュー)
529税込582
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ブラックとメッキ、バイクに合わせて選べる2タイプ。 ネジ方向や、ネジ径が合わない時に活用。 8mm・10mmのネジ径を問わずバックミラーをネジ径変換することにより、取付けを可能にするアダプターです。
高さ(mm)20(ネジ部含まず)
ブッシング イノックブッシングイノック(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換アダプタB ミヤコネジ変換アダプタBミヤコ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
スクリューアダプターセット KUKKO(クッコ)スクリューアダプターセットKUKKO(クッコ)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
雌ネジ対応型のスライドハンマーや支えアームを雄ネジに変換するアダプターです。
適合機種22-0・22-0-1・22-1・22-2セット内容アダプター(M4×M10・M5×M10・M6×M10・M8×M10・M10×M10・M12×M10)質量(kg)0.75
ねじサイズ変換アダプター KTCねじサイズ変換アダプターKTC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
質量(g)300二面幅(mm)外部六角:27
ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウねじ込みブッシング ステンレス製モノタロウ(22件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ネジ変換ボルト ラクテムネジ変換ボルトラクテム(2件のレビュー)
690税込759
1個
当日出荷
並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。材質六角ボルト・座金:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手吉年(36件のレビュー)
479税込527
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)ステンレス六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)ステンレス六角スペーサーオネジメネジMYG(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS303Cu)
8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
ネジ変換アダプターC カクダイネジ変換アダプターCカクダイ(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
パッキン付き
用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。材質青銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R
シフトノブミニ チャンピオンツールシフトノブミニチャンピオンツール
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から8日以内出荷
ドライバーメーカーが製造したシフトノブ「クリスタルグリーンシフトノブミニ」。おしゃれなクリスタル柄のデザインとなっております。簡単取り付けで車内の雰囲気を一気に変えてくれます。本体はM12用となっており、M8用とM10用の変換アダプタ―付きなので、幅広い車種に対応します。(トヨタ/日産/三菱/ホンダ/マツダ/スバル ダイハツ/スズキ/いすゞ/日野/UD/ふそう)
用途【取付可能サイズ(ネジ径×ネジピッチ)】8×1.25 / 10×1.25 / 12×1.25材質高級プラスチック寸法(幅W×高さH)(mm)31×47適合シャフトシャフト径×ネジピッチ:M12(付属アダプタ使用M8・M10)×1.25mmグリーン購入法適合
同径延長アダプター80 JET INOUE(ジェットイノウエ)同径延長アダプター80JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正のシフトレバーを延長したいときに。
用途内装パーツ材質/仕上真鍮/クロームメッキ関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
丸型防水コネクタ omron(オムロン)丸型防水コネクタomron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
シフトノブ丸 チャピオンツールシフトノブ丸チャピオンツール
2,898税込3,188
1セット
8日以内出荷
ドライバーメーカーが製造したシフトノブ「クリスタルグリーンシフトノブ 丸型」。おしゃれなクリスタル柄のデザインとなっております。形が球体型なので握りやすく、手のひらで包み込んだ際のフィット感が抜群です。簡単取り付けで車内の雰囲気を一気に変えてくれます。本体はM12用となっており、M8用とM10用の変換アダプタ―付きなので、幅広い車種に対応します。(トヨタ/日産/三菱/ホンダ/マツダ/スバル ダイハツ/スズキ/いすゞ/日野/UD/ふそう)
材質高級プラスチック幅(mm)Φ50クリア高さ(mm)50ねじ径×ピッチ(mm)12×1.25
カーオーディオ/ナビ 取付キット NAVIC(ナヴィック)カーオーディオ/ナビ 取付キットNAVIC(ナヴィック)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
センサアクチュエータケーブル コア数:8 RSTSシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:8 RSTSシリーズLumberg Automation
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートオスコネクタから 8 ピン M12 アングルメスに変換します。ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:8●長さ:10m●シリーズ:RSTSアズワン品番65-7442-22
18cmリアセパレート2ウェイスピーカー(30系アルファード/ヴェルファイア専用) ALPINE18cmリアセパレート2ウェイスピーカー(30系アルファード/ヴェルファイア専用)ALPINE
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
30系アルファード/ヴェルファイアの後席での音質改善を行うべく開発。 18cmウーハーと2.5cmグラファイトツィーター、専用アルミバッフルボード構成のワンパッケージです。
付属品【SPM-31T用】ツィーター×2、ネットワーク×2、変換コード×2、コードクランプ×6、防振クッション×2【SPM-181W2用】ウーファー×2、インナーバッフルボード×2、トラスねじ(M5×20)×6、ワッシャー×12、ナイロンナット×6、トラスねじ(M4×12)×8、つば付ワッシャー×8、防振クッション×4、スピーカー防音クッション×2、変換コード×2、ウーファー接続コード×2、スピーカー背面吸音クッション、保護用クッション×4、コードクランプ×2、取扱説明書一式、タッピングねじ×8質量(g)【ウーファー本体】630×2、【SPM-31Tツィーター部】80×2定格入力(W)45瞬間最大入力(W)180
18×25cmセパレート3ウェイスピーカーセット(30系アルファード/ヴェルファイア専用) ALPINE18×25cmセパレート3ウェイスピーカーセット(30系アルファード/ヴェルファイア専用)ALPINE
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
ノア/ヴォク/エスクァイア専用1.6cmエクステンドツィーターと2.5cmグラファイトツィーター、18×25cmウーハー、専用バッフルボードおよび車種専用取付けキットとアルパインナビ装着時のチューニングデーターSDカード同梱のパッケージ商品です。
付属品【SPM-21ST用】ツィーター×2、ツィーターホルダー(左右)×各1、ツィーターパネル(左右)×各1、なべタッピング×8、クッション(短長)×各2【SPM-31T用】ツィーター(ツィーター/吸音材/スラントスペーサー)×2、スコーカーバスケット×2、専用ネットワークコード×2、変換コード×2、なべ小ネジ×4、ナット×4、防振クッション×4、クッションテープ×2【SPM-711W1用】ウーファー×2、インナーバッフルボード×2、防振クッション×4、変換コード×2、スピーカー防音クッション×2、スピーカー背面吸音クッション×2、トラスねじ(M5×20/M4×12)×各8、ワッシャー×16、つば付ワッシャー×8、タッピングねじ×8【その他付属品】専用サウンドセッティング/オープニング画像インストールマニュアル、ロゴエンブレム(左右)×各1、取扱説明書一式質量(g)【ウーファー本体】760×2、【ツィーター本体】100×2、【エクステンドツィーター部】20×2、【ネットワーク(ウーファー用)】60×2、【ネットワーク(ツィーター用)】80×2定格入力(W)45瞬間最大入力(W)180
18cmセパレート3ウェイスピーカーセット(ハリアー専用) ALPINE18cmセパレート3ウェイスピーカーセット(ハリアー専用)ALPINE
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
ハリアー専用1.6cmエクステンドツィーターと2.5cmグラファイトツィーター、18cmウーハー、専用バッフルボードおよび車種専用取付けキットとアルパインナビ装着時のチューニングデーターSDカード同梱のパッケージ商品です。
付属品【SPM-21ST用】ツィーター×2、ツィーターホルダー(左右)×各1、ツィーターパネル(左右)×各1、なべタッピング×4、トラスねじ×4、ナット×4【SPM-31T用】ツィーター(ツィーター/吸音材/スラントスペーサー)×2、取付ブラケット×2、ツィーターカバーリング×2、両面テープ、専用ネットワークコード×2、変換コード×2、なべ小ネジ×4、なべタッピング×4、防振クッション×4、クッションテープ×2【SPM-181W2用】ウーファー×2、インナーバッフルボード×2、スピーカー防音クッション×2、スピーカー背面吸音材クッション×2、変換コード×2、ウーファー接続コード×2、防振クッション×4、トラスねじ(M5×20)×6、トラスねじ(M4×12)×8、ワッシャー×12、ナイロンナット×6、つば付ワッシャー×8、保護用クッション×4、コードクランプ×2、タッピングねじ×8【その他付属品】専用サウンドセッティング/オープニング画像インストールマニュアル、クッションテープ、ロゴエンブレム×2、取扱説明書一式質量(g)【ウーファー本体】630×2、【SPM-31Tツィーター部】100×2、【SPM-21STツィーター部】20×2定格入力(W)45瞬間最大入力(W)180
アダプタ, Phoenix Contact  ストレート フエニックス・コンタクトアダプタ, Phoenix Contact ストレートフエニックス・コンタクト
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PF2MC7-L デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7-L デジタルフロースイッチSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
IO-Link 3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
ZS-40-M12M8-A - M12-M8変換リード線 SMCZS-40-M12M8-A - M12-M8変換リード線SMC
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
型式ZS-40-M12M8-A
IO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ SMCIO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチSMC
46,980税込51,678
1個
40日以内出荷
適用流体:水、エチレングリコール水溶液軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)IO-Linkに対応3色表示・2画面表示対応温度センサ&流量調整弁に対応使用流体温度0~90℃3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
M12-M8変換リード線 SMCM12-M8変換リード線SMC
6,498税込7,148
1個
40日以内出荷
25A-PF3W7-L用
リード線長さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)