カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3,344)
- 制御機器(1,807)
- 農業機械(1,553)
- メカニカル部品(1,427)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,225)
- 物流用品(1,021)
- 切削工具(977)
- 機構部品(615)
- 科学研究・開発用品(558)
- 作業工具(549)
- オフィス家具(485)
- 卓上消耗品(451)
- バイク純正部品(423)
- 自動車純正部品(417)
- 電動工具(387)
- パソコン/周辺機器(381)
- 測定用品(344)
- FA担当者のオススメ新商品(333)
- 油圧機器・油圧ホース(309)
- バイク部品(281)
- テープ(271)
- 厨房用品(253)
- 電気材料(229)
- 建築金物(221)
- 空調・照明・電設資材(205)
- 配管・水廻り設備部材(169)
- 船舶用品・漁業資材(153)
- 梱包用品(125)
- 保管用品(122)
- 店舗什器・備品(113)
- 農業・園芸資材(113)
- 自動車補修部品(112)
- ポンプ・送風機・電熱機器(107)
- 作業服(105)
- 事務用品(105)
- 医療(104)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(91)
- 家電(89)
- 縫製用品(89)
- 研磨材(84)
- 塗料(80)
- 清掃用品(77)
- 塗装・養生・内装用品(76)
- 建材・エクステリア(76)
- 整備工具・収納(73)
- 溶接用品(67)
- 学童・教育用品(64)
- トラック純正部品(61)
- 洗剤・除去剤(54)
- 手袋(44)
- 安全標識(42)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
- 防犯用品(40)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
- 安全用品(32)
- 自転車部品(31)
- 介護用品(30)
- 安全保護具(26)
- 接着剤・補修材(25)
- 防災用品(24)
- 救急・衛生(24)
- 空圧工具(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- 住設機器(21)
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- カー用品(18)
- 測量用品(土木/建設)(17)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(16)
- トラック輸送・安全用品(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- クリーンルーム用品(14)
- 鈑金・塗装(13)
- 農具(13)
- 日用品(11)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- バッテリー・電装(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 測定関連サービス(6)
- マスク(6)
- タイヤ・足回り(4)
- 洗車・清掃(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- ヘルスケア(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 理美容(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 食品・飲料(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(68)
- 大阪魂(2,862)
- BIGM(丸山製作所)(1,440)
- SMC(670)
- KITO(キトー)(606)
- EBM(江部松商事)(597)
- エスコ(511)
- RS PRO(429)
- MAZDA(マツダ)(387)
- オカムラ(岡村製作所)(367)
- ホンダ(305)
- ニッセイ(217)
- MURATA(村田製作所)(210)
- ミルウォーキーツール(209)
- メディアカバーマーケット(200)
- 岩田製作所(184)
- TRUSCO(178)
- Festo(170)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(167)
- KEMET(151)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m18」の検索結果

M18 バッテリー
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷<1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性がありますバッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
スタットボルト ネジ M18
TRUSCO¥449~税込¥494~1本当日出荷から9日以内出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M18材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
フランジナット ネジ M18
TRUSCO¥579税込¥6371個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M18×P2.5材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3609高さ(mm)20質量(g)75二面幅(mm)27適合ボルト径M18フランジ径D(Φmm)352018年トラスコ掲載ページ1 1085
M18 デュアルベイ充電器
ミルウォーキーツール¥22,980税込¥25,2781台当日出荷<1年保証対象> M18ポートを2個搭載 2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 冷却ファンにより充電効率を改善 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 壁面に設置可能 M18バッテリーと互換性があります仕様充電可能電圧:M18質量(kg)1.75充電時間(分)M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130アズワン品番65-0280-11
M18 スプリングワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥650税込¥7151袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949WG-18材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM18種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
M18 FORGE 12.0AH バッテリー
ミルウォーキーツール¥39,980税込¥43,9781個当日出荷最もパワフルなM18バッテリー。高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上。35%温度上昇を抑えた動作。COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減。35分で80%、45分で100%充電可能。防塵・防水性能を向上。オイル、グリース、溶剤への耐性強化。電池寿命の向上仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)1.5電圧(V)18バッテリー容量(Ah)12充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分
M18TM5.0AH耐環境バッテリー
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781個当日出荷<1年保証対象> オイル、グリース、溶剤への耐性バッテリーハウジング(残量ゲージ、側面ラベルも含む) 侵入保護機能により電子回路への水の侵入を避けバッテリーから排出 車両整備・製造業向けの設計 生産性を向上しダウンタイムを短縮 バッテリーのトラブルと交換の頻度を軽減 バッテリーの寿命を延長し維持費を削減 M18 5.0Ahバッテリーと同等のサイズと質量 50を超えるM18工具との完全な互換性質量(kg)0.7電源電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5
M18 & M12 充電器
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷<1年保証対象> すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。仕様充電可能電圧:M12 / M18付属品M12-18FC JP質量(kg)0.8種類充電可能電圧:M12 / M18電圧(V)AC100充電時間(分)28/67/60/103/40/75/26/59/35/83/130/60/81/122アズワン品番65-0280-09
Tスロットボルト ネジ M18 全長 175ミリ
ニューストロング販売¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9086セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)412T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 75ミリ
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9088セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)646T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 150ミリ
ニューストロング販売¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9085セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)374T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 100ミリ
ニューストロング販売¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9083セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)294T溝幅(mm)18に適合
クランピングキット ネジ M18
ニューストロング販売¥109,800~税込¥120,780~1台ほか3日以内出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)ボルト【スタットボルト】M18ねじの呼びM18
Tスロットボルト ネジ M18 全長 125ミリ
ニューストロング販売¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9084セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)125質量(g)332T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 200ミリ
ニューストロング販売¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M18トラスコ品番837-9087セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)458T溝幅(mm)18に適合
ソリッドダイス D M18X1 50径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
...