イシハシ精工
スパイラルタップ M18×2.5 H6(+0.06)
タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。
ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。
用途
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
トラスコ品番
703-3445
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
2.5
呼び寸法
M18
下穴径(Φmm)
15.5
ねじ長さ(mm)
37
精度
JIS2級+0.06相当
シャンク径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
11
精度表記
H6
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05673627
SPT-M18X2.5H6
¥
12,580
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください